カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「BONKOTE」の検索結果

フラックス塗付用ペン ボンペン
日本ボンコート(4件のレビュー)¥3,490~税込¥3,839~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷微細な塗布作業が可能なペンタイプです。密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。詰替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と漏れ性の向上。アルコール等の溶剤により基板の洗浄。全長(mm)129質量(g/セット)40
ボンペン用カートリッジ
日本ボンコート¥1,098税込¥1,2081セット(5本)欠品中適合BON-102トラスコ品番849-8342質量(g)35危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
温度制御はんだこて
HAKKO(白光)(55件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに全長(mm)233(こて先B型をつけた場合)消費電力(W)50セット内容本体、ロックキー質量(g)61(こて先B型をつけた場合)電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーターセラミックヒーター設定温度範囲200~500℃標準こて先B型 (No.T18-B)リップル温度(℃)無負荷時±1
フラックス塗付用ペン”ボンペン”(ブラシタイプ) 交換穂先
BONKOTE¥2,998税込¥3,2981セット(5個)翌々日出荷密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。微細な塗布作業が可能なペンタイプです。詰め替えができて経済的です。用途はんだ付け前の母材への塗布。アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。修正時の対象物への塗布により酸化被膜の除去と濡れ性の向上。トラスコ品番342-7471材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)71タイプフェルト・細RoHS指令(10物質対応)対応穂先(mm)Φ4.0×9.5
交換こて先(PX-60RTシリーズ)
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥608~税込¥669~1本当日出荷から4日以内出荷適合機種RX-711AS PH、RX-701AS、RX-711AS、PX-501(AS)、PX-601(AS)、CXR-31、CXR-41
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。全長(mm)210消費電力(W)70付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693質量(g)90温度(℃)250~450
PRESTO(ストレートタイプ)
HAKKO(白光)(51件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。用途リレーやコネクターのはんだ付け全長(mm)205消費電力(W)20/130 (スイッチオン時)トラスコ品番351-4196種別ストレート質量(g)48電源(V)AC100 (50/60Hz)電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
精密プリント基板用はんだこて
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。全長(mm)186質量(g)43
ボンペン 穂先 ブラシタ(極細)
日本ボンコート¥2,798税込¥3,0781セット(5本)欠品中密閉型のため気化がなく濃度を一定に保てます。用途はんだ付け前の母材への塗布。 アルコールなどの溶剤により基板の洗浄。種別半田付けトラスコ品番823-0658全長(mm)71質量(g)20タイプブラシ・極細危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
カーボンファイバーピンセット(先端固定タイプ)
Ideal-Tek(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷先端がカーボン材質により、繊細で壊れやすいものなどに使用する場合に最適です。用途非磁性を求められる精密作業材質(先端)カーボンファイバー(ボディ)SUS304同等/非磁性ステンレス耐熱温度(℃)270℃
カーボンパーツ フェアリング固定パーツ 4部品(サイドパネル および ベリーパン固定用)
ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)¥9,798税込¥10,7781個36日以内出荷適合車種BMW、S 1000 RR Racing (2009-2014)