カテゴリ
- 介護用品(13)
- おむつ消臭袋(11)
- 防災用品(8)
- 非常用トイレ(2)
- 清掃用品(32)
- ポリ袋(ゴミ袋)(3)
- 卓上消耗品(5)
- 真空パック用袋(1)
- 日用品(7)
- おむつ/トイレ用品(6)
- 電動工具(741)
- バイク部品(587)
- パソコン/周辺機器(450)
- 切削工具(288)
- 作業工具(202)
- 制御機器(193)
- 研磨材(169)
- 農業機械(106)
- 家電(96)
- トラック用品・パーツ(88)
- 建築金物(51)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 配管・水廻り設備部材(47)
- 測量用品(土木/建設)(44)
- 自動車補修部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 事務用品(39)
- 測定用品(31)
- バッテリー・電装(28)
- 学童・教育用品(28)
- 店舗什器・備品(26)
- 空調・照明・電設資材(23)
- メカニカル部品(21)
- 機構部品(21)
- 科学研究・開発用品(17)
- 油圧機器・油圧ホース(17)
- 手袋(16)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- 安全保護具(11)
- 自転車部品(10)
- 空圧工具(10)
- 梱包用品(9)
- 厨房用品(9)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
- 作業服(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 防犯用品(8)
- カー用品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 食品・飲料(8)
- 物流用品(7)
- 住設機器(7)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- テープ(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- 電気材料(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- クリロン化成(17)
- ハウスホールドジャパン(1)
- マルアイ(2)
- アズマ工業(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- カモ井加工紙(3)
- BELKIN(ベルキン)(114)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(571)
- BOSCH(ボッシュ)(1,522)
- BOSE(ボーズ)(75)
- CAMDENBOSS(111)
- StarTech.com(111)
- タカチ電機工業(30)
- ホンダ(138)
- ボッシュ・レックスロス(51)
- メディアカバーマーケット(46)
- 視覚デザイン研究所(52)
- 雅(88)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「BOS」の検索結果

おむつが臭わない袋BOS 大人用
クリロン化成(15件のレビュー)¥339税込¥3731袋(15枚)ほか当日出荷鼻を近づけても臭わない。袋自体がハイレベルな便臭バリア性を持っているので、長時間にわたり臭いを漏らしません。 マチあり色白
BOS おむつが臭わない袋 大人用
クリロン化成(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個(60枚)ほか当日出荷部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)用途おむつの処理に
BOS非常用トイレBセット
クリロン化成(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(15個)ほか当日出荷驚異の防臭素材BOS、医療向け開発から生まれたBOS(ボス)は驚きの防臭力。臭いも菌も閉じ込めるので、排泄物の廃棄ができない場面でも安心・快適です。快適(におわない)、衛生(菌が漏れない)、簡単(一人で設置)、便利(水・電気不要)、省スペース(コンパクトに備蓄)。用途今あるトイレ(洋式便器標準サイズ)がすぐに使えます。災害時の断水や停電時の非常トイレとして。色防臭袋:白、汚物袋:黒、便座カバー:青タイプ袋タイプ交換目安約10年寸法(cm)防臭袋:35×50、汚物袋:65×80吸水量(mL)約500再生紙使用マーク適合
BOS おむつが臭わない袋 ベビー用
クリロン化成(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(90枚)ほか当日出荷部屋もゴミ箱も臭わない!ゴミ出し時も臭わない!。袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ!。菌も通さないから安心!。とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)用途おむつの処理に
おむつが臭わない袋BOS ベビー用
クリロン化成(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(200枚)ほか当日出荷医療向け開発から生まれた防臭力。おむつが臭わない袋。用途おむつ用ゴミ袋として。ベビーや赤ちゃん、介護用、ペットのお散歩用トイレ袋などにも。ごみ袋/ニオイ/防臭/ワンちゃん/犬/お散歩/うんち/トイレ/介護パンツ/おむつ/パッド/ごみ/袋材質ポリエチレン他
おむつが臭わない袋BOS 大人用
クリロン化成(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(90枚)当日出荷医療向け開発から生まれた驚きの防臭力! 驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。 99.87%が体感した驚きの防臭力でおむつ交換を快適・簡単・安心に変えていきます。 おむつだけではなく様々な臭い問題にも役立ちます。 快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。 簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。 安心:菌も通さないから安心。用途おむつ廃棄用袋色ホワイトサイズM寸法(cm)23×38
防臭袋(BOS) LLサイズ 1箱(60枚入) 白
クリロン化成¥1,698税込¥1,8681箱(60枚)8日以内出荷材質PE(ポリエチレン)他寸法(mm)350(マチ150含む)×500色白アズワン品番8-6359-04
防臭袋(BOS) Lサイズ 1箱(90枚入) 白
クリロン化成(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(90枚)当日出荷材質PE(ポリエチレン)他寸法(mm)300(マチ100含む)×400色白アズワン品番8-6359-03
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型
クリロン化成¥1,198~税込¥1,318~1箱(90枚)当日出荷とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)。お得で便利な90枚入り!材質ポリエチレン他タイプマチ:あり枚数90枚色(袋)水色
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型
クリロン化成¥1,798~税込¥1,978~1箱(200枚)当日出荷とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)。お得で便利な200枚の大容量版!材質ポリエチレン他タイプマチ:なし枚数200枚色(袋)水色
防災用簡易トイレ
(158件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(30セット)ほか当日出荷15年間保存(※製造日からの期間)ができ、非常時にお使いいただけます。 凝固剤で水分を固める方式で、ご使用後の水分漏れが発生しません。 災害などによる断水時に洋式トイレや簡易トイレでお使いいただけます。 使い勝手のよいセット品(凝固剤・汚物袋)と、お得な凝固剤のみの2パターンをご用意しています。 箱は棚などに納めやすいようコンパクトかつ一目で分かるようなデザインになっています。 品質にこだわった日本製です。用途備蓄用、災害・防災時のトイレ処理用
おむつが臭わない袋BOS大人用 箱型
クリロン化成¥2,398税込¥2,6381個(130枚)当日出荷介援隊オリジナルデザイン。大容量パックです。医療向け開発から生まれた驚きの防臭力!。驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。驚異的な防臭力を持った、安心便利な高機能素材です。快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。安心:菌も通さないから安心。仕様介援隊コラボ材質ポリエチレン、他サイズL質量(g)474寸法(cm)30×40(1枚当たり)
おむつが臭わない袋BOS 大人用箱型
クリロン化成¥35,980税込¥39,5781ケース(20箱)4日以内出荷驚異的な防臭力を持った高機能素材 医療向け開発から生まれた驚異の防臭袋です。臭いのストレスを大幅に減らします。サイズLL
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用
クリロン化成¥239~税込¥263~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)。持ち運びに便利な少量パック!材質ポリエチレン他色(袋)水色
うんちが臭わない袋 BOS イヌ用 箱型
クリロン化成¥1,998税込¥2,1981箱(200枚)当日出荷とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)。お得で便利な200枚の大容量版!材質ポリエチレン他サイズSタイプマチ:なし枚数200枚色(袋)水色寸法(cm)袋:23×38
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用
クリロン化成¥239税込¥2631袋(20枚)4日以内出荷1枚ずつ取り出しやすいので便利!(特許出願済)。持ち運びに便利な少量パック!材質ポリエチレン他タイプマチ:なし色(袋)水色
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 18
BALLUFF¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 18●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けブラケット BALLUFF 取り付けブラケット BOS 5K
BALLUFF¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:BOS 5K●取り付けブラケット. Balluff近接センサ用の取り付けクランプです。RoHS指令(10物質対応)対応
うんちが臭わない袋 BOS ネコ用 箱型
クリロン化成(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(90枚)欠品中とてもコンパクトな箱型!(特許出願済)。お得で便利な90枚入り!材質ポリエチレン他サイズMタイプマチ:なし枚数90枚色(袋)水色寸法(cm)23×38
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS
カモ井加工紙(32件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(2巻)ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。また、手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
おむつ処理袋50P AZ973
アズマ工業(2件のレビュー)¥419税込¥4611セット(50枚)当日出荷きゅっと結んでニオイカット! 取り替えたおむつを手軽にビニール袋に収納できるおむつ専用のビニール袋です。用途汚物処理材質ポリエチレン寸法(cm)約12×30×10
プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥489税込¥5381セット当日出荷から6日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメット取付型防災面(大型マスク対応可能)
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881個当日出荷吸収缶付きタイプの取り換え式マスクに装着可能な球面タイプの防災面です。 ヘルメットを選ばず着脱が簡単にできる防災面です。 金属性部品を使わないオールプラスチックタイプのため、金属製品を気にされる現場では安全にご使用頂けます。 レンズ交換可能です。(替えレンズ品番BOSQ-C)用途プラント作業や吸収缶付きマスクを使用する現場に。 薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番207-0638形状防災面質量(g)202取付方式装着:ヘルメットレンズ色クリアフレーム色ホワイト寸法(縦×横)(mm)面サイズ:240×378材質(フレーム)ABS樹脂材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)2替レンズBOSQーCアズワン品番64-8426-27
【防犯カメラ作動中】ターポリン 養生幕 シート
GOGO不動産¥5,798税込¥6,3781枚翌々日出荷ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促材質ターポリン(防炎)文字内容防犯カメラ作動中取付方式吊り下げ加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
DCモーターコントローラ3キット
ワンダーキット¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ハイパワーMAX6A仕様!回転速度制御可能なDCモーターコントローラ。大電流駆動用FETによるHブリッジドライバ回路を使用したDCモーターコントローラです。電流容量は平均値で「3A」最大で「6A」まで対応しています。本体基板上のスイッチ、ボリウムで、正転、逆転、停止、速度制御(PWM)を行うことができます。過熱保護、過電流保護機能により異常が発生したときは自動的にリセットされモーターを停止させます。モーターの回転検出も行っているので、逆回転動作時に過負荷にならないよう停止を確認して逆回転動作に入る機能も付いています。電源電圧:DC4.5V~16.0V(汎用ねじ止め端子)。配線材対応:AWG26~16。動作電流(制御回路のみ[回転停止状態]):約20mA[4.5V時],約50mA[16V時]。モーター駆動電流:・平均値 ~3A(常時 環境温度25℃時)・最大値 ~6A(約180s間 環境温度25℃時)※環境温度が上がる程使用できる電流値は下がります。モーター駆動電圧: 電源電圧と同じ※駆動電流値に応じて少し電圧が下がることがあります。スイッチ入力: 3系統(正転/逆転/停止)※それぞれ2ピン引き出し端子あり。回転速度制御: PWM方式(1KHz) 0~100%※3ピン外付けボリウム引き出し端子あり。動作モード: 3モード。・ノーマル:各SWを一回押して、回転または停止・ホールド:SWを押している間、回転、離すと停止(STOP SWは無効)・サイクリック:各SWを押して回転、そのSWをもう一回押して停止(STOP SWは無効)。保護機能:・過熱保護 約110℃(制御素子温度)・過電流保護 6A(約 180s), 12A(約 3s)※各保護機能が働いた場合、リセット動作します。放熱器取り付け:可(別売)。ケース対応:タカチ防水型ケース W110×D150×H40 mm。WP11-15-4C ,WP11-15-4G(別売)などに対応しています。(要穴あけ加工)※スイッチ類、電源などの配線用に各ケースは別途穴あけ加工が必要です。
CBNエンドミル 1刃 ショート MBOS
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から4日以内出荷CBNチップのロー付けタイプエンドミルです。焼き入れ鋼の加工に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質ボロン(刃部材料にCBN焼結体を使用)刃数1面取(mm)R0.6表面処理ノンコーティングねじれ角(°)0適合被削材種プリハードン鋼・焼き入れ鋼(55~65HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇刃径公差(mm)0~-0.050
...