カテゴリ

  • 電動工具(291)
  • 切削工具(16)
  • 研磨材(11)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 作業工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • 清掃用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(286)
  • 修理(39)
  • エスコ(6)
  • 日動工業(5)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 谷口工業(2)
  • 日本ワグナー(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • ステルスマウント(2)
  • 岩崎電気(1)
  • TRUSCO(1)
  • モトユキ(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • ナカヤ(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • ボッシュ・レックスロス(1)
  • AITOO(アイツー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
サービス分類
  • 修理(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BOSch 18v」の検索結果

362件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18VリチウムイオンProCOREバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18VリチウムイオンProCOREバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
    用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
  • 18V リチウムイオン BOSCH(ボッシュ)

    18V リチウムイオン

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    18V リチウムイオン
  • 18Vリチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)

    18Vリチウムイオンバッテリー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    当日出荷
    ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
    用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200回転数(min-1[回/分])0~3400
  • コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレススクリュードライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
    用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)締付トルク(N・m)弾性体:6適合ビット6.35mm六角軸ビット回転数(min-1[回/分])0~4500RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー充電器セット BOSCH(ボッシュ)

    バッテリー充電器セット

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    高容量18V 5.0Ahバッテリー A1850LIB×1個に、高速充電器 GAL1880Vがついたお買い得セット。ボッシュ独自のクールパックデザインにより、バッテリーの長寿命化を実現しています(バッテリーパック内の温度を均一化させるヒートコントロールバー、熱をすばやく拡散させるラジエーター形状のハウジングを採用)。バッテリー:充電残量計付き。充電器:充電可能バッテリー:ボッシュプロ用18V、14.4Vリチウムイオン。
    用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源と充電器セット内容バッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880V)質量(g)620(バッテリー)/700(充電器)種類ボッシュプロ用充電式専用バッテリー電源(V)18温度範囲(℃)0~+45(充電可能温度)、0~+35(充電推奨周囲)本体寸法(mm)74×56×114バッテリーリチウムイオン充電器電圧(V)100(50/60Hz)充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)/約45(空→フル充電)アズワン品番64-9538-08
  • 18Vコードレスクリーナー BOSCH(ボッシュ)

    18Vコードレスクリーナー

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
    用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に風量(m3/min)0.6真空度(hPa)60
  • コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)

    コードレス投光器

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。
    用途照明質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69光束(Lm)弱1000/強1900保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah
  • コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスバンドソー

    BOSCH(ボッシュ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。 火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。 工具不要でブレード交換ができます。 暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。
    用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200鋸刃(mm)733×12.7×0.35最大切断寸法(mm)63.5無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃)
  • コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチツール

    BOSCH(ボッシュ)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。
    用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89振動数(min-1)振り子10000~20000振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
  • X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等取付方式X-LOCK砥石径(Φmm)125
  • 部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。
    用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
    用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし長さ(mm)295幅(mm)115質量(kg)1.5(バッテリー無)高さ(mm)228定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10砥石取付穴径(Φmm)15充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    42,980税込47,278
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。 角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。 耐久性抜群ブラシレスモーター。 3段階パワーコントロール。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。]) それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。 自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 正転・逆転機構、LEDライト搭載。
    用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業全長(mm)221寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86打撃数(min-1[回/分])0~1600/2300/2600締付能力(普通ボルト)M14~M24締付能力(高力ボルト)M14~M24最大締付トルク(N・m)1050差込角(sq.)19[3/4"]回転数(min-1[回/分])0~800/1300/1750
  • コードレスライト BOSCH(ボッシュ)

    コードレスライト

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台ほか
    当日出荷
    1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
    用途照明質量(kg)0.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×78×163光束(Lm)300電球の種類LED(1W)×6個連続点灯時間(分)約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • GAS18V-1用フィルター BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用フィルター

    BOSCH(ボッシュ)
    799税込879
    1個
    欠品中
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0682
  • 部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
  • GBL18V-120H用アンカーノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用アンカーノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1214
  • EXPERTバッテリー18V BOSCH(ボッシュ)

    EXPERTバッテリー18V

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    EXPERT機種に最適なバッテリーです。ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。充電残量計付き。高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。
    用途ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源電圧(V)18充電池タイプリチウムイオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業全長(mm)143モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型防塵防水性能ETP六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
  • GAS18V-1用床用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用床用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0683
  • 部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型

    BOSCH(ボッシュ)
    209税込230
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 スペーアパーツです。
  • 部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ

    BOSCH(ボッシュ)
    89税込98
    1個
    3日以内出荷から48日以内出荷
    コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。
  • インレイGGC18V-12用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGGC18V-12用

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GGC18V-12
  • 平行ガイドGKS18V-70用 BOSCH(ボッシュ)

    平行ガイドGKS18V-70用

    BOSCH(ボッシュ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    正確な平行切断をサポートします。
    用途コードレス丸ノコGKS18V-70用平行ガイド適合機種GKS18V-70質量(g)214寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×295×34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 136インレイGWS18V BOSCH(ボッシュ)

    136インレイGWS18V

    BOSCH(ボッシュ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    適合機種GWS 18V-LIN,LINH,LI/H
  • インレイGSA18V-24用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGSA18V-24用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GSA18V-24
  • インレイGBH18V-18X KIT用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGBH18V-18X KIT用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GBH18V-18X KIT
  • 238インレイGKT18V BOSCH(ボッシュ)

    238インレイGKT18V

    BOSCH(ボッシュ)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    GKT18V-52GCH用インレイ。L-BOXX238N用
    用途GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ質量(g)336寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×197×317対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238NRoHS指令(10物質対応)対応
  • インレイGRC18V-60用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGRC18V-60用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GRC18V-60
  • GAS18V-10L用パーツ BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-10L用パーツ

    BOSCH(ボッシュ)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • インレイGDS18V-750C用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGDS18V-750C用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GDS18V-750C
  • インレイGFP18V-10用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGFP18V-10用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    XL-BOXXフルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様XL-BOXX適合機種GFP18V-10
  • 平行ガイドUCL18V53用 BOSCH(ボッシュ)

    平行ガイドUCL18V53用

    BOSCH(ボッシュ)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    正確な平行切断をサポートします。
    用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド適合機種UCL18V-53質量(g)162寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • GAS18V-1用壁用ホルダー BOSCH(ボッシュ)

    GAS18V-1用壁用ホルダー

    BOSCH(ボッシュ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番131-0681アズワン品番65-1946-02
  • GBL18V-120H用ノズル BOSCH(ボッシュ)

    GBL18V-120H用ノズル

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
    トラスコ品番829-1212
  • インレイGSA18V-32-2用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGSA18V-32-2用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX238用適合機種GSA18V-32-2
  • インレイGKF・GLF/18V-8用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGKF・GLF/18V-8用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    フルサイズ。
    用途電動工具の収納仕様L-BOXX136用適合機種GKF18V-8/GLF18V-8
  • インレイGBH18V22+GDE用 BOSCH(ボッシュ)

    インレイGBH18V22+GDE用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
    用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納適合機種GBH18V-22+GDE18V-12質量(g)340寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可RoHS指令(10物質対応)対応