EXPERTバッテリー18V
EXPERT機種に最適なバッテリーです。
ボッシュProfessional 18Vリチウムイオンバッテリーシステムとの互換性があります。
充電残量計付き。
高出力のタブレスセルを採用、内部抵抗を低減し高出力と優れたエネルギー密度を実現します(4.0Ah、8.0Ah)。
高出力のハイパワーセルを採用、高出力と優れたエネルギー密度を実現します(5.5Ah、15Ah)。
ボッシュ独自の「CoolPack2.0」デザインとタブレットセルテクノロジーにより、電池の長寿命化を実現しました。
- 用途
- ボッシュプロ用18Vバッテリー工具の電源
- 電圧(V)
- 18
- 充電池タイプ
- リチウムイオン
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
電動工具 の新着商品
カテゴリ


































