18Vコンボキット インパクト+ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)取扱い終了
お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。
【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】
最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります
【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】
コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg
電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用
正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション)打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦチャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)質量(kg)【1】1.8、【2】1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64