カテゴリ

  • 自動車純正部品(162)
  • 卓上消耗品(49)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 制御機器(35)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 測定用品(18)
  • バイク純正部品(17)
  • 電気材料(16)
  • 厨房用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 切削工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 機構部品(8)
  • カー用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BPT」の検索結果

514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴンファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)タイゴン
13,980税込15,378
1巻(7.5m)ほか
当日出荷から123日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
ファーメド(R)BPTチューブ EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブEYELA(アイラ/東京理化器械)
5,098税込5,608
1個
当日出荷から15日以内出荷
定量送液ポンプ用チューブ長寿命1/60のガス透過率米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BPT MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13V-50-7M0BPTMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ファーメッドBPTチューブ MasterFlexファーメッドBPTチューブMasterFlex
41,980税込46,178
1本(7.5m)
5日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適。長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減。紫外・可視光を通さないので光感変性試料に最適。ガス透過性は極めて小さい。
温度範囲(℃)‐51~132許容差±0.18
Brady (ブレイディ) 熱転写ラベル BPT BRADYBrady (ブレイディ) 熱転写ラベル BPTBRADY
67,980税込74,778
1箱(3000個)ほか
7日以内出荷
インテークエアー (B1) B13R-50-7M0BPT MAZDA(マツダ)インテークエアー (B1) B13R-50-7M0BPTMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
32,980税込36,278
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-59~132
(14752)サポート、BPT チューブ ニッサン(14752)サポート、BPT チューブニッサン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
グリスニツプル BPT1/8 BIGM(丸山製作所)グリスニツプル BPT1/8BIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
規格B-PT1/8部品名称グリスニツプル BPT1/8関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.09MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右前 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右後 BSA-3000CW部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左後 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右後 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左前 BSA-3000C-W部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 右前 BSA-3000C部品_No.30、BSA-3000C,BSA-3000C-W ナックル 左前 BSA-3000C部品_No.30
Relay base PLC-BPT- 24DC/21HC フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21HCフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
PLCインターフェイスリレーPhoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点幅寸法: 6.2 mm、14 mm 組み立て手順: 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21HC●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4832アズワン品番65-8083-60
Relay base PLC-BPT- 24DC/21-21 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT- 24DC/21-21フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
プッシュイン接続式 14 mm PLC 基本 Terminal Block で、リレー又はソリッドステートリレーはありません。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 2、入力電圧: 24 V dc に取り付けられます
仕様●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT- 24DC/21-21●高さ:94mm●寸法:80 x 14 x 94mm●極数:2●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4831アズワン品番65-8067-93
(90991)ホース; ラバー,BPT カラ シグナル ホー いすゞ自動車(90991)ホース; ラバー,BPT カラ シグナル ホーいすゞ自動車(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
モジュール RIF-2-BPT/4X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-2-BPT/4X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
PDT x 2 又は 4 個の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-2-BPT/4X21●コード番号:224-7562アズワン品番65-8073-91
Relay base PLC-BPT-230UC/21/SO46 フエニックス・コンタクトRelay base PLC-BPT-230UC/21/SO46フエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
制御側に干渉電流及び干渉電圧保護のある 6.2 mm PLC 基本 Terminal Block です。プッシュイン接続、リレー又はソリッドステートリレーなし、DIN レール NS 35/7.5 への取り付け用で、RCZ フィルタ内蔵、PDT x 1、入力電圧: 230 V ac です
仕様●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-BPT-230UC/21/SO46●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4833アズワン品番65-8083-47
送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)送液ポンプ用チューブ ファーメドBPTEYELA(アイラ/東京理化器械)
35,980税込39,578
1巻
10日以内出荷
種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)長さ(m)7.5
モジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 RIF-0-BPT/21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。 DIN レールに取り付けるために、PDT x 1 とソリッドステートリレーを同一設計にしています。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/21●コンタクト数:1●コード番号:224-7579アズワン品番65-8072-47
モジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 1 RIF-0-BPT/1 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
DIN レールに取り付けるために、同じ設計の 1 NO コンタクトリレー又はソリッドステートリレーを備えたミニチュアパワーリレー用の Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 12-24 V dc
仕様●電圧:12 → 24V dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-0-BPT/1●コンタクト数:1●コード番号:224-7581アズワン品番65-8073-93
モジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-4-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580アズワン品番65-8073-92
モジュール RIF-1-BPT/2X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール RIF-1-BPT/2X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
同じ設計の PDT x 1 又は 2 又はソリッドステートリレー向けの Phoenix Contact リレーベースです。周囲温度: -40 → 85 ℃ 入力電圧範囲: 250 V ac/dc
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-1-BPT/2X21●コード番号:224-7561アズワン品番65-8073-90
モジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトモジュール 3 RIF-3-BPT/3X21 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564アズワン品番65-8073-89
瓶洗浄ブラシ(黒豚毛) TRUSCO瓶洗浄ブラシ(黒豚毛)TRUSCO(4件のレビュー)
399税込439
1本ほか
当日出荷
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)黒豚毛材質(柄部)スチール
ボンベパッキン ジーエルサイエンスボンベパッキンジーエルサイエンス
2,998税込3,298
1組(5枚)
当日出荷
ボンベ交換時に使用する交換用パッキンです。
カラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル) コクヨカラーレーザー&カラーコピー用タックインデックス(フィルムラベル)コクヨ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10シート)
当日出荷
汚れ・破れに強いフィルムタイプです。 オフィスで大量に使用する際に便利です。
紙質PETフィルム坪量(g/m2)188ラベル厚(mm)0.06入数10シートシートサイズA4総厚(mm)0.14適合プリンタカラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機
カラーレーザー用アイロン転写紙 サンワサプライカラーレーザー用アイロン転写紙サンワサプライ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(3枚)
当日出荷
カラーレーザープリンタ、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用。白・淡色布にも使用できます。※転写紙はアイロンをかけても白いままなので、転写紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。カラーレーザープリンタ、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。仕上げ紙を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。(防止加工のもの、表面が粗い素材については転写不可)転写した布は、洗濯機で洗濯できます。万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。原材料、製造工程上で、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。
サイズA4適合<転写できる布>綿100%から綿・ポリエステル混紡生地※ポリエステルの比率が50%を超えるものには対応しません。転写不良がおこるおそれがあります。表面素材が粗くないもの※縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のもの。防水加工など表面に特殊加工がされてないもの※対応していない布に転写すると、色落ちやはがれ、にじみなど不具合が発生します。厚さ(mm)0.18寸法(mm)210×297坪量(g/m2)180アズワン品番64-0871-56入数転写紙×3シート、仕上げ紙×1適合プリンタ各社カラーレーザープリンタ、カラーコピー※モノクロレーザープリンタ、モノクロコピーには対応しません。
ジョイントパックン (吊りボルト用) 未来工業ジョイントパックン (吊りボルト用)未来工業
1,198税込1,318
1セット(10個)
当日出荷
二重天井内等の吊りボルトへの取り付けに最適です。 吊りボルトへの取り付けワンタッチ!ツメをボルトにはめ込むだけでOK。 カバー(蓋)が開閉できるタイプです。
規格中型(角)適合吊りボルトW3/8ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(最大)2心Φ1.6:10、2心Φ2.0:8、2心Φ2.6:6、3心Φ1.6:7、3心Φ2.0:7、3心Φ2.6:5
油性ボールペン スーパーP パイロット油性ボールペン スーパーPパイロット
659税込725
1セット(10本)
当日出荷
方式キャップ式全長(mm)151径(Φmm)(最大)10.7先端ボール径(mm)0.7インク油性芯色色(軸)商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
グリースニップルB型 THKグリースニップルB型THK
219税込241特価
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプB型
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
スパイラルラップ HellermannTyton ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルラップ HellermannTytonヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1リール(5m)
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスプレート 角形ノズルプレート 1連用 神保電器ステンレスプレート 角形ノズルプレート 1連用神保電器
399税込439
1個
3日以内出荷
材質プレート:ステンレス仕様取付枠付
表示灯 M22N omron(オムロン)表示灯 M22Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から109日以内出荷
材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ターミネイションプレート 八幡ねじターミネイションプレート八幡ねじ
1,698税込1,868
1セット(5個)
3日以内出荷
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
はさみ点検口 未来工業はさみ点検口未来工業(1件のレビュー)
619税込681
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
コンパクトな壁点検口! ブランクタイプの化粧プレートを取り付け、壁の点検口として使用します。 スライドツメでガッチリ固定します。 住宅性能評価対象品
リュック 12L 薄型 撥水加工 15.6インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスバッグ エレコムリュック 12L 薄型 撥水加工 15.6インチノートPC 収納可 通勤 通学 ビジネスバッグエレコム
5,398税込5,938
1個
当日出荷
背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。厳選した荷物をコンパクトに持ち運ぶことが可能。背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。15.6インチのパソコンなどを収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護する素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。
用途背負ってもスリムなシルエットを保つことができる、薄型のビジネスバックパックです。 背負うことで両手が空くため、雨の日や自転車移動などの際も快適に動けます。 15.6インチのパソコンなどが収納できる内装ポケットには、端末を優しく保護するフリース素材を採用。移動中の揺れによる中の荷物との衝突を防ぎます。 本体前面には上部と下部にフロントポケットがあり、下部ポケットは仕切りポケットが内蔵されています。出し入れ頻度の高い小物類の収納に便利です。 メイン気室内に備えられたパソコン用・タブレット用・小物用の各種スリーブポケットや、モバイルバッテリーなど小物の整理に便利なストレッチ素材の仕切りポケットが付いています。 肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。 表面生地には撥水加工を施しています。 内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。 YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 YKKおよびYKK Little Parts. Big Difference. は日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。適合機種~15.6インチ ノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約480容量(L)約12表面処理撥水加工(表生地)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285×100×約420 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パソコン用オープンポケット:約255×27×365 ※15.6インチノートパソコンの参考収納寸法※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナーポケット×1・仕分けスリーブ付きファスナーポケット×1、【気室内】パソコン用オープンポケット(起毛)×1・タブレット用オープンポケット(起毛)×1・オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2気室数1(メイン気室)
パン・チルト対応USBカメラ I ・O DATA(アイ・オー・データ)パン・チルト対応USBカメラI ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)
27,880税込30,668
1台
翌日出荷
カメラの向きをリモコンで簡単操作、首振り機能付きのWebカメラ。 10~20名程度の会議に最適な、首振り機能搭載のWebカメラです。リモコン操作で左右340°、上下120°カメラ向きを調節できます。 またカメラの向きは最大9パターンまで登録することが可能で、会議前に登録しておけば会議中のカメラ向きの切り替えもリモコンでスムーズに。 USBケーブルでパソコンにつなぐだけの簡単接続で、多様なOSや、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応しています。 鮮明かつ滑らかな映像でストレスフリーなWeb会議を行うことができます。
用途首振り機能搭載Webカメラ、リモコン操作、USBケーブル簡単接続、ZoomやTeamsなどのWeb会議ツールに対応。付属品USBケーブル(A-B USB 3.0 約3m)、リモコン、ACアダプター、取扱説明書、電源コード(PSE適合品)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows 10 IoT Enterprise、Windows 10、Windows 8.1(64bit)、Windows 8.1(32bit)、Windows 7(64bit)、Windows 7(32bit)、macOS 10.12~10.15、Chrome OS対応機種USB 2.0ポートを搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末(メーカー製DS-ASTB1のみ対応)、Chromebook定格電源電圧(AC)AC100-240V 50/60Hz 、(DC)DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×160×194(カメラ上向き時)マイクロホンなし消費電流(mA)(DC)600(Typ.)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作範囲パン・チルト:左右 340°、上下 120°取得規格VCCI Class A、電気用品安全法(ACアダプター)ホワイトバランス手動または自動画素数210万画素CMOSセンサー使用場所屋内アズワン品番64-9082-13インターフェイスUSB 2.0コントラスト手動または自動明るさ手動または自動対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco WebexMeetingsフレームレート最大30fps画角水平100°、垂直80°、対角112°対応解像度Full HDビデオフォーマットYUV、MJPEG、H.264カメラ仕様光学ズーム倍率:固定、最低照度:0.1lux以上、フォーカス:固定、明るさ・コントラスト:自動または手動、ホワイトバランス:自動または手動、カメラ向きプリセット:9個(リモコンに登録)
スピンフィルター 1パック Ciroスピンフィルター 1パックCiro
13,980税込15,378
1パック(25個)
翌々日出荷から12日以内出荷
フィルターの孔径と材質を選べます!ホールドアップ量が少ないです。少量のサンプルの濾過に適しています。細菌・細胞・DNA・粒子の除去や、HPLCのサンプル前処理に使用可能です。7mL用の遠心機で使用可能です。
仕様●ホールドアップ量:<10μL●リザーバーチューブ:7mL最大遠心力(G)5000材質(ハウジング)PP最大サンプル量5mL
サンシェード用 大型吸盤 JB(日本ボデーパーツ工業)サンシェード用 大型吸盤JB(日本ボデーパーツ工業)
359税込395
1個
3日以内出荷
ピタっと密着して取れにくい
用途吸盤の破損や紛失の時に直径(Φcm)5
ボトルポーチ MAXPEDITIONボトルポーチMAXPEDITION
7,298税込8,028
1個
当日出荷
材質1000デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)229質量(g)147奥行(mm)89
ターミネーションプレート カナイターミネーションプレートカナイ
319税込351
1セット
4日以内出荷
板厚が薄いため、上から外壁の合板を貼ることができるステンレスの筋かい止め金物です。外壁や合板に干渉することなく接合できる板厚(0.7mm)の薄い金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質SUS430(JIS・G4305)付属品YA-S45×15本規格(財)建材試験センター受付第03A1360号表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7法規制国土交通省告示第1460号1項1号(ニ)に該当
...