カテゴリ

  • 清掃用品(18)
    • ペール・バケツ型ゴミ箱(12)
    • その他掃除用具(2)
    • バケツ(2)
  • 保管用品(2)
    • フタ(1)
    • バックルコンテナ(1)
  • 物流用品(1)
    • コンテナ台車(1)
  • バイク部品(58)
  • バイク純正部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「BRUTE」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRUTE トート ボックス ラバーメイドBRUTE トート ボックスラバーメイド(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ガレージのクルマ用品の整理や大型の工具の収納に。 一味違うかっこいいコンテナは、野外フェスやフリーマーケットなどの搬送用に、アウトドア用品入れとしてもご使用いただいています。 軟質ポリエチレンの為、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 縁や底部はリブ構造で強化され、厳しい環境下での剛性を発揮。 取っ手は持ちやすく、スタッキング時の密着を防ぐ。ドレン孔で水抜きもできて、バクテリアの繁殖を抑制。 ピッタリと閉まるフタで中身を安全に保管。 底部が二重リブ構造で補強され、引きずっての移動にも優れた耐久性を発揮。 容器はスペースの効率的利用の為、安全に積み重ねる事が可能。 NSF(National Sanitation Foundation)の業務用食品機器の規格に合格。 飲料水も入れられる食品衛生法の適合品。
材質ポリエチレン
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 32ガロン(121.1 L) フタ無しラバーメイド
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
高さ(mm)705種類丸型奥行(mm)557間口(mm)557
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 44ガロン(166.5 L) フタ無しラバーメイド(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
高さ(mm)80種類丸型奥行(mm)610間口(mm)610
VENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無し ラバーメイドVENTED BRUTE 丸型コンテナ 20ガロン(75.7 L) フタ無しラバーメイド(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
高さ(mm)582種類丸型奥行(mm)492容量(L)75.7間口(mm)492
BRUTE バケツ ラバーメイドBRUTE バケツラバーメイド
3,798税込4,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
掃除以外にも洗濯物の浸け置にも重宝します。 内側に目盛があるので水の分量がわかり入れる洗剤の分量調節ができます。 一体成型による目盛り付きで、正確な計測が可能。 広めにデザインされ、水切りの良い注ぎ口。 耐水性、耐薬品性、耐寒性に優れた高密度ポリエチレン製。 11.3kgの荷重に耐える頑丈な金属製のハンドル付き。 ハンドルは手に優しいプラスチック製のグリップ付き。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール
BRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイドBRUTE 32ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
BRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイドBRUTE 44ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
質量(kg)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)622×38耐熱温度(℃)-29~60
BRUTE 55ガロン丸型コンテナ用フタ ラバーメイドBRUTE 55ガロン丸型コンテナ用フタラバーメイド
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
アメリカで人気のBRUTE(ブルート)シリーズの丸型コンテナ用のフタ。 雨除けやゴミの匂い封じ込めに大変便利です。 丈夫で機密性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぐ。 軟質ポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 かなりの力を加えても破損の心配が少なく、高度の復元力を発揮。 耐久性に優れた屋内外両用。飲料水も入れられる食品衛生法適合品。 UV樹脂仕様により、長期にわたる屋外仕様でも紫外線による劣化や色褪せを抑制。
材質軟質ポリエチレン形状丸型質量(kg)1.9グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)679×51耐熱温度(℃)-29~60
ラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無し ラバーメイドラウンドブルートコンテナ スリット付 10ガロン(37.9 L) フタ無しラバーメイド
5,598税込6,158
1個
当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。 豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。 世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品です
仕様リサイクルマーク付(26207365)、食品衛生法適合品質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)397×435
メガ BRUTE用フタ ラバーメイドメガ BRUTE用フタラバーメイド
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷
ホテルや複合施設などお客様の目に触れる場所で大活躍。 雨の日のレジャー施設や埃除けとしても重宝します。 軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 大量のゴミ収集や材料の保管・運搬に便利な大型コンテナ用フタ。 安全性、利便性、衛生面にも配慮されたデザインで、様々な現場で威力を発揮。
仕様9W73用材質ポリエチレン質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1257×762×267
ブルート丸型コンテナ用フタ ラバーメイドブルート丸型コンテナ用フタラバーメイド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
メガ BRUTE モービル コレクター ラバーメイドメガ BRUTE モービル コレクターラバーメイド
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
ラバーメイドブルート丸型コンテナや清掃用品がすっぽり入り、大量のゴミやリネン収集などに最適です。 重い荷物の取り出しに便利なドア付きで作業効率もアップ! 耐荷重181.4kg、容量約454リットルまで積載可能な大容量コンテナ。 軟質のポリエチレン製だから、ポリエチレン本来の耐水性、耐薬品性、耐寒性に加え、曲げ応力やひねり応力にも柔軟に対応。 大型の車輪により段差やカーブでもスムーズに移動が可能。 設置面が広く安定性に優れたデザイン。重い荷物を取り出す際に便利なドア付き。 オプションのフタを使えば、ゴミを隠す事もできて前後どちらからでも開閉可能。 清掃用具など備品を収納できるスペース付き。組み立て式。
材質ポリエチレン質量(kg)33.5容量(L)454.3耐荷重(kg)181.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1335×699×1080
ラウンドブルートユーティリティコンテナ ラバーメイドラウンドブルートユーティリティコンテナラバーメイド
15,980税込17,578
1個
当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。 UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。 スリット入り仕様は空気が抜けやすく、ごみ袋が取りやすい構造です。
容量(L)166.6材質ポリエチレン(PE)仕様リサイクルマーク付(26430765)高さ(mm)800外径(mm)610
ラバーメイド ラウンドブルートコンテナ ERECTA(エレクター)ラバーメイド ラウンドブルートコンテナERECTA(エレクター)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
優れた耐久性で、押しつぶされてもほぼ原型に復元します。UV樹脂加工済みで紫外線による劣化や色あせを防ぎます。縁や底部をリブ構造で強化しています。豊富なサイズ、多彩なカラーであらゆる用途に対応します。世界中で広く愛用されるラバーメイド定番商品。食品衛生法適合品
容量(L)208.2材質ポリエチレンブラック適合フタ/1779738トラスコ品番778-4589質量(kg)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)673×838耐熱温度(℃)-29~60フタの種類オープン式商品タイプ本体
丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用) ラバーメイド丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)ラバーメイド
15,980税込17,578
1個
欠品中
食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。
トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
スクエア・ブルートコンテナ(角型) ERECTA(エレクター)スクエア・ブルートコンテナ(角型)ERECTA(エレクター)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!!衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。保管や搬送をはじめ、あらゆるシーンで活躍するコンテナ。使いやすさと耐久性はもちろんのこと、特に作業効率が要求される場面だけにいいものが欲しい。そんな要望への回答が、スクエア・ブルートコンテナです。スクエアタイプ(角型)だから、大容量・省スペース。しかもラウンドフォルムデザインで、強度と清潔さを同時に解決。持ちやすく、丈夫な滑り止め付きハンドル(水溜り防止)を採用。底面にも補助グリップが付き、持ち上げやすい配慮がされています。スタッキング時のくい込み防止を兼用するハンドルは、安定した積み重ねを可能にした設計です。
材質ポリエチレン形状角型耐熱温度(℃)-20~+70
ブルート ユーティリティ コンテナ ラバーメイドブルート ユーティリティ コンテナラバーメイド(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にゴミ袋の取り付けフックがついており、ゴミ袋を結びつける必要がありません。 通気孔付きでゴミ袋を取り出す際の負担を軽減します。
ラウンドブルートコンテナ用フタ ラバーメイドラウンドブルートコンテナ用フタラバーメイド
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスト ラージボックス(フタ付) TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラージボックス(フタ付)TRUST(トラスト)[厨房用品](3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
丈夫でスタッキング性能が良いので、運搬・保管に適しています。
スタッキング材質ポリプロピレンフタフタ付き耐熱温度(℃)-40~120コンテナ種類ベタ目
ブルートバケット2963 ラバーメイドブルートバケット2963ラバーメイド
2,898税込3,188
1個
当日出荷
清掃はもちろん、多目的に使える耐久性に優れたバケツです。
材質ポリエチレン形状丸形商品タイプ本体
ブルート・コンテナ用蓋 ERECTA(エレクター)ブルート・コンテナ用蓋ERECTA(エレクター)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
ラバーメイドブルートコンテナ-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。
耐熱温度(℃)-20~+70
RS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66 RS PRORS PRO 結束バンド, 900mm x 8 mm, 青, ナイロン 66RS PRO
8,198税込9,018
1袋(50個)
5日以内出荷
RS PRO Double Loop Nylon Cable Tie If you’re looking for a cable tie that can be used in environments with multiple parallel cables, this range of double loop cable ties from our trusted and reliable own brand is the perfect solution. Manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2, these double loop cable ties offer excellent durability and reliability even in temperatures up to +85℃. These robust RS PRO cable ties feature a double loop design, ensuring quick and easy installation in a range of applications especially when a second parallel cable needs to be installed without the need for multiple cable ties. Furthermore, these double loop cable ties are also self-extinguishing eliminating the risk of flames spreading in the event of a fire. Features and Benefits Operating temperature: -40 ℃ to +85 ℃ Ties are manufactured from UL approved Nylon 66, 94V-2 Double-loop design for quick and easy installation for parallel cables without the need for multiple ties Ideal for securing and organising bundles of cables, wires and various other objects Ties have a tensile strength of 55 Kgs (120lbs) Blue in colour Two-way insertion head design to facilitate fast wire, hoses, tubing bundling from either direction Environmental friendly, wear and impact resistant, easy to carry Maximum bundle strength: 127 mm Supplied in a pack of 50 Available in a variety of sizes Applications Cables ties are a type of fastener commonly supplied to keep cables and wires organised and bundled together, as well as fastening multiple objects together. They are available in a wide range of lengths, widths, colours, materials and can feature a single-use or re-usable lock design. Cable ties designed for use in extreme temperatures are ideal for use in areas such as: HVAC Industrial Manufacturing DIY Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様長さ900mm、幅8 mm、色青、材質ナイロン 66、タイプダブルヘッド、入数50、紫外線抵抗力なし、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+80℃、耐火性難燃性、引張強度539N、シリーズRS PRO、最大バンドル直径127mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8 Festoガイド付シリンダ DFMシリーズ G 3/8Festo
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Festo Double-Acting Pneumatic Guided Cylinder, 80 mm Bore, 125 mm Stroke - DFM Series - DFM-80-125-P-A-GF This actuator from Festo combines the functions of a guide and a drive in one compact unitIts typically used for clamping, lifting and stopping tasks in factory automation setupsThanks to its large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes, the unit offers high rigidityIt absorbs torsion and shear stresses with ease, so you can use it for intensive applicationsA choice of multiple supply ports means its easy to install and maintain. Fast installation saves you time and effort High resistance to torque and lateral forces for use in heavy-duty applications Wide range of mounting options for added versatility Application Information Conveyor and assembly systems Manufacturing units Electrical sectorFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 80 mm で、ストローク長は 125 mm で、任意の位置で組み立てられます。 Does this unit need external cushioning 周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mmThis guided actuator is fitted with flexible cushioning rings or plates at both ends to reduce stress and damage due to impact forcesWhat type of seals does this unit use This guided actuator is fitted with NBR (nitrile butadiene rubber) seals, which offer good resistance to abrasion and compressionThe seals can also withstand contact with petroleum oils, as well as common lubricants and greases, without degrading.
仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:125mm●空圧接続:G 3/8●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170889●重さ:11.5kg●動作温度 Max:+80℃●長さ:192mm●高さ:92mm●コード番号:203-0552アズワン品番65-8012-59
AIR FILTER(BRUTALE) 800099331 MV AGUSTAAIR FILTER(BRUTALE) 800099331MV AGUSTA
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
EPROM BRUTALE UPDATE 8F0099272 MV AGUSTAEPROM BRUTALE UPDATE 8F0099272MV AGUSTA
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
DECAL BRUTALE DRAGSTER 800 80A0C0043 MV AGUSTADECAL BRUTALE DRAGSTER 800 80A0C0043MV AGUSTA
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
DECAL BRUTALE DRAGSTER 800 RR 8000C0043 MV AGUSTADECAL BRUTALE DRAGSTER 800 RR 8000C0043MV AGUSTA
7,398税込8,138
1個
31日以内出荷
VITE FISS.COM.SCOUT M3X20 INOXBRUGOLA 97183MTSP DUCATIVITE FISS.COM.SCOUT M3X20 INOXBRUGOLA 97183MTSPDUCATI
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47brembo
75,980税込83,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.9737.47ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 F3 800/675に適合します。適合情報:エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 675 11-13エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 [ブルターレ] 18-19エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 800 13-19エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 DRAGSTER [ドラッグスター] 15-19厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ゴールド材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ゴールドアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.47 bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.47brembo
99,980税込109,978
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:208.A985.47ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 MVアグスター800/675 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 675 11-13エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 [ブルターレ] 18-19エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 800 13-19エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 DRAGSTER [ドラッグスター] 15-19厚み:5.5色[カラー]:インナーローター:ブラック材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム仕様:ブラックアノダイズド使用箇所:フロント内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット外径:320製法:インナーベル(CNC削り出し)使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
SparkFun Photo Interrupter Breakout Board - GP1A57HRJ00F SPARKFUNSparkFun Photo Interrupter Breakout Board - GP1A57HRJ00FSPARKFUN
549税込604
1個
33日以内出荷
I/O Expander - MCP23008 SPARKFUNI/O Expander - MCP23008SPARKFUN
639税込703
1個
33日以内出荷
DescriptionAdd another eight pins to your microcontroller using a MCP23008 port expander. The MCP23008 uses two I2C pins which can be shared with other I2C devices, and in exchange gives you eight general purpose pins. You can set each of eight pins to be input, output, or input with a pullup. There's even the ability to get an interrupt via an external pin when any of the inputs change so you don't have to keep polling the chip.Use this chip from 2.7-5.5V(good for any 3.3V or 5V setup), and you can sink/source up to 20mA from any of the I/O pins so this will work for LEDs and such. Team it up with a high-power MOSFET if you need more juice. DIP package means it will plug into any breadboard or perfboard.You can set the I2C address by tying the ADDR0-2 pins to power or ground, for up to eight unique addresses. That means eight chips can share a single I2C bus - that's 64 I/O pins!Features8-bit remote bidirectional I/O portHigh-speed I2C interface(MCP23008)Hardware address pinsConfigurable interrupt output pinConfigurable interrupt sourcePolarity Inversion register for input port data polarity config.External reset inputLow standby current:1 μA(max.)・ Operating voltage:1.8V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 100 kHz SPI @ 5 MHz2.7V to 5.5V @ -40℃ to +85℃ I2C @ 400 kHz SPI @ 10 MHz4.5V to 5.5V @ -40℃ to +125℃ I2C @ 1.7 kHz SPI @ 10 MHz
アズワン品番67-0421-32
SparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 Qwiic SPARKFUNSparkFun Real Time Clock Module - RV-8803 QwiicSPARKFUN
5,798税込6,378
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-8803 RTC. The RV-8803 boasts some impressive features including a temperature compensated crystal providing extremely precise time-keeping, low power consumption, and time stamp event input along with a user-programmable timing offset value. The RV-8803 also has an improved I2C interface compared to the RV-1805 RTC that removes the need to sequence commands/writes to the device. Best of all, the temperature compensation comes factory calibrated. Utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.Adding a real-time clock to your project is the perfect way to get more accurate data; timing or otherwise. Using the Qwiic connector makes for a fast, solid way to incorporate this into your project. The RTC module has counters for hundredths of seconds, seconds, minutes, hours, date, month, year and weekday with a number of alarm and interrupt settings available as well. Plus the large operating temperature range(-40 to +105℃)and temperature compensated crystal makes for a good addition for field applications or harsh environments.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun RV-8803 Real Time Clock Module GuideFeaturesFactory Calibrated Temperature CompensationHigh Time Accuracy±1.5 ppm 0 to +50℃±3.0 ppm -40 to +85℃±7.0 ppm +85 to +105℃1.5V to 5.5V Operating Voltage Range240nA @ 3.3v Low-Power ConsumptionI2C Address:0x32Periodic Countdown Timer Interrupt functionPeriodic Time Update Interrupt function(seconds, minutes)Alarm Interrupts for weekday or date, hour and minute settingsExternal Event Input with Interrupt and Time Stamp functionProgrammable Clock Output pin for peripheral devices.Operating temperature range:-40 to +105℃2x Qwiic Connectors
アズワン品番67-0420-10
SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUNSparkFun Qwiic Button - Green LEDSPARKFUN
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
DescriptionButtons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Get Started with the SparkFun Qwiic Button GuideFeatures12mm Green LED Button rated for 50mABuilt in LED can be configured for your desired level of blinkiness!Each button has configurable I2C addressConfigurable interrupts check out our guide here!FIFO queueDon't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!Red LED Tactile ButtonBlue LED Tactile ButtonGreen LED Tactile ButtonWhite LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUNHimax CMOS Imaging Camera - HM01B0SPARKFUN
3,698税込4,068
1個
33日以内出荷
DescriptionThe HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier BoardArtemis Development KitEdge Development Board - Apollo3 BlueThe HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.FeaturesImage SensorUltra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applicationsHigh sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readoutProgrammable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidanceFlexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line syncMotion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interruptOn-chip self oscillatorI2C 2-wire serial interface for register accessHigh CRA for low profile module designSensor ParametersActive Pixel Array 320×320Pixel Size 3.6 μm×3.6 μmFull Image Area 1152 μm×1152 μmDiagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)Scan Mode:ProgressiveShutter Type:Electronic Rolling ShutterFrame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)CRA(maximum)30℃Sensor SpecificationsSupply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8VInput Reference Clock:3 - 50 MHzSerial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNCOutput Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bitEst. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mWQVGA 30FPS(Typical)<2 mW
アズワン品番67-0427-08
LOAD CELL AMP HX711 SPARKFUNLOAD CELL AMP HX711SPARKFUN
3,500税込3,850
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Load Cell Amplifier is a small breakout board for the HX711 IC that allows you to easily read load cells to measure weight. By connecting the amplifier to your microcontroller you will be able to read the changes in the resistance of the load cell, and with some calibration you'll be able to get very accurate weight measurements. This can be handy for creating your own industrial scale, process control or simple presence detection.This version of the SparkFun Load Cell Amplifier features a few changes that you specifically asked for! We have separated the analog and digital supply, as well as added a 3.3uH inductor and a 0.1uF filter capacitor for digital supply. Need even more? Checkout the SparkFun Qwiic Scale. It has all the features of the HX711 but with additional library support, a true I2C interface, and no soldering required!The HX711 uses a two-wire interface(Clock and Data)for communication. Any microcontroller's GPIO pins should work, and numerous libraries have been written, making it easy to read data from the HX711. Check the hookup guide below for more information.Load cells use a four-wire Wheatstone bridge configuration to connect to the HX711. These are commonly colored RED, BLK, WHT, GRN and YLW. Each color corresponds to the conventional color coding of load cells:Red(Excitation+ or VCC)Black(Excitation- or GND)White(Amplifier-, Signal- or Output-)Green(A+, S+ or O+)Yellow(Shield)The YLW pin acts as an optional input that is not hooked up to the strain gauge but is utilized to ground and shield against outside EMI(electromagnetic interference). Please keep in mind that some load cells might have slight variations in color coding.Note:Special thanks to Bodge for supplying the Library for the HX711!Get Started with the HX711 Load Cell Amplifier GuideFeaturesOperation Voltage:2.7V--5VOperation Current:< 1.5mASelectable 10SPS or 80SPS output data rateSimultaneous 50 and 60Hz supply rejection
アズワン品番67-0362-17
Adjustable license plate MV Agusta Brutale 675 800 ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Adjustable license plate MV Agusta Brutale 675 800 ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016)
Adjustable license plate MV Agusta Brutale 2000-2011 ブラック CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Adjustable license plate MV Agusta Brutale 2000-2011 ブラックCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 4 CILINDRI 1078 RR (2007-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 (2013-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 CORSA (2013-2016) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 R (2012-2015) BRUTALE 4 CILINDRI 1090 RR (2010-2017) BRUTALE 4 CILINDRI 750 S (2003-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 910 R (2005-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 910 S (2003-2011) BRUTALE 4 CILINDRI 920 (2011-2012) BRUTALE 4 CILINDRI 989 R (2005-2008) BRUTALE 4 CILINDRI 990 R (2009-2012)
Frame cap sets MV Agusta Brutale 675 800 Rivale Dragster CNC Racing (シーエヌシーレーシング)Frame cap sets MV Agusta Brutale 675 800 Rivale DragsterCNC Racing (シーエヌシーレーシング)
49,980税込54,978
1個
36日以内出荷
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 675 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1215 (2012-2015) BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1516 (2015-2016) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 (2014-2017) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2015-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) RIVALE 800 (2014-2016)
EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス MV Brutale 800 RR クラッシュボビン 2018+ EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス MV Brutale 800 RR クラッシュボビン 2018+EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)
23,980税込26,378
1個
36日以内出荷
適合車種MV Agusta、Brutale 800 (2016-2021)、Brutale 800 RC (2018-2022)、Brutale 800 RR (2018-2022)、Brutale 800 RR LH44 (2018-2019)、Turismo Veloce 800 (2018-2022)、Turismo Veloce 800 Lusso (2018-2022)、Turismo Veloce 800 Lusso SCS (2018-2022)、Turismo Veloce 800 RC (2018-2022)