カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,885)
- 物流用品(471)
- 制御機器(457)
- 電気材料(382)
- メカニカル部品(305)
- バイク純正部品(215)
- 配管・水廻り設備部材(211)
- ねじ・ボルト・釘(148)
- 機構部品(123)
- 測定用品(120)
- オフィス家具(100)
- 家電(96)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 科学研究・開発用品(86)
- パソコン/周辺機器(83)
- 農業機械(77)
- 切削工具(69)
- 医療(64)
- FA担当者のオススメ新商品(57)
- 建築金物(50)
- 作業工具(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- 自動車純正部品(33)
- バイク部品(32)
- 自動車補修部品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 卓上消耗品(26)
- 防犯用品(23)
- 建材・エクステリア(19)
- 清掃用品(18)
- 空圧工具(17)
- 安全標識(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 梱包用品(12)
- テープ(12)
- 住設機器(12)
- 厨房用品(11)
- 防災用品(11)
- 作業服(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 電動工具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 溶接用品(8)
- 事務用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- トラック純正部品(7)
- 安全保護具(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 介護用品(5)
- 測定関連サービス(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 縫製用品(4)
- 安全用品(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(2,817)
- RS PRO(887)
- KITO(キトー)(456)
- YAMAHA(ヤマハ)(200)
- オカムラ(岡村製作所)(136)
- 鈴木ブロンズ継手(110)
- bitstrong(ビットストロング)(102)
- Hutchinson(95)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
- Festo(66)
- 旭計器工業(61)
- I-VALUE(56)
- 大阪魂(47)
- CKD(32)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(32)
- MAZDA(マツダ)(26)
- エスコ(25)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(22)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「BS-01」の検索結果

ボート洗浄剤 BS-1
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本(1L)ほか当日出荷から6日以内出荷FRP船舶専用洗浄剤。スプレーして2~3分間隔で数回スプレーするだけで汚れがおとせます。ハルの黄ばみ汚れにスプレーするだけで、簡単に洗浄できます。強酸タイプとは異なりますので、取扱いが楽です。![[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488349-210427-02.jpg)
[EA127BS-1用] ブースターキット
エスコ¥50,600税込¥55,6601個翌日出荷仕様空気圧範囲:30~90PSI空気注入口:G1/4"最大空気圧:90PSI寸法(mm)220(W)×190(D)×50(H)
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa
第一計器¥8,398~税込¥9,238~1個ほか当日出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
クリアーバスケット BS-1
ナリカ¥290税込¥3191個5日以内出荷準備・配布・片付けに便利!。A4サイズの用紙が収納可能なバスケット。プリントや実験器具をグループごとに配るのに最適です。材質ポリプロピレン寸法(mm)384×260×73
カセットフー 達人スリムβ マットブラック CB-BS-1
岩谷産業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)燃焼時間(分)約70発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
アクセサリーシューカバー BS-1
Nikon(ニコン)¥199税込¥2191個7日以内出荷大切なカメラのアクセサリーシューを保護するアクセサリーシューカバー。対応製品【一眼レフカメラ】D6、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950
ラベル BS 1袋 25個入
EATON(イートン)¥9,998税込¥10,9981袋(25個)7日以内出荷Eaton インサートラベルは、カムスイッチ用で、一般的な絶縁素材 - 表面実装エンクロージャ、埋込型、センター取り付け、背面取り付け IVS サービス配電盤取り付け用に設計されています。動作温度範囲: -25 → +50 ℃仕様●種類:インサートラベル●併用可能製品:P1 、T0 、T3●シリーズ:BS●コード番号:230-4423アズワン品番65-7806-89
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-20
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B6質量(g)50タイプフェノール樹脂製D13C34.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-13-13
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】13B6質量(g)40タイプフェノール樹脂製D13C27.6E2.5RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)1.2締付力(N)【推奨】2700【最大】3300推奨締付トルク(N・m)1最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
惣菜容器 バイオカップ FG 320 BS 1P50 リスパック
リスパック¥1,598税込¥1,7581袋(50点)4日以内出荷汎用しやすい透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオPET寸法(mm)Φ129×44容量(mL)374
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-16-20
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B8質量(g)100タイプフェノール樹脂製D16C36.5E3RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)4.5締付力(N)【推奨】3500【最大】5300推奨締付トルク(N・m)3最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa
第一計器(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1セット10日以内出荷から13日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-25-25
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25B10質量(g)300タイプフェノール樹脂製D25C49E4RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)11締付力(N)【推奨】23000【最大】30000推奨締付トルク(N・m)9最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa
第一計器¥8,798税込¥9,6781個当日出荷計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-20
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B10質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C39.5E3RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)5.3締付力(N)【推奨】10000【最大】13300推奨締付トルク(N・m)4最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-16-25
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25B8質量(g)110タイプフェノール樹脂製D16C41.5E3RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)4.5締付力(N)【推奨】3500【最大】5300推奨締付トルク(N・m)3最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】20【Bその他使用時】20
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-25-20
イマオコーポレーション¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】20B10質量(g)270タイプフェノール樹脂製D25C44E4RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)11締付力(N)【推奨】23000【最大】30000推奨締付トルク(N・m)9最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】30
ボールロックシステム フランジシャンク BS1 BS1-20-25
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷・(サブプレートの厚さ+マシンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。・RoHS指令適合製品です。厚さ(mm)【サブプレート(±0.05)】25B10質量(g)230タイプフェノール樹脂製D20C44.5E3RoHS指令(10物質対応)対応最大レンチ締付トルク(N・m)5.3締付力(N)【推奨】10000【最大】13300推奨締付トルク(N・m)4最小マシンテーブル厚さ(mm)【BB1使用時】25【Bその他使用時】25
BS1 フランジシャンク
イマオコーポレーション¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から7日以内出荷位置決めと固定が同時に行えます。 (サブプレート厚さ+マシーンテーブルの厚さ)>C寸法にてご利用ください。
BS1-S・BS1-H フランジシャンク(ノブタイプ)・(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷工具(六角レンチ)不要。 クランプレバーはKipp FKR型スチール製を使用しています。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
キーボックス
カール事務器(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ハウジングBS1・BS2・IMN11-AS型に互換性のあるフィルターです。材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)10流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-10
BLOCKYSTAR ドアストッパー
COMADECO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。カラフルな色でおしゃれです。ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。材質ゴム幅(mm)20全長(mm)118高さ(mm)80質量(g)50タイプ差し込みタイプ2018年トラスコ掲載ページ2 0835
カートリッジフィルター ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型用
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷ハウジングBS1・BS2・IMN10-AS型に互換性のあるフィルターです。材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)寸法(mm)Φ65×250ろ過精度(μm)5流量(L/min)19最高使用温度(℃)120アズワン品番1-398-09
...








![[EA127BS-1用] ブースターキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64488349-210427-02.jpg)