カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 2.5(10)
  • 4(16)
  • 5(13)
  • 8(4)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSL36B18」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
  • 36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)長さ(mm)254幅(mm)79質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)グリーン高さ(mm)202(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約25適合バッテリーマルチボルト蓄電池適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ
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
"BSL36B18" バッテリー容量(Ah):- 【通販モノタロウ】