カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(2)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • -
  • 2.5(7)
  • 4(19)
  • 5(10)
  • 8(7)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BSL36B18」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスハンマ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスハンマHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
「場所を選ばないハイパワー」現行AC100V製品と同等のハツリ性能コンパクトボディで取り回しがラク!高輝度LEDライト搭載打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15
36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)36Vコードレスボード用ドライバ(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254幅(mm)79高さ(mm)202(電池装着時)適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm適合バッテリーマルチボルト蓄電池付属品フック、No.2プラスビット(本体装着)質量(kg)1.6(BSL36A18装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500モーターブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)254×79×202能力(mm)ドライウォールねじ:4蓄電池形名BSL36B18充電時間(分)約251充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ