カテゴリ

  • 切削工具(168)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BT-120」の検索結果

249件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角効くバスブラシ ホワイト タイル床・目地用 BT-120 ワイズ

    角効くバスブラシ ホワイト タイル床・目地用 BT-120

    ワイズ
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    ガンコな汚れも落とす先割れ毛。空気を含んでたっぷり泡立つ先割れ毛を使用!。ガンコな汚れもスッキリ落とすコシのあるブラシです。
    材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリプロピレン(先割れ)サイズ(cm)幅11.5×奥行7.8×高さ15
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • アルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    アルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ベーシックデザインのアルミ縁台ベンチ。マンションのベランダ等のガーデンベンチとして最適。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。
    用途現場や工場の休憩場所、ベランダや庭での腰掛用に。屋外の喫煙所のイスとしても。アルミ製縁台、ガーデンベンチ、ガーデンチェア、えん台として。材質アルミ
  • ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン棚受け金具L型棚受け
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • サンドベルト8mm巾セット アルゴファイルジャパン

    サンドベルト8mm巾セット

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(16本)
    当日出荷
    ベルト幅8mm、各粒度2本ずつのセットです。
    トラスコ品番401-9423幅(mm)8
  • ケーブルボックス(対面用) サンワサプライ

    ケーブルボックス(対面用)

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
    高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂奥行(mm)200
  • 国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)

    国産車 アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリーです。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。アイドリングストップ車対応バッテリー。信号待ちで頻繁にスタート・ストップを繰り返すアイドリングストップ車はバッテリーに大きな負荷が掛かかっています。アイドリングストップ車用のGOLD BATTERYは、アイドリングストップ車に最適化されたバッテリーで、耐久性と長寿命を実現しました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。環境に配慮したバッテリー専用工場。専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
    取手○インジケータ○
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • タマグリセット アルゴファイルジャパン

    タマグリセット

    アルゴファイルジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(12本)
    当日出荷
    カバー付のタマグリスタンドに専用木柄が付属された収納に便利なセットです。
    用途宝飾(爪付け)、ホビー(リベット打ち)などに。
  • アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー INADA(イナダ)

    アイドリングストップシステム対応メンテナンスフリーバッテリー

    INADA(イナダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    繰り返されるセルスタートに耐える強靭な極板。速やかに充電される高い充電受入性。強化液式バッテリー。キャップレストップフラットタイプ。アイドリングストップ車だけでなく高始動性能品としてもお使いいただけます。 イナダバッテリーは、韓国・現代グループのバッテリーメーカーに生産委託し、製造を行っています。1991年に発売を開始してからもうすぐ30年、大手建設機械メーカー、農業機械メーカーに純正部品として正式採用されはや20年、今ではさまざまな業界でご使用頂いています。
    用途アイドリングストップシステム対応大容量メンテナンスフリータイプ
  • 背付きアルミ縁台 YAMAZEN(山善)

    背付きアルミ縁台

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    翌々日出荷
    背付きなのでベンチのように使えるアルミ縁台。アルミ製なので軽くて丈夫でさびにくく耐久性に優れています。お手入れも簡単。
    用途ベランダやお庭・縁側の椅子として材質アルミ耐荷重(kg)約160組立時間約40-60分
  • 共通試薬瓶広口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶広口 白

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ広口
  • 木目調 縁台 YAMAZEN(山善)

    木目調 縁台

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    座部に木目調のPS素材を採用。 耐候性、耐久性の高い縁台シリーズ。 座部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強いのでローメンテナンス。 夏場の直射日光でも座部が熱くなりにくいことも特徴。 構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。 設置場所に合わせてアジャスターで微調整可能(約1cm程度)。 傾斜のある場所や水平でない場所での設置でも調整可能。 木目調デザインなのでお庭の自然な風合いを崩さずおしゃれに演出。
    用途縁台、ベンチ、椅子として。アルミ 休憩所 ベランダ 縁側色ダークブラウン
  • ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式) 共和電業(KYOWA)

    ブリッジボックス(6ピンゲージクランプ式)

    共和電業(KYOWA)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台(1台)
    3日以内出荷
    6ピンゲージクランプ式の入力で簡単に接続可能なブリッジボックス。コネクタ付きケーブル直出し型。
    用途1ゲージ法~4ゲージ法まで幅広く対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBT1200 ヘアカッター Nobby

    NBT1200 ヘアカッター

    Nobby
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。
    付属品オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド色ブラック質量(g)200電源(V)AC100-240 50/60Hzケーブル長(m)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×55×39連続使用時間(分)定格時間:20、放電時間:60充電時間(時間)3.5刈高調整(mm)0.5~1.3(0.2ずつ可変)
  • ヒールボルト ナベヤ

    ヒールボルト

    ナベヤ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    材質SUM22寸法D(mm)5表面処理黒染め熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 試薬びん 広口 IWAKI(AGCテクノグラス)

    試薬びん 広口

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スタッドボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(25本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • 床用鋼製スリーブ高さ調整キット 未来工業

    床用鋼製スリーブ高さ調整キット

    未来工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    翌日出荷
    床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。 高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
  • S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー -13 CBR250R WR’S(ダブルアールズ)

    S/O ラウンド・ソリッドチタンサイレンサー -13 CBR250R

    WR’S(ダブルアールズ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    用途-13 CBR250R
  • 共通試薬瓶細口 白 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 白

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色白キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 共通試薬瓶細口 茶 IWAKI(AGCテクノグラス)

    共通試薬瓶細口 茶

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
    本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
    材質ほうけい酸ガラス色茶キャップ形式共栓口タイプ細口
  • 4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式)) フジパーツ

    4K8K衛星放送対応 アンテナケーブル (F型接栓(ネジ式)-F型接栓(ネジ式))

    フジパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    仕様75Ω同軸ケーブル、無鉛はんだ使用形状F型接栓-F型接栓規格4K8K放送対応(3224MHz)4Cアンテナケーブルプラグ金メッキプラグシールド2重シールドプラグ形状片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1、片側:F型接栓(ネジ式)プラグ(オス)×1
  • L Series(LEFG25) SMC

    L Series(LEFG25)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • L Series(LEFG32) SMC

    L Series(LEFG32)

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)32
  • ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 ナイキ

    ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型

    ナイキ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    6日以内出荷から41日以内出荷
    自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。高さ調整が可能なアジャスター脚で、ガタつきを抑えたり水平を保つことができます。
    用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
  • 試薬びん 細口 IWAKI(AGCテクノグラス)

    試薬びん 細口

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ ナイキ

    ライトワークテーブル(ビティー BT型) 基本型 キャスター脚タイプ

    ナイキ
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    自由自在なワークシーンをつくるテーブルシステムです。スクエアですっきりとした角スチールパイプ脚です。アクティブに動かせて使用することができる、キャスター脚(リフトアップキャスター)です。
    用途ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として付属品横渡配線フック(4個)キャスターリフトアップキャスター付天板厚さ(mm)26材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.1→ 0.16 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.1→ 0.16 A●コンタクトの定格電流:160 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-63
  • サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W EATON(イートン)

    サーマルリレー Moellerシリーズ 0.16→ 0.24 A 690 V ac 60 W

    EATON(イートン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    Eaton 低電圧産業用コンポーネント又は熱過負荷リレーには、テスト / オフボタン、リセットプッシュボタン(手動又は自動)、DILMT7、DILMT9、DILMT12、DILMT17、DILMT25、DILMT32 で使用されるトリップフリーリリースボタンがあります。最大動作周囲温度: 55 ℃ ZBT12 フレームサイズ 直接実装 最低動作周囲温度: -25 ℃ 耐候性
    仕様●モーター定格電流:0.16→ 0.24 A●コンタクトの定格電流:240 mA●制御電圧:690 V ac●範囲:Moeller●極の設定:SP●許容入力:60 W●通常端子構成:1NO + 1NCアズワン品番65-7346-87
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット1軸式[ARB-T]

    JRC
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    15日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。上下二重構造のフレームに、テーパ型ローラをベルトの上面から押え込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯アイドラです。リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。上下の高さを調節できる構造のため、コンベヤベルトの蛇行状況に合わせた摩擦量の調整が可能な製品となっております。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット1軸式[JARB-T]

    JRC
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    15日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的な、テーパ型ローラを使用したリターンブラケットです。ベルト中央側が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行・片寄り調整機能が働きます。ベルトの片寄り側にフレーム(F2)が旋回し、調整機能を促進します。進行方向の指示がないため、正逆運転コンベヤでもベルトの蛇行・片寄り対策に使用いただけます。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB アイセル

    ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB

    アイセル
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    12日以内出荷
    材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型逆押え自動調芯リターンブラケット2軸式[AR2B-T]

    JRC
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。テーパ型ローラをベルトの上面から押さえ込むように配置した帰り側(リターン側)の自動調芯ブラケットです。上下の高さを調節できる構造で、リターンベルトの曲がり癖(カーリング)に沿いやすいため、高い蛇行修正能力があります。旋回軸が2本のため、より強い蛇行修正力があり、より高強度な製品です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T] JRC

    屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯リターンブラケット2軸式[JARB-T]

    JRC
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    17日以内出荷から21日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。サイドローラがテーパ型のリターンアイドラです。蛇行・片寄り調整の発生原理も同様ですが、構造の違いとして、左右のテーパ型ローラ受の下部それぞれに旋回軸を配置し、旋回フレームを無くすことで、旋回感度を向上させています。正逆運転コンベヤでの使用が可能です。【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】。ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)
  • ブッフェテーブル ハンマーシルバー ウェーブ マツヤ

    ブッフェテーブル ハンマーシルバー ウェーブ

    マツヤ
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    21日以内出荷
    脚部着脱式で、省スペース収納。トップカラーシートt2mm(ウェーブ)が付いています。
    材質フレーム/スチール(パウダーハードコート仕上)厚さ(mm)天板/強化ガラス:8
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。