NBT1200 ヘアカッター

NBT1200 ヘアカッター - NobbyNBT1200 ヘアカッター - NobbyNBT1200 ヘアカッター - NobbyNBT1200 ヘアカッター - NobbyNBT1200 ヘアカッター - Nobby

毎分8,500回の高速ストロークで切れ味の良さが続くヘアカッター。
約200gの軽量設計でサロンワークを快適にします。
0.2mmピッチの刈り高さ調整で、なめらかなグラデーションカットを実現します。

付属品
オイル・掃除用ブラシ・1.5mmコーム・3mmコーム・4.5mmコーム・6mmコーム・10mmコーム・13mmコーム・電源アダプター・電源ケーブル・専用スタンド
色
ブラック
質量(g)
200
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
ケーブル長(m)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×55×39
連続使用時間(分)
定格時間:20、放電時間:60
充電時間(時間)
3.5
刈高調整(mm)
0.5~1.3(0.2ずつ可変)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81312729NBT1200-K
¥16,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする