カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 保管用品(3)
- 防災用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「BV-65」の検索結果

エスロンボールバルブ TS式
セキスイ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
回転式ベンチバイス
TRUSCO(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイスクランプ開口(mm)(最大)50
エスロンボールバルブ ネジ式
セキスイ(4件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から4日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続Rc材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
エスロンボールバルブ フランジ式
セキスイ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から6日以内出荷左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。材質(ボール押え、セットリング、フランジ受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続フランジ式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ
耐熱樹脂製防水金物 BV
ショウエイ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。材質(本体)耐熱樹脂
マグスプリングクランプ
SHT¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷スプリング式アームは片手で操作が可能であり、マグネット付きVパッド取付によりパイプやアングル面などでも使用できるクランプです。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,698税込¥6,2681個(500g)5日以内出荷ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
黄銅製 フルボア型ボールバルブ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
非常警報設備起動装置角型埋込
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個47日以内出荷仕様角型埋込型色レッド型式検定番号認評非第13~14号(鑑認非第13~14号)寸法(高さH×幅W)(mm)120×70
超音波セット
ショウエイ¥2,198,000税込¥2,417,8001式21日以内出荷特殊ノズルから吐出する湯とそれによって吸込された空気とがぶつかり合って無数の気泡が発生し、温熱作用と振動作用によるマッサージ効果で血行を促進させます。ノズルユニット、パワーユニット、吸込口金物、防水金物のセットです。吐出量(L/min)20~25
6N中量棚 連結型300kg天地5段 1800W920D1800H スノーホワイト<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色スノーホワイト耐荷重(kg)300(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6N中量棚 連結型300kg天地5段 1800W920D1800H ライトスモ-ク<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台28日以内出荷色ライトスモーク耐荷重(kg)300(1段あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1800グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6F中量棚 連結型300kg天地5段 1800W920D1800H シルバー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台28日以内出荷色シルバータイプ高耐食性めっきタイプ耐荷重(kg/段)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1800機能連結型 天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付