カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,133)
- 自動車純正部品(1,614)
- バイク純正部品(998)
- 制御機器(400)
- 配管・水廻り設備部材(272)
- 店舗什器・備品(226)
- 防災用品(207)
- 農業機械(198)
- 油圧機器・油圧ホース(174)
- 空調・照明・電設資材(169)
- 医療(168)
- FA担当者のオススメ新商品(130)
- トラック用品・パーツ(126)
- パソコン/周辺機器(114)
- 作業工具(101)
- オフィス家具(97)
- 機構部品(86)
- 測定用品(66)
- 科学研究・開発用品(60)
- 切削工具(58)
- 電気材料(43)
- 建築金物(40)
- バイク部品(39)
- 安全保護具(39)
- 建材・エクステリア(29)
- 研磨材(28)
- 事務用品(28)
- 溶接用品(27)
- 自動車補修部品(26)
- 電動工具(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- はんだ関連・静電気対策用品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- トラック純正部品(17)
- 物流用品(14)
- 厨房用品(14)
- 安全用品(13)
- 安全標識(13)
- 空圧工具(13)
- 日用品(12)
- 防犯用品(12)
- エンジン工具(12)
- 保管用品(10)
- 梱包用品(10)
- メカニカル部品(10)
- 家電(10)
- 清掃用品(9)
- 卓上消耗品(8)
- クリーンルーム用品(8)
- カー用品(8)
- 手袋(8)
- 住設機器(7)
- バッテリー・電装(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 学童・教育用品(6)
- 縫製用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 安全靴・作業靴(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- タイヤ・足回り(4)
- 自転車部品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- SMC(21,182)
- MAZDA(マツダ)(1,276)
- ホンダ(960)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- スバル(204)
- 常磐精工(201)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- ニッサン(152)
- エスコ(145)
- ビー・ブラウンエースクラップ(136)
- 雅(126)
- フジキン(95)
- PISCO(ピスコ)(90)
- シュナイダーエレクトリック(56)
- 三菱電機(51)
- IDEC(和泉電気)(47)
- WEIDMULLER(40)
- オカムラ(岡村製作所)(39)
- TOTO(37)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「bv」の検索結果

BVシリーズ バッテリー
GSユアサ(176件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)用途乗用車用仕様上部形状フラット
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV
シモン(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。種別スニーカー形状ローカット色ブルー種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格足幅3E靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 AW11BV
シモン(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1足当日出荷さらに履きやすく安全に。バランスよく進化した安全靴。 従来品に比べ、ワイドになって足当たりを軽減。接地面積が大きい。さらに軽量化。 着脱はスムーズに、着用時はソフトな足あたり。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐ「プロテクトライン」 2層構造の発泡ポリウレタンの絶妙なバランスによりクッション性を活かしつつ耐摩耗性にも優れた靴底。 屈曲性と柔軟性に富み、軽快なフットワークを実現。形状ローカット材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)780(26cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底材質(先芯)ワイドACM樹脂中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
αライナーヘルメット SC-11BV RA α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ボールバルブロック BV-69
日本緑十字社¥9,998税込¥10,9981個当日出荷直角型ボールバルブのロックに最適。ボールバルブロックは、直角型のボールバルブを固定するのに最も効果的なロックです。主要銘柄のボールバルブに会うよう調節が可能。しかも簡単に取り付けることができます。材質スチール質量(g)398適合ボール(mm)31.75~76.2(1.25~3インチ)適合寸法(mm)最大シャックル幅:7.144、最大ハンドル幅:66.04、最大ハンドル厚:31.75日本緑十字社品番195021
BVシリーズ
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1台ほか3日以内出荷から7日以内出荷使用環境温度 -10~55℃(充電時は、0~55℃) 従来のUPSでは設置できなかった過酷な環境下でもご使用可能です。 ファンレス設計で、塵埃などによる故障のリスクを軽減できます。 従来のUPSでは困難だった狭所環境への設置が可能な薄型1U(44.45mm以下)設計。仕様●ノイズ規制:VCCIクラスA適合●交換可ホットスワップ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●UL1778認証品、接点信号ネットワーク寸法(mm)400×230×43(1U)外形寸法(mm)400×230×43(W×D×H)出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)5.5運転方式常時商用給電方式冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R×3個入力プラグ形状:NEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1出力波形正弦波出力(バックアップ時)使用周囲温度(℃)-10~55(バッテリ充電時:0~55)入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き/壁面設置可能安全規格UN38.3取得バックアップ時間8.5分(330W)出力容量(VA/W)550/330切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
...