カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,556)
  • バイク純正部品(86)
  • 油圧機器・油圧ホース(53)
  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 測定用品(8)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 住設機器(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BW32」の検索結果

4,778件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロテクター A (R) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター A (R) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
プロテクター C (L) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター C (L) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プロテクター A (L) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター A (L) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
プロテクター B (R) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター B (R) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プロテクター B (L) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター B (L) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
プロテクター C (R) サイド (BW32) MAZDA(マツダ)プロテクター C (R) サイド (BW32)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロユニクロ ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(700個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様クロムフリー材質種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性グロメットTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)
187税込206
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ) TRUSCOドリルねじリーマーフレキ(板浮き防止タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1パック(40本)
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から29日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ ヤマヒロステンレス ジャックポイント リーマーフレキヤマヒロ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(700個)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス仕上パシペートワックス仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
ドリルネジリーマーフレキ(ステンレス) TRUSCOドリルネジリーマーフレキ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(17本)
当日出荷
リーマ付きの先端の2枚のハネが母材にバカ穴を開け、板浮きを防止します。ハネは鉄骨貫通時に外れ飛ぶので十分な締め付け力が得られます。首下のギザ(フレキ)で座グリするリーマーフレキです。
寸法D(Φmm)7.5ねじ径dM4.0寸法H(mm)2.6最大適合板厚(mm)1.6~2.3材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:きのこ形(中形)動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から69日以内出荷
鋼管用吊りバンド (ステンレス) エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス)エスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ベース板 U字 M16P1用 中央精機ベース板 U字 M16P1用中央精機
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
防爆45°両口めがねレンチ 大和合金防爆45°両口めがねレンチ大和合金
26,900税込29,590
1本
当日出荷
ボルト・ナットの締め付け、取り外しが可能です。 45度オフセットです。
LEDルームランプ E60L カーメイトLEDルームランプ E60Lカーメイト
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g)3電圧(V)DC12消費電力(W)0.6全光束(Lm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×10色温度(K)6500光色純白光電球の種類LED適合バルブタイプT10×37
グロメット BW型 LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック種類グロメット硬度50°±5°
ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片 山本科学工具研究社ロックウェル(HRB-S)硬さ基準片山本科学工具研究社
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
硬さ基準片とは定められた硬さ基準に照合して決められた数値のカタサが表示されている基準片をいい、硬さ基準を維持してます。 硬さのバラツキは極めて理想的です。 硬さの基準は世界的公認の数値に依っています。
用途硬さ試験用
コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHB CKDコンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHBCKD
62,873税込69,160
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHG CKD蒸気用コンパクトロータリーバルブ 屋外シリーズ CHGCKD
68,418税込75,260
1個
4日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
アキシアルベアリング付き座金 NBK(鍋屋バイテック会社)アキシアルベアリング付き座金NBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ 富士電機用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ ノンオートスイッチ富士電機
4,698税込5,168
1個
当日出荷から53日以内出荷
定格周波数(Hz)50-60トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC500/DC250アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用
精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型) 島津製作所精密台はかりBW-Kシリーズ (校正分銅内蔵型)島津製作所
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下ひょう量単位kg
ガイド,スプリング BW3-23117-00 YAMAHA(ヤマハ)ガイド,スプリング BW3-23117-00YAMAHA(ヤマハ)
679税込747
1個
3日以内出荷
パイプ 10 BW3-24321-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 10 BW3-24321-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ブラケツト,リカバリタンク BW3-21873-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,リカバリタンク BW3-21873-00YAMAHA(ヤマハ)
629税込692
1個
3日以内出荷
ブラケツト,フユエルポンプ BW3-24491-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,フユエルポンプ BW3-24491-00YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
3日以内出荷
バルブ ASSY BW3-2330H-01 YAMAHA(ヤマハ)バルブ ASSY BW3-2330H-01YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
タンクブラケツトアセンブリ 2 BW3-24105-01 YAMAHA(ヤマハ)タンクブラケツトアセンブリ 2 BW3-24105-01YAMAHA(ヤマハ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
ハブ,フロント BW3-25111-00 YAMAHA(ヤマハ)ハブ,フロント BW3-25111-00YAMAHA(ヤマハ)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ステ- 2 BW3-2317F-10 YAMAHA(ヤマハ)ステ- 2 BW3-2317F-10YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ステ-,エンジン 1 BW3-21315-00 YAMAHA(ヤマハ)ステ-,エンジン 1 BW3-21315-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ステ- BW3-2317E-10 YAMAHA(ヤマハ)ステ- BW3-2317E-10YAMAHA(ヤマハ)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ステ- BW3-2317E-20 YAMAHA(ヤマハ)ステ- BW3-2317E-20YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
...
sw32b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sw32b