カテゴリ

  • 電動工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 切削工具(9)
  • 制御機器(7)
  • オフィス家具(6)
  • 住設機器(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BX-36」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BX0036 BULGINBX0036BULGIN
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ BX形三ツ星ベルト(9件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、コグ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、スタンダードVベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。スタンダードVベルトと比較して約2/3の掛け本数でお使いいただけるため、コンパクトな設計ができます。スタンダードVベルトと比較して最大約2倍の寿命が期待できるため、交換回数を少なくできます。従来のプーリが使用できます。
ベルト形BXベルト上幅(mm)16.6ベルト高さ(mm)11.5材質(ベルト)ゴム使用限界温度(℃)-30~+90タイプローエッジコグタイプ種類Vベルト電気抵抗値6MΩ以下角度(°)36
コネクタ端子台変換ユニット 三菱電機コネクタ端子台変換ユニット三菱電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
適合電線(mm2)0.75~2
HP36BX用冷却パッド アメフレックHP36BX用冷却パッドアメフレック
45,900税込50,490
1セット
翌々日出荷
気化式冷風機ハイラン「HP36BX」の交換用冷却パッドです。 2シーズンに一回の交換が目安です。 1台分のセット(冷却パッド大2枚小1枚)です。
素材セルロース
6mmx30m高圧エアホースリール エスコ6mmx30m高圧エアホースリールエスコ
65,200税込71,720
1個
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10全長(m)30仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4使用圧力(MPa)3材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
切り替え用ハンドル エスコ切り替え用ハンドルエスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
温度調節用ハンドル エスコ温度調節用ハンドルエスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
材質ステンレス鋼、合成樹脂
切り替え用ハンドル エスコ切り替え用ハンドルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
Drag Specialties 5.0 GAL FLATSIDE LATE TNK | 011242-BX36 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 5.0 GAL FLATSIDE LATE TNK | 011242-BX36DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
チップ STX タンガロイチップ STXタンガロイ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-50SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM40-25SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-50 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-50SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM63-25SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-75 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-75SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-25SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
タング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GA タンガロイタング・ターン 外径旋削加工用インサート 2QP-CNM/GAタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(2個)
当日出荷
80°ひし形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3167タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:2.2ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種高硬度材チップ形状80°ひし形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-25SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-20 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM50-20SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-30 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-30SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GW タンガロイストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 3QP-TPM/GWタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷
正三角形CBNインサートです。
用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3417タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:2.3ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.2適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート BX360タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
当日出荷
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。トラスコ品番825-3958タイプ連続加工、 弱断続加工穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:3.7ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状正三角形厚さS(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:11
80°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ80°菱形 ネガチップ BX360タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。切刃長さ(mm)L:12.9適合被削材種高硬度材チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
55°菱形 ネガチップ BX360 タンガロイ55°菱形 ネガチップ BX360タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷
焼入れ鋼汎用加工用材種です。
用途被削材:高硬度材。角度(°)主逃げ角AN:0切刃長さ(mm)L:15.5適合被削材種高硬度材チップ形状ひし形55°厚さS(mm)4.76
チップ 3QP-TNGA タンガロイチップ 3QP-TNGAタンガロイ
57,980税込63,778
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
建設現場のイラスト標識 JSグループ建設現場のイラスト標識JSグループ
999税込1,099
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
価格破壊時代に対応した普及版禁止・注意標識関係のイラストに基本表示形を併記ISOの基準に沿ったJIS Z9101,9103,9104の基準色及び図記号を採用
用途工事現場での規制、危険防止に材質クリーンエコボード製(穴4スミ)取付方式ビス止め
チップ 2QP-CNM/GA タンガロイチップ 2QP-CNM/GAタンガロイ
44,980税込49,478
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質BX360形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
業務用石油ボイラー MBX-366Z ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Zノーリツ
219,800税込241,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)51容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.14MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
CBNチップ 1QP-TCX18R/L タンガロイCBNチップ 1QP-TCX18R/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用石油ボイラー MBX-366Z-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Z-Wノーリツ
259,800税込285,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)56容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFFノーリツ
229,800税込252,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)51容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366Z 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366Z 40Aノーリツ
239,800税込263,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)52容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.14MB)設置形態屋内・屋外兼用減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-W ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFF-Wノーリツ
279,800税込307,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)56容量(L)熱交換器:給湯側3.6、暖房側46外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.49MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
業務用石油ボイラー MBX-366ZFF 40A ノーリツ業務用石油ボイラー MBX-366ZFF 40Aノーリツ
249,800税込274,780
1台
16日以内出荷
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)52容量(L)熱交換器:50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)914×444×702関連資料(0.48MB)設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
279,800税込307,780
1台
21日以内出荷
安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷
安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター
ビッグテーブル ニシキ工業ビッグテーブルニシキ工業
329,800税込362,780
1台
21日以内出荷
安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター
ビッグハイテーブル ニシキ工業ビッグハイテーブルニシキ工業
289,800税込318,780
1台
21日以内出荷
安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター