カテゴリ

  • 農業機械(1,320)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,252)
  • 制御機器(1,007)
  • メカニカル部品(914)
  • 自動車純正部品(562)
  • パソコン/周辺機器(360)
  • オフィス家具(354)
  • 機構部品(349)
  • 切削工具(339)
  • バイク部品(295)
  • 油圧機器・油圧ホース(289)
  • 電気材料(215)
  • バイク純正部品(173)
  • トラック純正部品(158)
  • 物流用品(140)
  • 空調・電設資材(130)
  • 作業工具(107)
  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 自動車補修部品(93)
  • FA担当者のオススメ新商品(92)
  • 測定用品(80)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 建築金物(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 日用品(52)
  • 作業服(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(39)
  • 防犯用品(37)
  • カー用品(37)
  • 店舗什器・備品(27)
  • 照明(27)
  • 医療(26)
  • 電動工具(26)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 学童・教育用品(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 清掃用品(23)
  • 家電(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全用品(18)
  • 溶接用品(17)
  • 厨房用品(16)
  • 研磨材(15)
  • 事務用品(15)
  • 安全標識(14)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 自転車部品(10)
  • 塗料(9)
  • 理美容(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 食品・飲料(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 防災用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 進物(5)
  • 介護用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空圧工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「C014」の検索結果

関連キーワード
9,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス ルーム ランプ (C014) MAZDA(マツダ)ハーネス ルーム ランプ (C014)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (C014) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (C014)MAZDA(マツダ)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS エイム電子ロックスリム電源ケーブル C14/C13LSエイム電子
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。
使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
かきかた鉛筆プレーンC014B トンボ鉛筆かきかた鉛筆プレーンC014Bトンボ鉛筆
689税込758
1ダース
4日以内出荷
製品質量(g)64本体横(mm)8本体縦(mm)175素材RoHS指令(10物質対応)対応
T/Cマッチュー持針器 C014シリーズ フリッツメディコT/Cマッチュー持針器 C014シリーズフリッツメディコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
T/Cマッチュー持針器 イン C014シリーズ フリッツメディコT/Cマッチュー持針器 イン C014シリーズフリッツメディコ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
Schurter IECプラグ C14 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス スナップインSCHURTER
199税込219
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
T/Cマッチュー持針器 スタンダード 0.5 チップ付 C014シリーズ フリッツメディコT/Cマッチュー持針器 スタンダード 0.5 チップ付 C014シリーズフリッツメディコ
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
電源ケーブル C14/C13 12A-250V エイム電子電源ケーブル C14/C13 12A-250Vエイム電子
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
電源ケーブル C14/C13
定格12A-250V
部品 コードレス丸のこ C14DBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス丸のこ C14DBLHiKOKI(旧:日立工機)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
部品 コードレス丸のこ C14DSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス丸のこ C14DSLHiKOKI(旧:日立工機)
639税込703
1個
翌々日出荷
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
部品 コードレス丸のこ C14DSL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス丸のこ C14DSL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
翌々日出荷
Schaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス IEC規格 C14 パネルマウントSCHAFFNER
5,898税込6,488
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSLHiKOKI(旧:日立工機)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付け SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス ねじ取り付けSCHURTER
689税込758
1個
翌々日出荷
取付方式ねじ取り付けコネクタ形状【IEC】C14オス・メスオスボディ向きストレート
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYBL HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYBLHiKOKI(旧:日立工機)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 Connectors Cisco(シスコ)Cabinet Jumper Power Cord、250 VAC 13A、C14-C15 ConnectorsCisco(シスコ)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレス集じん丸のこ C14DYSL2HiKOKI(旧:日立工機)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE mark Cisco(シスコ)Power Cord C13-C14 2M/6.5ft Japan PSE markCisco(シスコ)
7,598税込8,358
1台
翌日出荷
Schurter IECプラグ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C14 オス パネルマウントSCHURTER
969税込1,066
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A BULGINBulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10ABULGIN
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウントSCHURTER
62,980税込69,278
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様6765シリーズ. Schurter 6765シリーズの電力入力モジュールは多様な用途で使用できるように設計されており、接続オプションを選択できます。. 特長 パネル取り付け: 前面又は背面からのねじ止めタイプ はんだ端子又はクイックコネクト端子寸法(mm)【ヒューズ】5×20取付方式パネルマウントスイッチ2極定格電圧(V)250 ac端子種別クイックコネクト、はんだ定格電流(A)10コネクタ形状【IEC】C14ヒューズ1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/63BULGIN
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Schaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウント SCHAFFNERSchaffner IECフィルタ オス, IEC規格, C14 パネルマウントSCHAFFNER
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:オスヒューズ数:None端子方法:ファストン定格電流:1A定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:パネルマウント動作周波数:0 → 400HzIECコネクタタイプ:C14幅:48mm深さ:57.9mm高さ:22.5mmUL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10Aまで). FN9222、IEC950準拠 - 小型高性能. SchaffnerのFN9222 IEC差込口フィルタは、IEC差込口と主電源フィルタを一体化したものです。小さなフォームファクタで優れたフィルタ減衰を実現します。 様々な定格電流、出力接続、取り付けの選択肢、そしてフィルタを取り揃え、ユーザーのニーズを満たします。 ポータブル電気 / 電子機器、家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測器、医療機器 / ラック取り付け機器など、広範な用途に使用できます。. 優れたサイズ比性能 周波数DC~400 Hz オプションの医療バージョン(Bタイプ)、IEC/EN 60601-1準拠 スナップインバージョン(S / S1タイプ) ホットインレットバージョン(HIタイプ) オプションの過電圧保護(Zタイプ) 様々な出力接続により、臨機応変に使用できるアセンブリRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ 100kΩ 14W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,798税込6,378
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = C14ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±90ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ = 53.3mm直径 = 8.5mm最小温度係数 = -90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能RoHS指令(10物質対応)対応
玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア ジエスタ2 K4仕様 片開き C14型TOSTEM(LIXIL)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷から10日以内出荷
タイプ片開きアングル付/フラット枠仕様シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/28 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0580/28BULGIN
599税込659
1個
5日以内出荷
UL認定部品、CSA認定、BSI、IMQ、SEMKO、VDE. これらのプラグとソケットはいずれも、接触抵抗 ;10 mΩ、絶縁抵抗>;10 ;sup>;3 ;/sup>; MΩです。 動作温度は-40~+70 ℃です。. 10 Aフランジ取り付け用標準品(C14). 定格250 V ac/10 A、タイプ250 (0.25インチ)ブレードレセプタクル 絶縁ブーツ(品番 ; 211-0913 211-0913 )を使用 黒モデルは6.3 mm ( ; 195-912 195-912 )又は2.8 mm ( ; 801-954 801-954 )プッシュオンレセプタクルを選択可能 プラグとソケットをクランプで保持する場合は、品番 ; 195-928 195-928 を使用 奥行き33 mm、固定穴径3.5 mm 前面固定時寸法: 27.4 x 19.8 mm、背面固定時寸法: 40 x 22.7 mm
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なし
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0579/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A PX0579/63BULGIN
569税込626
1個
5日以内出荷
CSA及びUL. オスパネルソケット - 垂直フランジ. パネル取り付け用オスパネルソケット 6.3 mm タブを使用した接続。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A 5 x 20mm PF0001/63BULGIN
979税込1,077
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10A RS PRORS PRO IECコネクタ C14 オス パネルマウント 10ARS PRO
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
UL、CSA、TUV. 10 Aフランジ取り付け用プラグ(C14). 信頼のRS PROブランドがお届けする、C14機器用インレットコネクタシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。このIECシャーシプラグには業界標準の6.3 mm (1/4インチ)ファストン端子が採用されており、迅速な終端が可能です。専用工具は必要ありません。目的の長さに切断したら、このIEC C14コネクタをただパネルにはめ込むだけで、上部と下部のバネ留めタブでしっかりと固定されます。耐久性に優れた黒色ナイロン66素材で作られたRS Pro IEC C14コネクタは、極めて頑丈で耐摩耗性に優れています。このRS ProのIECインレットコネクタシリーズは、新しい設計、メンテナンス、修理作業に最適です。特長と利点. . 250 V ac 10 A . ナイロン66製黒色ボディ . UL94 V0等級 . 使用温度範囲: -20 → + 80℃. 絶縁抵抗: 1000 MΩ @ 500 V ac . 耐電圧: 1分間で2000 V ac . はんだラグ / スペード端子6.3 . 終端が簡単、特別な工具は不要. IEC C14コネクタとは何ですか.. IEC C14コネクタは、「コールド」コネクタと呼ばれることもあります。IECパネルプラグは、ニュートラル、アース、ライブの3線式2極コネクタです。C14オスコネクタの定格電流は10 A、最大定格温度は70℃です。このシリーズのコネクタは、IEC60320と呼ばれる一連の規格に準拠しています。この規定はIEC (国際電気標準会議)によって策定されています。これにより、一般的なグローバル設計規格を確実に満たすことができます。用途. RS Pro C14パネルコネクタは、さまざまな産業用途や商業用途に適しています。この電気コネクタは、C13ケーブルマウント再配線可能コネクタとかん合するように設計されています。主電源コネクタのさらに一般的な用途には、以下のものがあります。. デスクトップコンピュータ . モニタ . 旧式ラップトップ電源 . プリンタ . オーディオ / ビデオ機器 . テスト装置 . 電源 . 商用機器. よくある質問. Q : C14パネルインレットコネクタは接続しやすいですか. A : はい、RS Proのパネル取り付けコネクタは簡単に接続できます。標準サイズの6.3 mm (1/4インチ)スペード端子を備えています。特別な工具は不要です。 Q : 推奨するかん合コネクタはありますか. A :-適切なIEC C13ケーブルソケットについては ; 776-9122 776-9122 を参照してください。 Q : 他にアクセサリはありますか. A : 保護を強化する絶縁ブーツをご用意しています。 ; 526-0724 526-0724 を参照してください。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = パネルマウントオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクト、はんだスイッチタイプ = なし定格電圧 = 250 VRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,798税込3,078
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
Schurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1105.11 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A KM01.1105.11SCHURTER
139,800税込153,780
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: スナップイン●オス/メス: オス●定格電流: 10A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5×20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5×20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。. オプション: ; 173-7803 173-7803 - KM01.1205.11 ; 173-7804 173-7804 - KM01.1105.11 ( 50 個入り箱) ; 498-2653 498-2653 - 4301.1405 ヒューズブロック KM01.1105.11RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.003 SCHURTERSchurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.003SCHURTER
59,980税込65,978
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53B BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A BZM27/Z0000/53BBULGIN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
10 A スナップイン式シャーシプラグ(スイッチ付き)です. 制御スイッチを装備した電気装置用のソケットモジュール。 このモジュールは、最大厚さ 1.5 mm のパネルにはめ込み可能で、黒又は赤 / 緑の照光式の 3 種類のスイッチを使用することができます。 ブレード終端。
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/15/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/15/63BULGIN
599税込659
1個
5日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/10/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A PX0575/10/63BULGIN
569税込626
1個
5日以内出荷
Bulgin ヒューズ付きプラグBulgin ヒューズ付きプラグは、パネルストレート IEC 320 C14 オスインレットコネクタにスナップ式で取り付けます。定格供給電圧 250 V ac 、定格電流 10 A です。この M コネクタは、黄銅製でスズめっきが施された 3 つのコンタクトを備えています。 注: このヒューズ付きプラグは、 5 mm x 20 mm ヒューズに対応しています。 警告: ニュートラルラインにはヒューズを付けないでください。アースを基準にします。特長と利点パネル厚: 1 mm はんだ端子 6.3 mm ( 0.25 インチ)ブレードレセプタクル付きヒューズ付きインレット 接触抵抗:< 10 m Ω 絶縁抵抗は>、 10 M Ω の範囲です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C用途家庭用機器 電気機器 計装アンプ コンピュータのハードドライブ認定UL認定 CSA認定 VDE IMQ の場合 BSI
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート基準適合 = BSI 、 CSA 認定、 IMQ 、 UL 認定、 VDEヒューズ数 = None定格電圧 = 250 Vシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63 BULGINBulgin IECコネクタ C14 オス スナップイン 10A 5 x 20mm PF0011/15/63BULGIN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14実装タイプ = スナップインオス/メス = オス定格電流 = 10A接続方向 = ストレート結線方法 = クイックコネクトヒューズ数 = 1定格電圧 = 250 Vヒューズサイズ = 5 x 20mmシャッター = なしRoHS指令(10物質対応)対応
...