カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(81)
- 学童・教育用品(24)
- 制御機器(15)
- 電気材料(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バイク純正部品(11)
- 厨房用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 安全靴・作業靴(6)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 作業服(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- MB Wear(81)
- SPARKFUN(25)
- RS PRO(18)
- ホンダ(12)
- TKG(9)
- 三菱電機(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- ダイキン工業(4)
- RADIALL(4)
- ユニケース(4)
- ソースネクスト(3)
- カーシーカシマ(3)
- Festo(3)
- DENALI(3)
- BODIS (ボディス)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- STREAM TRAIL(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CAIG」の検索結果

HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))
ダイキン工業(5件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本(9kg)3日以内出荷HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。冷媒の種類R32成分HFC-32色無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
KAIGIO CAM360 360°Webカメラ マイク・スピーカー内蔵 オートフォーカス KGC1-BK ソースネクスト
ソースネクスト(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷KAIGIO CAM360(カイギオ カム)は、リモート会議の専用デバイスです。360度カメラ、マイク、スピーカーが一体化。 セッティングが簡単で、ハウリングの心配もありません。 参加者の顔がよく見えてハイブリッド会議のストレスを、丸ごと解消します。 AIと360度カメラの組み合わせで、会議室側の状況がよくわかるリモート会議を実現。 参加者の顔がハッキリ見え、誰が話しているのかもよくわかり対面に近い臨場感を体験できます。 独自のAIが人物を検知。会議室にいる人の表情が見えるように、人物を拡大して映し出します。 さらに喋っている人の枠をハイライトするので、誰が話しているかも一目瞭然です。 参加者の顔がはっきり見えるだけでなく、360度カメラがパノラマ映像を表示し、会議室全体の雰囲気も伝わります。 必要な機器が一体化しているので、 迷わず簡単にセッティングできます。 人を認識する専用AIチップを搭載し、画像認識が速くて正確です。 人の体と声で人物を判定するので、マスクをつけていても、喋っていない人も表示します。 4分割、9分割、120度モードの3つはパノラマ表示の有無を切り替えられます。 それに上下180度モードをあわせた7つの表示モードから、状況に合わせて選べます。 外部マイクも取り付けられるので広い会議室でも快適です。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ワンタッチでミュート/ミュート解除できます。 3つのスピーカーが360度、満遍なく横向きに音を発する、聞き取りやすさを重視した設計です。 ノイズキャンセリング、エコーキャンセラー搭載。 また、一般的なスピーカーよりも周波数帯域が広く、聞き取りやすい。 周囲の環境騒音などの雑音を最大限に抑え、クリアな音声を拾います。 また、ハウリングを抑え、双方向の同時会話をスムーズにします。 話者の音声レベルに応じて自動調整。 通話先に送る音声レベルの 変動を小さくし、聞き取りやすくします。 「KAIGIO CAM360」を最新の状態するにはアップデートが必要です。 やり方は簡単。PCに専用ツールをインストールして、 「KAIGIO CAM360」を接続するだけです。 多くの会議システムに対応しているので、現在の環境のままお使いいただけます。 重量は約815g。片手でも持てる大きさと重さなので、気軽に持ち運べます。 大きい会議室で使用する場合は、外部マイクも接続して集音距離を伸ばすことができます。 セミナーや授業などでも大活躍。 会議室に置いたままでも安心。盗難防止に役立ちます。インターフェースUSB2.0 Type-Aカメラ仕様入力:2K×4、出力:1080pフルHDマイクロフォン部8個、~半径5mまで認識可能機能エコーキャンセラー:ありノイズキャンセリングありスピーカー10W×3個寸法(縦×横×高さ)(mm)125×125×280質量(g)815色ブラックケーブル長(m)約2(USB)/約1.6(ACアダプタ)/約1(電源)保証期間1年セット内容KAIGIO CAM360本体/ACアダプターUSBケーブル(PC接続用)/電源コード/取扱説明書/製品登録カード/ハードウェア保証書/スタンド型説明書(会議室用)対応OSWindows(R) 11、Windows(R) 10 (32ビット/64ビット版)、Windows(R) 8.1 (32ビット/64ビット版)、macOS Monterey(v12.0)、macOS Big Sur(v11.01)、macOS Catalina(v10.15)※本製品はパソコンに接続して使う必要があります解像度フルHD 1080p
KAIGIO360度カメラ収納バッグ(タイプA)
ソースネクスト(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ソースネクストが販売する360度カメラ専用の収納バッグです。取っ手付きで持ち運びしやすく、コードも収納できます。KAIGIO CAM360やMeeting Owl Proの収納に使えます。
保護ケース iFLYTEK AINOTE Original Protective Case
iFLYTEK(アイフライテック)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から5日以内出荷iFLYTEK AINOTE 2専用の保護ケースです。
SA SABUN ステンレス鋼 柳刃
TKG¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入
Alpha Wire¥41,980税込¥46,1781巻(30m)当日出荷MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
R-410aフルオロカーボンガス
ダイキン工業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本(10kg)3日以内出荷R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
SA SABUN ステンレス鋼 牛刀
TKG¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
SA SABUN ステンレス鋼 三徳庖丁
TKG¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。刃長(cm)18材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)300質量(g)175背厚(mm)2.5TKG品番9-0307-0501TKG品番(2017)6-0281-0501
SA SABUN ステンレス鋼 筋引
TKG¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2.5
R-407Cフルオロカーボンガス
ダイキン工業¥41,980税込¥46,1781本(10kg)3日以内出荷軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。冷媒の種類R-407C成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)オゾン破壊系数0(CFC11=1)沸点(℃)温度:-43.6純分(%)99.5以上飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19平均分子量86.2
SABUN ステンレス鋼 出刃
TKG¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷SASABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板HIGHCARBONSTAINLESSSTEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。刃渡り(cm)13.5全長(mm)255質量(g)200背厚(mm)4TKG品番9-0307-0601
SABUN ステンレス鋼 切付
TKG¥8,798~税込¥9,678~1丁翌々日出荷SASABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板。 HIGHCARBONSTAINLESSSTEEL。 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
SA SABUN ステンレス鋼 骨すき
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。刃長(cm)13.5材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼全長(mm)260質量(g)150背厚(mm)2.5TKG品番9-0307-0401TKG品番(2017)6-0281-0401
SA SABUN ステンレス鋼 ペティーナイフ
TKG¥7,298税込¥8,0281個欠品中SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)2
SA SABUN ステンレス鋼 出刃
TKG¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL 高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼背厚(mm)5
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 0
RADIALL¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
CABLE ASSEMBLY N-SMA M/M STRAIGHT RG58 1
RADIALL¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様同軸タイプ:RG58 、 特性インピーダンス:50 Ω 、 動作温度 Min:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
HFC冷媒 R-32(10kg) NRC容器
ダイキン工業¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
Mag Plain Case (beige) for iPhone Air
ユニケース¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷日常使いからビジネスシーンでも幅広く使えるユニセックスでフォーマルなデザイン。カラーに合った素材やデザインを採用し、更に気分やシーンに合わせたコーディネートが実現可能に。シルバーメタルのカメラレンズフレームは華やかさをプラス。背面のPUレザーはシュリンク素材で手馴染みがよく、高級感があります。MagSafe対応マグネットでワイヤレス充電やアクセサリーを楽しめる。MagSafe用高品質磁力のリングが内蔵されているので、MagSafe充電器やMagSafe対応アクセサリーを装着することが可能です。別売りの同じ素材・カラーのMagSafe対応カードケースを装着して、統一感のあるスタイリッシュなコーディネートもおすすめ。高さのあるレンズフレームでiPhoneのカメラレンズを保護。iPhoneの大きなレンズが机に置いても接触しないため、傷もつきにくい構造のレンズフレーム。ケースの内側は柔らかな高品質スウェード調マイクロファイバーでiPhoneを傷つけないよう守ります。色beige対応機種iPhone Air
サイクリングソックス Sahara EVO White
MB Wear¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴。最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材。Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材。96% ポリアミド(Q-Skin)。4% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色WhiteサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Siberia Black
MB Wear¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。冬にもトレーニングを行なう人のための、高度な耐寒性能を持つ高品質ソックス。CHARACTERISTIC 特徴。つま先、ソール、かかと部分の生地を厚くし、足全体への衝撃吸収性とアキレス腱を保護するための3D構造を採用し、究極の快適性と耐寒性能を高めました。コンプレッション効果で血行を促進することで冬の寒さとたたかいます。すねを空気からしっかりと保護するために他のモデルより長く設計されています。スポーツに対応できる唯一の高級メリノウールを採用しました。MAIN MATERIAL 主要素材。化学繊維とくらべ、メリノウールは生きていて体温に反応します。その結果、気温が低くても暖かく、暑いときは熱と湿気を放出します。最大の特徴は、水蒸気を吸収し、外に放出することで身体をドライな状態に保ってくれます。同時に、汗の分子を吸収することで悪臭を防ぎ、洗濯時にはじめてその汗の分子がリリースされます。メリノウールの繊維はきわめて細く、普通のウール繊維よりはるかによく曲がるのです。ソフトで肌に優しいのはそのためです。それで作った服はとうぜん柔軟性に富み、身体のラインと動きにぴったりと沿いながら、脱げば元の形状にもどります。メリノウールのウェアは運動する身体に最適なのです。COMPOSITION。80% メリノウール。14% ポリアミド(Q-Skin)。6% エラスタン。SIZE。S-M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色BlackサイズS/MシリーズSiberia商品サイクリングソックス
3200 CO2 アダプター
SUPER B¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷Compatible with Presta and Schrader valve.。Auto controle valve releases the air of CO2 cartridge by intuitional design.
Mag Plain Case for iPhone 16e (beige)
ユニケース¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷ケース内蔵マグネットにより市販のMagSafeアクセサリに対応(MagSafe充電は未対応)
ネックウォーマー 23フランダースエディション Flag
MB Wear¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。SIZE :。One size(free size)。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色Flagシリーズ23フランダースエディション商品ネックウォーマー
ヘッドバンド 23フランダースエディション
MB Wear¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。SIZE :。One size(free size)。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。シリーズ23フランダースエディション商品ヘッドバンド
サイクリングソックス 23フランダースエディション Blue
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:L/XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色BlueサイズL/XLシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
サイクリングソックス 23フランダースエディション Flag
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:L/XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色FlagサイズL/XLシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
サイクリングソックス 23フランダースエディション Flag
MB Wear¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:S/M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色FlagサイズS/Mシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
サイクリングソックス 23フランダースエディション Yellow
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:L/XL。L-XL:42~46(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズL/XLシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
サイクリングソックス 23フランダースエディション Yellow
MB Wear¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:S/M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色YellowサイズS/Mシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
サイクリングソックス 23フランダースエディション Blue
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。サイズ:S/M。S-M:36~41(EUサイズ)。※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色BlueサイズS/Mシリーズ23フランダースエディション商品サイクリングソックス
ヘッドバンド Speed
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。春秋の寒くて風が強い状況での保護用の製品ですが、同時にあらゆる気象状況のダウンヒルで風から頭を守ってくれます。FEATURES 特徴。頭を圧迫しすぎることなく、不要なつなぎ目をなくすことでヘルメットの下に無理なく着用できます。湿気を吸収し発散することで頭の温度を適切に保ち、風の巻き込みから頭を守ります。COMPOSITION 素材。100% ポリエステル。SIZE 。One size(free size)。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。商品ヘッドバンド
ヘッドバンド Smile
MB Wear¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。春秋の寒くて風が強い状況での保護用の製品ですが、同時にあらゆる気象状況のダウンヒルで風から頭を守ってくれます。FEATURES 特徴。頭を圧迫しすぎることなく、不要なつなぎ目をなくすことでヘルメットの下に無理なく着用できます。湿気を吸収し発散することで頭の温度を適切に保ち、風の巻き込みから頭を守ります。COMPOSITION 素材。100% ポリエステル。SIZE 。One size(free size)。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。商品ヘッドバンド
ヘッドバンド Black
MB Wear¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドです。UTILIZATION 用途。春秋の寒くて風が強い状況での保護用の製品ですが、同時にあらゆる気象状況のダウンヒルで風から頭を守ってくれます。FEATURES 特徴。頭を圧迫しすぎることなく、不要なつなぎ目をなくすことでヘルメットの下に無理なく着用できます。湿気を吸収し発散することで頭の温度を適切に保ち、風の巻き込みから頭を守ります。COMPOSITION 素材。100% ポリエステル。SIZE 。One size(free size)。MB Wear(エムビーウエア)。MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」。(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)。これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。色Black商品ヘッドバンド