カテゴリ

  • バイク部品(21)
  • 研磨材(18)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CB105」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスカット板 TRUSCOステンレスカット板TRUSCO
159税込175
1枚
当日出荷
強度が必要な補修に適しています。耐食性に優れ、こまめな手入れで光沢が保てます。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途様々な加工用途、当て板などに。材質ステンレス(SUS430)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング装備チューブカッター スーパーツールベアリング装備チューブカッタースーパーツール(32件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
ベアリングチューブカッター スーパーツールベアリングチューブカッタースーパーツール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
SCBスクレーパ 阪上製作所SCBスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807RoHS指令(10物質対応)対応
ワールドカーボディーカバー タフター ユニカー工業ワールドカーボディーカバー タフターユニカー工業(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッタースーパーツール
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
B-Mビットセット SK11B-MビットセットSK11
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
内容が充実したビットセットです。
用途ネジ締め作業。
ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から15日以内出荷
乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷から32日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
カートリッジベアリング MARWIカートリッジベアリングMARWI
1,098税込1,208
1個
欠品中
Hub / wheel:Hope Pro ll Evo Freehub and Pro III Front and many other brandsFrame (suspension pivot):Salsa and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:SteelSealing:Rubber 2RS (light contact)Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:12 pcs Dimension of balls:3.175mm (1/8) Basic dynamic load rating:1.813 kNBasic static load rating:1.137 kNサイズ17×28×7
クールミニブロック scinics(サイニクス)クールミニブロックscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃温度制御方式デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165質量(kg)約2.5
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,098税込8,908
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-105形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M5
ダイヤモンドコア替刃 エスコダイヤモンドコア替刃エスコ
40,600税込44,660
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,198税込9,018
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(ブラックスモーク)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
Lovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターン LovatoLovato 押ボタンヘッド プラチナ スプリングリターンLovato
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCBシリーズPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1箱(40個)
30日以内出荷から95日以内出荷
カーボンブラシ SK11カーボンブラシSK11(19件のレビュー)
759税込835
1パック(2個)
当日出荷
マキタ電動工具用の交換カーボンブラシです。100Vの電圧に耐えられます。電流についても、マキタの機種に耐えられるようになっています。使い捨てスペアパーツを安価で取り替えられます。
用途電動工具用交換カーボンブラシ。材質黒鉛の粉
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ2
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
電動ハンマ マキタ電動ハンママキタ(2件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様二重絶縁グリスパック付属品ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース全長(mm)410質量(kg)5.3打撃エネルギーJoule(ジュール)7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)カーボンブラシ呼び番号CB-105振動3軸合成値(m/s2)15
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ3シャンク長(mm)45
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
MRA超硬バー ムラキMRA超硬バームラキ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬バー(コーティング Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー  CMセット MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CMセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
32,900税込36,190
1セット(8本組)
当日出荷
Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。
シャンク径(mm)6材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)質量(g)408
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
形状タイプ6
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状タイプ5
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
Eシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)EシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。シャンク径8.0mmで剛性があり、ビビりの少ない効率の良い切削が行えます。刃の寿命が長くなります。
軸径(Φmm)8.0タイプロー付け仕様シャンク径8.0mm2018年トラスコ掲載ページ5 1143
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
33,980税込37,378
1セット(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から36日以内出荷