カテゴリ

  • 制御機器(6,914)
  • バイク純正部品(2,662)
  • パソコン/周辺機器(2,582)
  • メカニカル部品(2,449)
  • バイク部品(2,321)
  • トラック用品・パーツ(1,923)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,733)
  • オフィス家具(1,717)
  • 自動車純正部品(1,504)
  • 厨房用品(1,452)
  • 科学研究・開発用品(1,302)
  • 切削工具(1,233)
  • 卓上消耗品(1,227)
  • FA担当者のオススメ新商品(890)
  • 測定用品(632)
  • 農業機械(582)
  • 電気材料(565)
  • 作業工具(525)
  • トラック純正部品(494)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(444)
  • 作業服(426)
  • 医療(388)
  • 家電(386)
  • 機構部品(366)
  • 空調・電設資材(331)
  • 学童・教育用品(323)
  • 油圧機器・油圧ホース(318)
  • 店舗什器・備品(302)
  • 介護用品(295)
  • 船舶用品・漁業資材(289)
  • 清掃用品(288)
  • 事務用品(273)
  • 建築金物(270)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(262)
  • 物流用品(253)
  • 電動工具(223)
  • カー用品(212)
  • 研磨材(183)
  • 配管・水廻り設備部材(182)
  • 自転車部品(172)
  • バッテリー・電装(167)
  • 安全用品(166)
  • 塗装・養生・内装用品(165)
  • 建材・エクステリア(125)
  • 梱包用品(124)
  • 自動車補修部品(124)
  • スプレー・オイル・グリス(121)
  • 食品・飲料(116)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(115)
  • 保管用品(112)
  • 照明(108)
  • 防犯用品(105)
  • クリーンルーム用品(105)
  • 救急・衛生(94)
  • はんだ関連・静電気対策用品(88)
  • 日用品(83)
  • ねじ・ボルト・釘(82)
  • 自動車用オイル・ケミカル(82)
  • 溶接用品(80)
  • 鈑金・塗装(75)
  • 接着剤・補修材(72)
  • 安全保護具(71)
  • 洗車・清掃(65)
  • 手袋(59)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(59)
  • 安全標識(57)
  • 住設機器(56)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(56)
  • 洗剤・除去剤(53)
  • 防災用品(49)
  • 塗料(44)
  • 農業・園芸資材(36)
  • 測量用品(土木/建設)(34)
  • 農具(34)
  • エンジン工具(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
  • タイヤ・足回り(30)
  • 整備工具・収納(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(28)
  • 縫製用品(28)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • ヘルスケア(24)
  • 理美容(23)
  • 測定関連サービス(23)
  • 空圧工具(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • マスク(13)
  • ガレージ機器・整備設備(12)
  • テープ(7)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 完成車(3)
  • 進物(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

5ページ目: 「CC」の検索結果

41,323件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRONT BUMPER FIN(CC) MAZDA(マツダ)FRONT BUMPER FIN(CC)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フィルター クーリング ユニット (CC) MAZDA(マツダ)フィルター クーリング ユニット (CC)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
パネル リヤー エンド (CC) MAZDA(マツダ)パネル リヤー エンド (CC)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
グリルセンサー (CC) MAZDA(マツダ)グリルセンサー (CC)MAZDA(マツダ)
489税込538
1個
翌々日出荷
カバー(R) ランプ (CC) MAZDA(マツダ)カバー(R) ランプ (CC)MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
エバポレーター & オイル セット (CC) MAZDA(マツダ)エバポレーター & オイル セット (CC)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
CABLE BACK CAMERA (CC) MAZDA(マツダ)CABLE BACK CAMERA (CC)MAZDA(マツダ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (CC05) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (CC05)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
CCペーパー イチグチCCペーパーイチグチ
159税込175
1個
翌々日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。非鉄用の砥粒ですばやく研磨します。
用途ガラス、タイル、コンクリートの研磨。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
修正テープモノCC トンボ鉛筆修正テープモノCCトンボ鉛筆
199税込219
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高さ(mm)73質量(g)11縦(mm)27横(mm)17
CCグラインドソリッド SGステンレス PFERD 馬印CCグラインドソリッド SGステンレスPFERD 馬印
9,998税込10,998
1セット(10枚)
当日出荷
厚さ(mm)10.8穴径(Φmm)22.23粒度36適合材ステンレス
ボデー,リフト ゲート(CC) MAZDA(マツダ)ボデー,リフト ゲート(CC)MAZDA(マツダ)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
フラップ(L) フロント (CC) MAZDA(マツダ)フラップ(L) フロント (CC)MAZDA(マツダ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
ダンパー(L)リヤー (CC) MAZDA(マツダ)ダンパー(L)リヤー (CC)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
ダイヤモンドペースト希釈液 250CC TRUSCOダイヤモンドペースト希釈液 250CCTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
短時間、少量でペーストを分散し、均一に拡散します。 油性タイプにご使用ください。
用途ダイヤモンドペースト用。適合材各種金属・樹脂トラスコ品番432-8833容量(mL)250質量(g)200
カッタ HS 柄付 CC EIKO(栄工舎)カッタ HS 柄付 CCEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃数2
道路カッター用ブレード CC-10 Hakken(コンセック)道路カッター用ブレード CC-10Hakken(コンセック)
91,980税込101,178
1枚
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたコンクリート専用の道路カッター用ブレードです。切断スピードに特化した切れ味重視品です。チップは高強度のレーザー溶接です。
用途鉄筋コンクリート・無筋コンクリートの切断に。
バンパーリヤー (CC29) MAZDA(マツダ)バンパーリヤー (CC29)MAZDA(マツダ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
PETカード立 CC型 オープン工業PETカード立 CC型オープン工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
厚さ1.8mmと厚くて丈夫です。 プライスカードや案内表示に便利です。
材質再生PETグリーン購入法適合
エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMCエアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
CC-Link IE フィールドネットワーク 三菱電機CC-Link IE フィールドネットワーク三菱電機
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
通信方式トークンパッシング方式通信速度1Gbps入出力占有点数8点
万能フラックス (100cc) エスコ万能フラックス (100cc)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付けエスコ品番EA311A-100温度(℃)ハンダ付/95~290適合母材銅、鉄合金危険物の類別非危険物
温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズ omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計) E5CCシリーズomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続形状DIN48×48質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと)規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力リニア電流出力/電圧出力(SSR駆動用)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃]電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下標高(m)2000以下許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと)入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能なし設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回入力詳細フルマルチ入力制御出力詳細リニア電流出力DC4~20mA/DC0~20mA 負荷500Ω以下 分解能 約10000 電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、 短絡保護回路付き調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)50使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h制御出力1リニア電流出力制御出力2電圧出力(SSR駆動用)
CC-Link接続用プラグ 3M(スリーエム)CC-Link接続用プラグ3M(スリーエム)
769税込846
1個
欠品中
極数5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレートボディ/黒カバー/赤定格電圧(V)AC/DC250耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加使用温度(℃)-20~75定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)絶縁抵抗(MΩ)1000以上材質(カバー)ポリカーボネイト樹脂(UL94V-O)材質(ボディ)ナイロン樹脂結合方式ワンタッチ材質(コンタクト)銅合金適合電線径(Φmm)2.2~3.0導体サイズ(mm2)0.50(AWG20)
染料系インキ20CC 黒 シヤチハタ染料系インキ20CC 黒シヤチハタ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールド タイヤ&ホイールクリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)
1,198税込1,318
1本(700mL)
当日出荷
汚れたタイヤ、ホイールをまとめて洗浄できる足回りの専用クリーナーです。 スプレーして約1分間放置すると垂れにくい定着性のあるジェルが表面に付着した油汚れやブレーキダスト、泥汚れなどに有効成分が浸透し浮かして勢いよく水で洗い流すだけで手間をかけず時短洗車ができます。 タイヤやホイールをコーティング施工する前の下地処理にも最適です。 たっぷり使える700mlの大容量 タイヤ・ホイールに対応※一部使用できないホイールもあります。
幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)813奥行(mm)67危険物の類別非危険物
クリーンルーム用チェアー CC-100シリーズ アズワンクリーンルーム用チェアー CC-100シリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
翌々日出荷
座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。座面が高いタイプです。クラス100対応
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
ブラケット(R) ヘッドランプ (CC) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) ヘッドランプ (CC)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ブラケット(R) ヘッド ランプ (CC) MAZDA(マツダ)ブラケット(R) ヘッド ランプ (CC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) ヘッド ランプ (CC) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) ヘッド ランプ (CC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ランプ(L) フロント フォグ (CC) MAZDA(マツダ)ランプ(L) フロント フォグ (CC)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ケース C  ヒーター ユニット (CC) MAZDA(マツダ)ケース C ヒーター ユニット (CC)MAZDA(マツダ)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (CC47) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (CC47)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ホースエアー (CC64) MAZDA(マツダ)ホースエアー (CC64)MAZDA(マツダ)
449税込494
1個
翌々日出荷
FIT.KIT B.CAMERA (CC) MAZDA(マツダ)FIT.KIT B.CAMERA (CC)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
ケース A  ブロアー ユニット (CC) MAZDA(マツダ)ケース A ブロアー ユニット (CC)MAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
ボス ステアリング ホイール (CC65) MAZDA(マツダ)ボス ステアリング ホイール (CC65)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (CC29) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (CC29)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
...