カテゴリ

  • 切削工具(82)
絞り込み

「CCGT060204」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1箱(10個)
翌日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番140-0037材質TN60形状ひし形80°質量(g)0.43被削材P(鋼)/M(ステンレス)内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削(全周)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ CCGT-AG住友電工ハードメタル
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)6.4逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面その他アルミ用。材質H1形状ひし形80°等級G級内接円直径(Φmm)6.35勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)6.35穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削 ISOポジインサート CCGT0602 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート CCGT0602セコ・ツールズ・ジャパン
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート(ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(ポジ)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT-AL タンガロイチップ CCGT-ALタンガロイ
14,980税込16,478特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR115S
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削用インサート(7°ポジ) 三菱マテリアル旋削用インサート(7°ポジ)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ターニング アルミニウム イスカルターニング アルミニウムイスカル
37,980税込41,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材種IC1520
チップ CCGT-AZ 三菱マテリアルチップ CCGT-AZ三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質HTI10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AS イスカルチップ CCGT-ASイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
旋削用チップ 京セラ旋削用チップ京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形
ISO インサート CCGT-HP ケナメタルISO インサート CCGT-HPケナメタル
5,798税込6,378
1セット(5個)
当日出荷から31日以内出荷
ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状ひし形80°逃げ角(度)7
旋削用 80°菱形ポジチップ WN10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WN10ワルター
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
39,990税込43,989
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
焼入れ鋼の仕上げ加工に最適な新HPチップブレーカ 切れ刃とブレーカの位置を離すことにより、 切刃の負担を軽減し、長寿命を実現する 切削抵抗が低い刃先形状によりワークの変 形とびびりの発生を抑圧 ワイパー付き HP チップブレーカインサート は、優れた加工面粗度と良好な切りくず処 理を実現
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CCGTR/L-W15 タンガロイチップ CCGTR/L-W15タンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
PDLコーティングチップ 京セラPDLコーティングチップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質PDL010材質(本体)PDL010穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面
チップ CCGT-ER/L-U 京セラチップ CCGT-ER/L-U京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-R/L タンガロイチップ CCGT-R/Lタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ 2QP-CCGT-HP タンガロイチップ 2QP-CCGT-HPタンガロイ
44,490税込48,939
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM01ワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WNN10ワルター
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT ER/L-U 京セラチップ CCGT ER/L-U京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
チップ CCGT タンガロイチップ CCGTタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質NS9530形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
80°菱形 ポジタイプ インサート AH725 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート AH725タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (CCGT M-FS-P)三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80ブレーカ記号FS-P等級記号G
80°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ80°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形80°材種PR120S
80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート SH730タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20S ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WSM20Sワルター
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械、ワークピースおよびクランプの安定性がきわめて良好です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ CCGT-FX住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ CCGT-MNFC 住友電工ハードメタルチップ CCGT-MNFC住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
tpgt080202特集