カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- はんだごて関連用品(1)
- パソコン/周辺機器(126)
- CD(1)
- 外付けCD/DVDドライブ(13)
- メディア収納用品(2)
- USBメモリ(5)
- 測定用品(151)
- ニオイセンサ(3)
- 自動車純正部品(19)
- ニッサン純正品番先頭25(3)
- マツダ純正品番先頭C9(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(81)
- 事務用品(61)
- 家電(43)
- 制御機器(37)
- 測定関連サービス(25)
- 防犯用品(19)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 学童・教育用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 梱包用品(3)
- カー用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(2)
- マクセル(1)
- 新コスモス電機(3)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- トライメイト(1)
- ロジテック(4)
- ニッサン(4)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NEC(13)
- Canon(41)
- SRIC(スリック)(24)
- 日本法令(24)
- EPSON(22)
- 佐藤計量器製作所(21)
- A&D(エー・アンド・デイ)(19)
- omron(オムロン)(16)
- CQ出版(16)
- StarTech.com(16)
- グリーンハウス(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「CD-ROM」の検索結果
![CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519967-230224-02.jpg)
CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ)
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5枚)当日出荷クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー2穴・3穴・4穴・4バルキーファイルとあわせて使用可能。CD・CD-ROM・DVDをファイルで効率よく収容。1シートにCD・CD-ROM・DVDが片面3枚(両面6枚)収容でき、ホコリや汚れから守ります。※リフィール1枚で6枚のCDが収納できます。※2穴ファイルでのご使用は、ファイル表紙サイズをご確認ください。サイズA4-S仕様両側ポケット、インデックスラベル付材質軟質ポリプロピレン(PP)0.15mm+不織布(70g/m2)色ホワイトタイプリフィル外形寸法(mm)縦302×横232収納枚数CD/DVD両面6枚収納枚数(枚)6
XP-329m用CD-ROM
新コスモス電機¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷P329に含まれているXP-329m専用のPC接続ソフトです。用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
WZ EDITOR 10 CD-ROM版
WZソフトウェア¥8,998税込¥9,8981個当日出荷プレーンで単調なテキスト原稿やプログラムとデータをメリハリを付けて表示できるWindows用テキストエディタ。日本語入力支援、縦書きと段組、見出しスタイルと段落スタイル、2ウィンドウファイラー、プレビュー対応のGrepに加え、本製品では、HTMLワードプロセッサ、プレーンモード、スマート入力、スマート設定、スマートコマンドなどの新機能に対応。対応OSWindows 7/8/8.1/10 ※64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機ディスク30MB以上使用CPUマルチコア x86CPU
トクチュウメッセージCD-ROM
パトライト(PATLITE)¥6,598~税込¥7,258~1台16日以内出荷トクチュウメッセージCD-ROM質量(g)52(ケース含む)寸法(直径Φ×厚さ)(mm)120×1.2![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)
超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き]
CQ出版¥2,200税込¥2,4201冊11日以内出荷いろいろなモノをインターネットにつなげるIoT技術の回路とプログラムを解説しました.トランジスタ技術2016年9月号と2017年3月号の特集に最新の情報を加筆して,ESP32-WROOM-32とESP-WROOM-02を中心にラズベリー・パイやIchigoJamを連動させたものなど,数多い応用例を一冊に仕上げました.小型で多機能,入手性の良いIoT用マイコン・モジュールの回路とプログラムのサンプル資料として最適です.サンプル・プログラムはどちらのESPモジュールにも対応しています.ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数232著者名国野亘 大中邦彦初版年月2019/02/01
データ用CD-R 700MB 50枚スピンドルパック
マクセル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。 各種CDライター、CD-ROMドライブで優れた互換性。 本製品はオレンジブックパート2に準拠。 インクジェットプリンター対応ホワイトレーベル。タイプデータ用種類CD-R速度48倍速記録対応レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700入数50RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合ケーススピンドルケース
スキットマン 取扱説明書ファイル
キングジム(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷取扱説明書や保証書・CD-ROMなどを一緒に保管できるファイル。サイズA4タテ仕様固定式、台紙なし付属品インデックスラベル1枚幅(mm)254高さ(mm)311タイプタテ型穴数専用6穴材質(表紙)PPとじ具の種類スティック式
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。色ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
OAマルチクロス クリーニングクロス クリーナー 超極細繊維 「トレシー」 使用
エレコム(4件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷東レ(株)製の超極細繊維を使用したハイクオリティOAクロスです。小さなゴミだけでなく、油膜汚れもきれいに拭き取れます。用途ガラス・液晶画面・フィルター・CD-ROM等の汚れに。
スキットマン 取扱説明書ファイル(エコノミータイプ)
キングジム(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1冊ほか当日出荷大人気シリーズにお手頃価格のエコノミータイプ!。斜めのハーフ形状ポケットで出し入れもスムーズ。ミニポケット付きで付属のCD-ROMや保証書も一緒に収納。丈夫なマチ付きポケットサイズA4タテ色乳白仕様固定式、台紙なし幅(mm)237厚さ(mm)(表紙)0.9高さ(mm)304タイプタテ型材質(表紙)PP
CD-ROMキャビネット CD-22
LION (ライオン事務器)¥27,980税込¥30,7781台46日以内出荷グリーン購入法適合収納枚数プラケース入CD・DVD・BD1ポケット2枚2列1段 計32枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×355×195アズワン品番64-8190-45RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠(子カギ2本付)
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0
エレコム(10件のレビュー)¥2,409税込¥2,6501個当日出荷5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
オーディオケーブル
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
サポートソフトZEN
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。仕様Windows 95/98/2000/Me/XP/NT4.0 Service Pack3用/Vista(32bit版)/Windows7(32Bit版/64bit版)/Windows10(32bit版/64bit版)備考ZEN専用のサポートソフト(CD-ROM)です。
スキットマン 取扱説明書ファイル 差し替え式
キングジム(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981冊当日出荷ポケットの追加・差し替えが簡単なリング式で取扱説明書をたっぷり保管。斜めのハーフ形状ポケットは、小さめサイズの取扱説明書も出し入れがスムーズです。ミニポケットは、保証書やCD-ROMなど、付属品の収納にぴったり。丈夫なマチ付きで厚めの取扱説明書にもしっかり対応します。サイズA4タテ付属品インデックスラベル1枚、紙寄せ2枚高さ(mm)316タイプタテ型穴数4穴材質(表紙)PPとじ具の種類リング式
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)
エレコム(1件のレビュー)¥1,909税込¥2,1001個当日出荷有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。消費電力(W)1.05電源USBバスパワーアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
スキットマン 取扱説明書ファイル用ポケット(6穴)
キングジム(1件のレビュー)¥499税込¥5491パック(2枚)当日出荷スキットマン 取扱説明書ファイル専用追加ポケット。ポケットは斜めカット形状だから小さなサイズも出し入れがスムーズです。取扱説明書本体と一緒に付属の保証書やCD-ROMも収納可能。サイズA4タテ色乳白材質PP幅(mm)240高さ(mm)303タイプタテ型穴数6穴シート厚さ(mm)0.18マチ(mm)10アズワン品番64-8830-46
アルコールチェッカー
フィガロ技研¥34,980税込¥38,4781個当日出荷・本体+通信キットの2個口が1箱へ変更。・パッケージデザインの変更。専用ソフト CD-ROM付属→フィガロ技研のサイトよりダウンロードRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
温度データロガー AD5324/AD5325専用通信セット
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷温度データロガーAD-5324/AD-5325専用通信セット。AD-5324SET/AD-5325SETには標準付属。通信ソフトウェア〔Win Data Logger〕(CD-ROM)と専用USB通信ケーブルのセット対象機種AD-5324、AD-5325、AD-5324SET、AD-5325SET接続端子パソコン側:USBセット内容通信ソフトウェアCD-ROM(Win Data Logger)、専用USB通信ケーブル
...





![CD・CD-ROMポケット(4・3・2穴タイプ) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519967-230224-02.jpg)























![超特急Web接続!ESPマイコン・プログラム全集[CD-ROM付き] CQ出版](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38759903-190213-02.jpg)