カテゴリ

  • 制御機器(134)
    • ディスクリート(30)
    • スイッチング電源(2)
    • 機構部品(電子部品)その他関連用品(5)
    • 集積回路(IC)(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,030)
    • エアシリンダ用部品(2)
  • 切削工具(103)
    • 超硬ストレートシャンク(2)
    • ハイスその他ドリル(2)
  • カー用品(131)
  • オフィス家具(99)
  • 住設機器(97)
  • パソコン/周辺機器(86)
  • バイク純正部品(29)
  • 防犯用品(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 機構部品(15)
  • 電動工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • 家電(11)
  • 電気材料(10)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 自転車部品(6)
  • 照明(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「CDS」の検索結果

11,950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDS 3mm アズワンCDS 3mmアズワン
59税込65
1個
当日出荷
仕様●サイズ:Φ3mm●ピーク波長:540nm●最大電圧:100VDC●最大電力:50mW●明抵抗:5k~10kΩ(10Lux時)アズワン品番67-0478-27
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
ソリッドドリル CDS タンガロイソリッドドリル CDSタンガロイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質UM刃数2
CD Series(CDS2L125) SMCCD Series(CDS2L125)SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDS(Φ5mm) ノーブランドCDS(Φ5mm)ノーブランド
84税込92
1本
5日以内出荷
CdS(硫化カドミウムセル)は硫化カドミウムの蒸着膜に端子を付けた半導体素子の一種です。極性は無く光を当てると抵抗値が変化します。カドミウムが有害なので使用が制限されていますが単純に抵抗器と同じ二端子で光に応じて抵抗値が変化する素子が他に無いのでいまだに需要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDS1LH160) SMCCD Series(CDS1LH160)SMC
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドタイプ(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MEGA-Countersink(CDS110) マパールMEGA-Countersink(CDS110)マパール
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング
20-CDS SMC20-CDSSMC
35,980税込39,578
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
55 Series(55-CDS1) SMC55 Series(55-CDS1)SMC
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
20 Series(20-CDS1) SMC20 Series(20-CDS1)SMC
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CdSアナログフォトカプラ SENBA SENSING TECCdSアナログフォトカプラSENBA SENSING TEC
159税込175
1個
5日以内出荷
アナログオプトカプラ ・リニアオプトカプラ ・純抵抗、無極性出力 ・低抵抗でオン、高抵抗でオフとなるワイドレンジのアナログ線形抵抗 ・DCおよびACでの使用に適したシンプルな回路構成 ・入出力間絶縁、低歪みカップリング
型式LCR-0203 Series寸法(mm)Φ6×13.5周波数【動作】<300KHz応答時間<2.5mS入力電流(mA)0~20最大電力100mW出力抵抗【暗】1Ω~10MΩ @オフから10秒後【光】50Ω~1KΩ @20mA~0.01mA入力電圧1.6~2.5VdcパッケージAluminum alloy columnar絶縁電圧(Vrms)【絶縁電圧】>2500
LEVIN-CDS スレッドヘッドパーツ TANGE SEIKILEVIN-CDS スレッドヘッドパーツTANGE SEIKI
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ボディーはクロモリをCNC加工で作られている。熱処理クロモリボールレース仕様。
サイズ1"質量(g)127スタックハイト(mm)33.3(上22.1、下11.2)
MEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110) 不等分割 3枚刃マパール(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本ほか
当日出荷
不等分割刃(特許)の採用により切削抵抗が大幅に軽減され、工具寿命もUPします。 不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度UPが可能となります。
刃数3先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)仕様3枚刃(不等分割)被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理特殊Tinコーティング切刃形状3枚刃
CS2/CDS2 - エアシリンダ SMCCS2/CDS2 - エアシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CS2 - エアシリンダ(20-CDS2) SMCCS2 - エアシリンダ(20-CDS2)SMC
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CDS10 Selector valve 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)CDS10 Selector valve 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
70,199税込77,219
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0207-19
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル JO-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1L SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1LSMC
3,898税込4,288
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパールMEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃マパール
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
CdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ) SENBA SENSING TECCdSセル(540nm 暗抵抗1MΩ)SENBA SENSING TEC
41税込45
1個
5日以内出荷
可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】1MΩ【明】10~20kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル JO-C-CDSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
材質超微粒子超硬合金HF表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)
遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズ アクアテックス遠心撹拌体 C-MIX(R) シングル CDSシリーズアクアテックス
64,980税込71,478
1個
10日以内出荷
回転することで発生する旋回流と下から吸い上げる吸入流が同時に発生して、液体の上下置換を伴う立体的な撹拌流が生まれます。容器の隅々まで液体が届き、希釈混合・成分均一、均熱が促進され安定した撹拌、時間短縮が可能です。突起物がなく遠心力で撹拌しせん断力が小さいため、せん断による液体の劣化(酸化)を防ぎ、壊さずに混ぜるような液体の撹拌に適しています。ヘッドとシャフトがイモネジ止めになっており、高さ調整やヘッドの向きの変更が可能です。
タイプシングル材質(ヘッド)SUS316、(シャフト) SUS316
CdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ) SENBA SENSING TECCdSセル(540nm 暗抵抗3MΩ)SENBA SENSING TEC
41税込45
1個
5日以内出荷
可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】3MΩ【明】30~50kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1-~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN180) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN180)SMC
93,980税込103,378
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN125)SMC
52,980税込58,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL200) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL200)SMC
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL140)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドタイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ) SENBA SENSING TECCdSセル(540nm 暗抵抗5MΩ)SENBA SENSING TEC
41税込45
1個
5日以内出荷
可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】5MΩ【明】50~100kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN160) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN160)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN140)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN140)SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドストローク(mm)175タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN200) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WTN200)SMC
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動両ロッドストローク(mm)410タイプ(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN180) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLN180)SMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ) SENBA SENSING TECCdSセル(540nm 暗抵抗2MΩ)SENBA SENSING TEC
41税込45
1個
5日以内出荷
可視光センサー ・エポキシ封止 ・高い信頼性 ・小型 ・高感度 ・高速応答 ・良好なスペクトル特性
幅(mm)5厚さ(mm)4.2高さ(mm)2ピーク波長(nm)540抵抗【暗】2MΩ【明】20~30kΩ周囲温度(℃)-30~+70最大電力100mW最大電圧(V)150応答時間(ms)【上昇】20【下降】30
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)SMC
88,980税込97,878
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WFH125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WFH125)SMC
65,980税込72,578
1個
14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)75タイプ(-) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rcリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN140) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WBN140)SMC
58,980税込64,878
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッドタイプ(N) 無給油タイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...