カテゴリ

  • 制御機器(466)
  • 油圧機器・油圧ホース(217)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(173)
  • 空調・照明・電設資材(137)
  • オフィス家具(105)
  • メカニカル部品(97)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 電気材料(89)
  • 測定用品(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 切削工具(56)
  • バイク部品(39)
  • 自動車補修部品(39)
  • 作業工具(38)
  • 研磨材(29)
  • 物流用品(26)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 家電(21)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 作業服(14)
  • 梱包用品(13)
  • 機構部品(13)
  • 農業機械(13)
  • 電動工具(13)
  • カー用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • 手袋(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 清掃用品(8)
  • 医療(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全保護具(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 日用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 自転車部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE-1」の検索結果

2,181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接続子 CE-1 ELPA

    接続子 CE-1

    ELPA(1件のレビュー)
    114税込125
    1袋(8個)
    当日出荷
    CE-1
    種類絶縁付圧着端子全長(mm)20.8端子形状差込形
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    679税込747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    168税込185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ

    閉端接続子 CE型 絶縁被覆付

    モノタロウ(163件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)

    ニチフ(56件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
    JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
  • 絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子

    DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100個)
    当日出荷
    乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

    冨士端子工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
    材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
  • 絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(15個)
    当日出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 接続子CE型 ELPA

    接続子CE型

    ELPA
    779税込857
    1個
    当日出荷
    全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
  • 閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子(袋入) [[R1]]形

    JST(日本圧着端子製造)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
  • 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    169税込186
    1袋(20個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)

    閉端接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1袋(1000個)
    当日出荷から34日以内出荷
    端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO

    絶縁被覆付閉端接続子

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
    用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。JIS規格定格電圧(V)300乳白色使用温度範囲(℃)-40~90規格JIS C2807規格品
  • 平坦接続子(CE) ELPA

    平坦接続子(CE)

    ELPA
    853税込938
    1個
    翌々日出荷
  • (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー エスコ

    (EA724CD-1,CE-1用) 交換用ミラー

    エスコ
    865税込952
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA724CD-1M
  • ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド TRUSCO

    ワイヤ吊りパーツ ワイヤーエンド

    TRUSCO
    909税込1,000
    1袋(2個)
    当日出荷
    ワイヤー端部の保護と展示品が金具ごとワイヤーから抜き取られることを防止します。 この製品にはグリップ機構はありません。荷重をかける使用はしないでください。
    用途切り放しでは危ないワイヤーエンドの処理に。トラスコ品番207-6087材質/仕上真鍮質量(g)1タイプワイヤーエンド適合ロープ径(Φmm)0.6~1.5アズワン品番64-8715-35
  • 絶縁キャップ オーム電機

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 業務用電磁調理器   HIH-22CE-1 ホシザキ

    業務用電磁調理器 HIH-22CE-1

    ホシザキ
    359,800税込395,780
    1個
    8日以内出荷
    低出力レベルを細かく設定。デリケートな火加減が可能に。温かい料理がすぐに提供できる、6段階の保温モード
  • バイスコンカバー 富士商

    バイスコンカバー

    富士商
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    バイス型コネクター
    サイズ100
  • クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1 ナリカ

    クリーンエネルギー実験セット(Go Direct)CE-1

    ナリカ
    101,000税込111,100
    1個
    5日以内出荷
    風力発電や太陽光発電、燃料電池などで発電し、プロペラモーターや専用モジュールに搭載されたブザーやLEDで動作を確認できます。また、発生した電気を付属のセンサを使って測定し、それぞれの発電の出力やエネルギー効率の比較も行えます。
    セット内容風力発電機(出力0~1W)、専用モジュール(ブザー、LED)、分度器、風力タービンハブ、チップボード 10枚、ダボ 25本、ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)(測定範囲:±5V・±0.18A、±30V・±1A)、光電池(出力2V、スタンドタイプ)、リバーシブル燃料電池(出力0.5~0.9V)、リード線付プロペラモーター、豆電球型LED、リード線付豆電球ソケット、リード線(赤・黒)各2本
  • 3号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) エスコ

    3号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA970CE-13
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    54税込59
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • クリアホルダー クラウン[事務用品]

    クリアホルダー

    クラウン[事務用品](60件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
    グリーン購入法適合サイズA4タテ材質再生PP製シート厚さ(mm)0.2
  • レターケース  LCEタイプ アイリスオーヤマ

    レターケース LCEタイプ

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類の収納に便利な超浅型14段タイプのレターケースです。 天板はペンが転がり落ちないような形状になっています。 既存のレターケースよりも引き出しが薄くなり、収納力がアップしています。
    サイズA4
  • CE01シリーズ コンタクト M端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト M端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。 連続端子です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • CE01シリーズ コンタクト F端子 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CE01シリーズ コンタクト F端子

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    19,980税込21,978
    1パック(4000個)ほか
    欠品中
    CE01シリーズ専用のコンタクトです。 適合電線サイズに合わせて2タイプあります。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。使用温度範囲(℃)-40~105
  • USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム

    USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック

    エレコム(12件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
  • スーパークリアチェスト 浅型(77mm) アイリスオーヤマ

    スーパークリアチェスト 浅型(77mm)

    アイリスオーヤマ(17件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    【A4対応】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
    用途書類、プリントや小物整理・デスクやプリンター横の収納にも最適です。
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E17専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    質量(g)約85アズワン品番64-9619-75適合バッテリーLP-E17適合カメラEOS 9000D/EOS 8000D/EOS Kiss X9i/EOS Kiss X9/EOS Kiss X8i/EOS M3/EOS M5/EOS M6
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継用・少量パック)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計用ジョイント イチネンTASCO

    圧力計用ジョイント

    イチネンTASCO(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(中継・基板用・少量パック)

    TRUSCO
    829税込912
    1パック(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み、簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 検電器チェッカー(携帯形) 中部精機

    検電器チェッカー(携帯形)

    中部精機
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。 片手で持って指先で操作しやすい構造です。 電池電圧確認回路を内蔵しています。
    付属品収納ケース質量(g)430出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129出力周波数(Hz)55出力波形正弦波に近似使用電池006P形(6F22 9V)×2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック) TRUSCO

    防水コネクタ ハウジング”CE01シリーズ”(少量パック)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1パック(10個)
    当日出荷
    4.5mmピッチの防水コネクタです。コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込み簡単に防水性を確保しています。小分けパックで少量購入が可能です。
    用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMC 延長コード CEコード フジマック

    FMC 延長コード CEコード

    フジマック(40件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップが3方向に分かれているタイプです。
    用途工場、現場などでの延長用。電線仕様-種別VCT材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15A使用可能電力(合計)(W)最大1500電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車(75件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • スプリングプローブ用アースリング MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用アースリング

    MAC8(マックエイト)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    VC-2-1の1番プローブに取り付けるアースリングです。 電線を半田付してプローブにはめ込んで下さい。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
...