カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(334)
  • 制御機器(333)
  • 油圧機器・油圧ホース(198)
  • メカニカル部品(156)
  • バイク純正部品(90)
  • 切削工具(74)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • 測定用品(63)
  • オフィス家具(56)
  • 電気材料(55)
  • トラック純正部品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 自動車純正部品(41)
  • 作業工具(33)
  • カー用品(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 物流用品(18)
  • 防犯用品(14)
  • 手袋(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • バイク部品(11)
  • 農業機械(11)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 医療(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 作業服(6)
  • 建築金物(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE5」の検索結果

1,872件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水ケーブルクランプ
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
閉端接続端子 CE5 オーム電機閉端接続端子 CE5オーム電機
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
閉端接続端子 CE5 オーム電機閉端接続端子 CE5オーム電機
189税込208
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から9日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けアース端子D端子RoHS指令(10物質対応)対応
CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,798税込1,978特価
1セット(10個)ほか
当日出荷から102日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
RJ45延長アダプタ(CE5) サン電子RJ45延長アダプタ(CE5)サン電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
環境に配慮したRoHS指令対応品です。
規格エンハンスドカテゴリー5対応仕様RJ45延長用アダプタ
CE05シリーズ アングルバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ アングルバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
5,388税込5,927
1個
当日出荷から11日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状アングル(外殻)黒種類丸型使用温度(℃)-55~+125表面処理(外殻)三価クロメートコネクタ形状アングルプラグ(アングルバックシェル付)絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)結合方式ねじ材質(コンタクト)銅合金(銀メッキ)防水性IP67クラスシェル形状アングルプラグ結線方法はんだ
CE05シリーズ ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ガスケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
549税込604
1個
7日以内出荷から102日以内出荷
材質シリコンゴム厚さt(mm)1.6(±0.15)
(34H)ラベル,スペツク CE05 スバル(34H)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
(32C)ラベル,スペツク CE05 スバル(32C)ラベル,スペツク CE05スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
(34J)ラベル,スペツク CE05 スバル(34J)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
(33B)ラベル,スペツク CE05 スバル(33B)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
(32D)ラベル,スペツク CE05 スバル(32D)ラベル,スペツク CE05スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
(32B)ラベル,スペツク CE05 スバル(32B)ラベル,スペツク CE05スバル
229税込252
1個
5日以内出荷
(34G)ラベル,スペツク CE05 スバル(34G)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
防水ストレートバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルを保持するために使用
用途CE05-6A単体ブロックプラグに使用RoHS指令(10物質対応)対応
(33D)ラベル,スペツク CE05 スバル(33D)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
(33C)ラベル,スペツク CE05 スバル(33C)ラベル,スペツク CE05スバル
249税込274
1個
5日以内出荷
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用
用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
接続子CE-5 ELPA接続子CE-5ELPA
799税込879
1パック(70個)
当日出荷
全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
閉端接続子 CE型 絶縁被覆付 モノタロウ閉端接続子 CE型 絶縁被覆付モノタロウ(161件のレビュー)
879税込967
1袋(100個)
当日出荷
端子形状閉端接続子種類絶縁付圧着端子乳白材質ナイロン66材質(内部)銅スリーブ
絶縁被覆付閉端接続子 (CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子 (CE形)ニチフ(56件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)ほか
当日出荷
JIS規格品 UL・CSA登録品 JIS C 2807
JIS規格JIS C 2807使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着端子特性難燃
CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造)絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-25~+90種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
USB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラック エレコムUSB延長ケーブル A-A 2重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子 DST(大同端子製造)絶縁被覆付圧着端子 閉端接続子DST(大同端子製造)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷
乳白色種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン
接続子 CE-5 ELPA接続子 CE-5ELPA
218税込240
1個
当日出荷
CE-5
種類絶縁付圧着端子全長(mm)27端子形状差込形
絶縁被覆付閉端接続子(CE型) 冨士端子工業絶縁被覆付閉端接続子(CE型)冨士端子工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(100個)
当日出荷
主に電気機器の内部配線に使用される接続子です。
材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105(絶縁体)種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)600(CSA)300端子形状閉端接続子難燃性UL94 V-2特性難燃
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
部品 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)部品MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ防災用 耐熱型閉端接続子ニチフ(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(100個)
当日出荷
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40
電設用クランプ マーベル電設用クランプマーベル(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
絶縁被覆付閉端接続子(CE形) ニチフ絶縁被覆付閉端接続子(CE形)ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状閉端
鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)水本機械製作所(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー材質ポリエチレン
4ヶ国語入り安全標識 グリーンクロス4ヶ国語入り安全標識グリーンクロス(3件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷から7日以内出荷
日本語、英語、中国語、韓国語の4ヶ国語で注意を促します。労働環境の国際化に対応した表記内容です。海外からの観光者へ向けた注意案内を行えます。
取付方式四隅穴あり材質エコボード1mm寸法(幅W×高さH)(mm)300×600
広口ペットボトル ケニス広口ペットボトルケニス
2,398税込2,638
1組(10本)
当日出荷
口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質本体/PET、蓋/PP、パッキン付
閉端接続子(袋入) [[R1]]形 JST(日本圧着端子製造)閉端接続子(袋入) [[R1]]形JST(日本圧着端子製造)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合わせての接続に。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン乳白色定格電流(A)600JIS規格
...