カテゴリ
- パソコン/周辺機器(103)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- 安全用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(65)
- センチュリー(39)
- ラムマウント(10)
- Miller Industries(4)
- ブロードウォッチ(3)
- SANDVIK(3)
- ウェッジ(3)
- サンドビック(2)
- RICOH(リコー)(2)
- ロジテック(2)
- brembo(2)
- omron(オムロン)(1)
- プラチナ万年筆(1)
- StarTech.com(1)
- 三恵社(1)
- グリーンフィールドプロジェクト(1)
- フィールドスリー(1)
- E-comfort(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
「CENTURY」の検索結果

10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)
ブロードウォッチ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
7インチ HDMI LCDモニター
ブロードウォッチ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース
フィールドスリー¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)色ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
CENTURYメッシュキャップ
Miller Industries¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷デニム風の生地にCENTURYのワッペンが映えるメッシュキャップです。メッシュ部が大きく風通しがよいため、蒸れにくく夏場でも快適です。作業にも普段使いにも使用できるデザインとなっています。頭囲(cm)約54~59
11.6インチ フルハイビジョンモニター HDMI/VGA/AV/BNC/USB入力
ブロードウォッチ¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能。スピーカー内蔵、スタンド付属用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル寸法(mm)約285×180×38出力スピーカー(ステレオ)サイズ(inch)11.6表面処理ノングレア解像度【LCD】1920×1080ピクセル電源(V)/電流(A)DC12/1操作方法操作パネル端子HDMI/VGA/AV/BNC/USB使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50パネル駆動方式TFT
ボールペン #3776 century
プラチナ万年筆¥8,798税込¥9,6781本11日以内出荷材質胴軸・後軸 : AS樹脂、中間リング・テーパー : 黄銅に金メッキ、クリップ : ばね銅に金メッキ、天冠 : 黄銅に金メッキ全長(mm)138質量(g)22.3最大径(Φmm)13.7インク色黒替芯BSP-400 黒ボ-ル径0.8mm BSP-400M 黒ボ-ル径1.0mmインク油性色数単色商品タイプ本体パッケージC3B(4000050) 包装紙-8K のし紙-大
PD20W対応AC充電器
センチュリー¥1,588税込¥1,7471台4日以内出荷最大出力20W、USB PD対応の高機能AC充電器です。Type-CとUSB-Aポートを各1ポート搭載し2台同時充電も可能。ACプラグは可動式でスマートな持ち運びが可能です。仕様●出力Type-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A(最大20W)●出力USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●各ポート併用時:5V3A寸法(mm)幅31×高さ32×奥行39色ホワイト質量(g)40ポート数2入力AC100-240V 50/60Hz充電方式AC
21st century 現代経営論 ― 創造的人材育成による経営革新 ―
三恵社¥1,700税込¥1,8701冊4日以内出荷本書は経営者向けに「景気動向と企業経営」そして「イノベーションと企業家精神」を伝えるようまとめた1冊。判型4/6ページ数162著者名重里俊行
CoroMill(R) Century フライス加工用チップ
SANDVIK¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)14日以内出荷勝手RコーティングTiAlSiNチップ厚さ(mm)5材種1230
NT用 PC4 DDR4 260p SODIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥1,198,000税込¥1,317,8001個当日出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4 DDR4 288pin RDIMM 2RK 1.2v 16GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥339,800税込¥373,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量16GB保証期間5年ピン数(ピン)288性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量8GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
288ピン DDR4 64GB(64GB×1枚組) サーバー向けRegisteredメモリモジュール
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥1,298,000税込¥1,427,8001個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量64GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥629,800税込¥692,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-44800 DDR5-5600 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個当日出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-44800メモリーインターフェイスUDIMM
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800~税込¥329,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
DT用 日本製 DDR4 288pin UDIMM 1.2V 64GBキット (32GBx2枚組) 2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥989,800~税込¥1,088,780~1個当日出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。メモリー容量64GB(32GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個4日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
PD65対応AC充電器
センチュリー¥3,698税込¥4,0681台当日出荷ノートパソコンにも充電可能なUSB PD対応の高出力AC充電器です。家庭用コンセントに挿して使えるので、1つあると便利。スイングプラグ採用で、持ち運びにも邪魔になりません。typeCポート単独使用時は最大65W、USB-Aポート単独使用時は最大18Wの出力が可能です。色ブラック質量(g)120出力USB-A:3.6-6V/3A、6.1-9V/2A、9.1-12V/1.5A(最大18W)、typeC:5V/3A、9V/3A、12V/3A、20V/3.25A(最大65W)、各ポート使用時:USB-A:5V/2.4A、typeC:最大45W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×53.1×32.2入力AC100-240V(50/60Hz) 1.5A保証期間1年使用環境温度(℃)5~35(結露なきこと)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応
DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスUDIMM
NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV/WS用 DDR4 PC4規格 288pin EDIMM 1.2V メモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスEDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC5 DDR5 288p RDIMM 1.1v 日本製 高品質・高信頼性 サーバーメモリ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷高品質、高信頼性(各種互換対応)のメモリーモジュール。国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5ピン数(ピン)288メモリーインターフェイスRDIMM
DT用 PC5-41600 DDR5-5200 288p UDIMM 1.1v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)32メモリーモジュール規格PC5-41600メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC5-38400 DDR5-4800 288p UDIMM 1.1v 64GBkit(32Gx2)2R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥739,800税込¥813,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。規格DDR5容量(GB)64メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスUDIMM
SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 16GB x8-1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM
DT用 PC4-19200 DDR4-2400 288p UDIMM 1.2v 32GBkit(16Gx2)1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥539,800税込¥593,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量32GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリーインターフェイスUDIMM
DT用 PC4-25600 DDR4-3200 288p UDIMM 1.2v 16GB 1R
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。容量16GB規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600メモリーインターフェイスUDIMM
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 2RK 1.2v 128GB(64GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥2,598,000税込¥2,857,8001個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量128GB(64GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-23400性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2933メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 2RK 1.2v 128GB(64GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥2,598,000税込¥2,857,8001個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量128GB(64GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-21300 DDR4-2666 260pin SODIMM 1RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-21300性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリ規格DDR4-2666メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
NT用 PC4-19200 DDR4-2400 260pin SODIMM 2RK 1.2v
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-19200メモリ規格DDR4-2400メモリーインターフェイスSODIMM動作電圧(V)1.2
SV用 PC4-25600 DDR4-3200 288pin RDIMM 2RK 1.2v 32GB(16GBx2)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)¥629,800税込¥692,7801個5日以内出荷国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。規格DDR4 SDRAMメモリー容量32GB(16GB×2)保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600性能ランクRANK:2(Dual Rank)メモリ規格DDR4-3200メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2