カテゴリ

  • バイク部品(25)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF110」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
8,598税込9,458
1足
当日出荷から9日以内出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電安全靴 CF110S 30.0CM ミドリ安全静電安全靴 CF110S 30.0CMミドリ安全
6,998税込7,698
1足
12日以内出荷
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。 クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
サイズ(cm)30足幅EEEブラック規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)トラスコ品番827-9088形状ローカット質量(g)980種類静電安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層材質(甲被)牛革(型押しソフト)電気抵抗値1.0×105~6Ω(23℃ C2)機能静電気防止、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(53件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(25件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ深穴ホールソー(カッター)ミヤナガ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から11日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
カード上手 コレクトカード上手コレクト(2件のレビュー)
239税込263
1冊
当日出荷
携帯性抜群の超薄型名刺用ファイル
材質表紙材:透明エンボス0.2mm厚、ポケット材:くっつきにくいエンボスIPP60μm厚
チッコロ 銅管用フレアー型 アソーチッコロ 銅管用フレアー型アソー
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)流体水、油、空気タイプCF型使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×銅管ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
招福干支鈴 日本紐釦貿易招福干支鈴日本紐釦貿易
379税込417
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質真ちゅう
ポテトカッター 部品 替刃 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)ポテトカッター 部品 替刃MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
10×10mm角のポテトがカットできます。
プリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応 コクヨプリンタ用カット紙フォーム レーザープリンタ対応コクヨ
3,500税込3,850
1箱(250枚)
当日出荷
郵送される場合は市販の長形3号、洋形4号などの適切サイズの封筒をご使用下さい。市販の窓あき封筒には対応しておりません。
サイズA4種別合計請求明細書白色度(%)82程度面付1面用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー
透明ポケットA110ミリ コレクト透明ポケットA110ミリコレクト
2,298税込2,528
1冊(10枚)
翌々日出荷
図面、ポスターなどA1判用透明ポケット
仕様●リップ:3mm●A1判+10mmS型寸法(mm)横851×縦604RoHS指令(10物質対応)対応
ネット用2段フック ナックスネット用2段フックナックス
7,198税込7,918
1袋(50本)
4日以内出荷
別売の値札ホルダーが取り付けられるネット対応の樹脂製フックです。金属に比べて軽量で錆びにくいので扱いやすいです。
材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)4適合寸法(mm)ネットサイズ:60以内
OIML円筒分銅 F1級(ステンレス製) TRUSCOOIML円筒分銅 F1級(ステンレス製)TRUSCO
8,698税込9,568
1個
当日出荷
OIML型F1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)です。 プラスチックケース付で保管に便利です。
用途分析天びんの校正用として。材質非磁性ステンレスSUS304等級F1級材質(ケース)プラスチック精度等級F1級
コンプレッションフィッティング 三晃電気工業コンプレッションフィッティング三晃電気工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
一体型取付けネジと押しネジを締め付ける事によって内部のコッターが締まるため、挿入したシースもしくは保護管の位置決めと気密性が得られます。
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様 三晃電気工業コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様三晃電気工業
2,098税込2,308
1個ほか
3日以内出荷
内部に真鍮製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
材質コッター/真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
深穴ホールソー(セット) ミヤナガ深穴ホールソー(セット)ミヤナガ
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
スタンドルーペ クリアー光学スタンドルーペクリアー光学
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
両手が使える便利なスタンドルーペ。 キズが付きにくい大きなレンズを使用しているので読書に最適。 フレキシブルアームでレンズの高さや角度を調整することができます。 レンズは透明度の高い国産レンズを使用しています。
アーム長さ(mm)300台座寸法(mm)120×152
招福干支鈴 10個入 日本紐釦貿易招福干支鈴 10個入日本紐釦貿易
3,500税込3,850
1袋
4日以内出荷
材質真ちゅう
こて先(T13・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T13・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ 。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
こて先 T32シリーズ HAKKO(白光)こて先 T32シリーズHAKKO(白光)
7,398税込8,138
1セット(10本)
当日出荷から31日以内出荷
適合機種FX-8806RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機用ストッパー解除吐水口 エスコ洗濯機用ストッパー解除吐水口エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CF-110
コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様 三晃電気工業コンプレッションフィッティング SUSコッター仕様三晃電気工業
2,698税込2,968
1個ほか
3日以内出荷から29日以内出荷
内部にSUS製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
材質コッター/SUSRoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様三晃電気工業
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷
内部にテフロン製コッターを採用しています。一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。位置決めと気密性を同時に確保できます。
材質コッター/テフロンRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄管 INAX(LIXIL)洗浄管INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)32
ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)ハイブリッドIC用端子MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(1000個)
9日以内出荷から10日以内出荷
ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
材質コバール仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
フレーム発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360) 新ダイワフレーム発電機IEG2000M-Y(製造番号00000000-00009360)新ダイワ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
部品名称ブラケットエンジン2形状図番13
フィルタ オーム電機フィルタオーム電機
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
刃先交換式ドリル TIDCF タンガロイ刃先交換式ドリル TIDCFタンガロイ
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ(クランプ式) クリアー光学スタンドルーペ(クランプ式)クリアー光学
15,980税込17,578
1台
13日以内出荷
精密機器などの両手作業に大変便利なルーペです。読書などにも最適です。
レンズ倍率1.8倍/3.5倍小玉レンズサイズ(mm)100×145質量(g)750タイプクランプ式種類スタンドルーペ本体寸法(mm)500(アーム)/約60幅(クランプ)材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)アズワン品番64-5275-85
フィルタ式ミストキャッチ本体 オーム電機フィルタ式ミストキャッチ本体オーム電機
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式捕集効率(%)99.8%以上(重量法)定格電圧(V)三相200(50/60Hz)使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)吸引温度(℃)最高+50適合規格EN ISO/12100 EN60204-1ドレン排出口Φ19パイプ仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップサンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
クランク フェザー110 LIVRE(リブレ)クランク フェザー110LIVRE(リブレ)
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
軽量化と剛性を両立させた パワーハンドル メインプレートを110mm にすることで剛性バランスを再設計。肉抜き形状を最適化することで徹底的に軽量化。 さらに新搭載の Fino+ (フィーノプラス) ノブは、Fino ノブより 全長7mm、幅5mmアップさせ、大幅にグリップ感を向上させました。 ノブ単体重量は Forte (約 11g) とほぼ同クラスとし、 見た目の大きさに反し驚くほど軽量に仕上がっています。 バスのビックベイトゲーム メタルスッテ・ベイトシーバス・ タイラバ・ライトジギングなどに最適です。
用途カスタムパーツ
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
HEPAアフターフィルタ オーム電機HEPAアフターフィルタオーム電機
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-E4L-CFイスカル
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-E4L-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-E4L-CFタンガロイ
61,980税込68,178
1本ほか
3日以内出荷
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15