カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(188)
  • 農業機械(67)
  • メカニカル部品(58)
  • 物流用品(46)
  • 切削工具(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(44)
  • 測定用品(16)
  • 制御機器(15)
  • オフィス家具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 空圧工具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC(120)
  • ParkerTAIYO(116)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • KITO(キトー)(45)
  • 三木プーリ(15)
  • コスモ・テック(15)
  • エスコ(13)
  • ケナメタル(13)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • 共立機巧(11)
  • イスカル(10)
  • タンガロイ(9)
  • ベッセル(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • テイエルブイ(TLV)(7)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(6)
  • Nikon(ニコン)(6)
  • 東日製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF25」の検索結果

622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻 TOSPACK

    真空包装機用 絶縁布 巾25mm 10mmセンターレス HAT-F13CF25(10)10m巻

    TOSPACK
    3,798税込4,178
    1本
    3日以内出荷
  • Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻 Raise3D

    Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻

    Raise3D
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。
    内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筒形ヒューズ 富士電機

    筒形ヒューズ

    富士電機(8件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類管型ヒューズ電圧(V)AC500定格電圧(V)500ACリード線
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 有圧換気扇 スイデン

    有圧換気扇

    スイデン(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
  • ICFガスケット コスモ・テック

    ICFガスケット

    コスモ・テック
    22,980税込25,278
    1パック(5枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    真空規格・各種汎用継手部品
    用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,080税込1,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • 砂取器 東邦工業(TOBO)

    砂取器

    東邦工業(TOBO)(3件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。
    用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止にタイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,000税込15,400
    1箱(10個×20包)
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • カルバリケード JEFCOM(ジェフコム)

    カルバリケード

    JEFCOM(ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します
    材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3高さ(mm)960間口(mm)2500収納時寸法(mm)250×380×960
  • カーボンフェルト TRUSCO

    カーボンフェルト

    TRUSCO
    45,980税込50,578
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
    用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)種別カット材質耐炎繊維100%幅(mm)2000
  • 成形ベローズ(片回転フランジ) 入江工研

    成形ベローズ(片回転フランジ)

    入江工研
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。
    用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
  • エムケーダクト DCフレーム マサル工業

    エムケーダクト DCフレーム

    マサル工業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
    用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 慶弔筆ペン レイメイ藤井

    慶弔筆ペン

    レイメイ藤井
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • 片段封筒 TRUSCO

    片段封筒

    TRUSCO
    469税込516
    1袋(10枚)
    当日出荷
    内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
    用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2ナチュラル
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

    富士フイルム
    74,800税込82,280
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    969税込1,066
    1袋(10個)
    当日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
    材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • デジタルはかり エスコ

    デジタルはかり

    エスコ
    8,400税込9,240
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
    付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • ロータリージョイント NC 昭和技研工業

    ロータリージョイント NC

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・
  • 電線カッター(替刃式) HIT(ヒット)

    電線カッター(替刃式)

    HIT(ヒット)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルにグラスファイバーを採用し作業者の安全を向上させています。
    用途ケーブル、電線の切断作業に。全長(mm)650質量(g)1800切断能力(Φmm)(IV線)26
  • ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Bタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 値札一体型2段フック ナックス

    値札一体型2段フック

    ナックス
    6,998税込7,698
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    樹脂の値札付ホルダーです
    材質ABS軸径(Φmm)6線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
  • フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ ホンダフロー

    フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ

    ホンダフロー
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
    材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形格子形マグネット KGM-CF型 カネテック

    丸形格子形マグネット KGM-CF型

    カネテック
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ・KGM-C 型に円周フレームを取付けたタイプです。
    表面最大磁束密度(ガウス)1600
  • ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-Aタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
  • デュアルロックファスナー SJ-3550 3M(スリーエム)

    デュアルロックファスナー SJ-3550

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。
    用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
  • バンドソー(コイルフレックス) ニコテック

    バンドソー(コイルフレックス)

    ニコテック(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
    用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片段封筒 まとめ買いパック TRUSCO

    片段封筒 まとめ買いパック

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(50枚)
    当日出荷
    10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です
    用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2ナチュラル
  • siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251 siroca

    siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251

    siroca
    12,498税込13,748
    1個
    欠品中
    【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。
    ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
  • ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

    ボールブッシュユニット LCF-BLタイプ

    ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カルタ・ファタ エフ・エム・アイ

    カルタ・ファタ

    エフ・エム・アイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    CARTAFATAはイタリアのシェフ FabioTacchellaの協力の元、開発された透明なクッキングラップです。最高230℃の耐熱性で直火以外のグリル、スチコンなどで加熱が可能なほか、冷蔵・冷凍保存も可能です。香りや旨み、栄養分を逃さず、一人分の包みから調理可能なため、調理法や提供法で新たな可能性を秘めています。
    耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-40
  • スクリューコネクタ ネオフレックス

    スクリューコネクタ

    ネオフレックス
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 電線カッター替刃 HIT(ヒット)

    電線カッター替刃

    HIT(ヒット)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    SCF250用の替刃です。
    適合本体SCF250
  • 20W ワイヤレスアンプ エスコ

    20W ワイヤレスアンプ

    エスコ
    90,600税込99,660
    1個
    翌日出荷
    コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
    仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
  • M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
...