カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- 農業機械(67)
- 物流用品(45)
- 油圧機器・油圧ホース(43)
- 切削工具(40)
- メカニカル部品(15)
- 測定用品(13)
- 制御機器(12)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 空圧工具(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 研磨材(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(116)
- BIGM(丸山製作所)(67)
- KITO(キトー)(45)
- コスモ・テック(15)
- ケナメタル(13)
- タンガロイ(9)
- ベッセル(9)
- イスカル(8)
- 東芝ライテック(8)
- CKD(6)
- Nikon(ニコン)(6)
- 三木プーリ(6)
- 共立機巧(5)
- 東日製作所(5)
- TRUSCO(5)
- エスコ(4)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(4)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CF25」の検索結果

Raise3D Hyper Core PPA CF25フィラメント(黒)1kg/巻
Raise3D¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷Raise3D HyperCore PPA CF25は、高速造形向けに開発された25%炭素繊維強化PPAフィラメントです。独自の繊維配列技術により、高速印刷時でも優れた層間密着性と高い剛性を両立。耐熱性・耐摩耗性にも優れ、軽量かつ高強度な最終部品や、過酷な環境下で使用される産業用治具の制作に最適です。色黒内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
カルバリケード
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷2.5mまで伸ばせるバリケード。コンパクトに縮めて省スペース。軽量3kgで移動がラク。夜間の視認性を高めるリフレクター(反射板)付。ソフトネオンやロープも通せるリングトップ。支柱に水を注入すれば安定感が増します材質PE寸法(mm)2500×380×960質量(kg)3高さ(mm)960間口(mm)2500収納時寸法(mm)250×380×960
砂取器
東邦工業(TOBO)(3件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷打込み井戸や川などからポンプで水を汲みあげると、砂が混入しやすいものです。 カスケード式ポンプ等の小型ポンプは、砂を吸い上げますと、砂かじりによりインペラが磨耗してポンプの性能を低下させたり、モーターの焼損などを引き起こす恐れがあります。 TB砂取器をポンプの一次側の吸水管に取り付けるだけで、砂等の異物吸い込みを防止でき、ポンプの寿命を長く保つことができます。用途家庭用・小型井戸ポンプの砂の吸い込み防止にタイプ三角フィルター(あみ方式)使用流体井戸水・川水等(常温0℃~40℃)配管位置小型ポンプの一次側(吸い込み側)に水平配管にて取り付ける
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥14,000~税込¥15,400~1箱(10個×20包)当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
成形ベローズ(片回転フランジ)
入江工研¥229,800税込¥252,7801個当日出荷から78日以内出荷ICFフランジ付成形ベローズです。(片側回転フランジ付)内部(真空)、外部(大気)。用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3耐熱温度(℃)250寿命10000回材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下
エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
片段封筒
TRUSCO¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ
富士フイルム¥74,800税込¥82,2801個当日出荷から9日以内出荷周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
電線カッター(替刃式)
HIT(ヒット)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ハンドルにグラスファイバーを採用し作業者の安全を向上させています。用途ケーブル、電線の切断作業に。全長(mm)650質量(g)1800切断能力(Φmm)(IV線)26
値札一体型2段フック
ナックス¥6,998税込¥7,6981袋(50本)3日以内出荷樹脂の値札付ホルダーです材質ABS軸径(Φmm)6色白線径(Φmm)3.8程度適合寸法(mm)ネットサイズ:50以内、厚み:2
フッ素樹脂粘着テープ ホンダフロー粘着テープ
ホンダフロー¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤色粘着部青色・非粘着部白色長さ(m)10使用温度範囲(℃)~200RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロックファスナー SJ-3550
3M(スリーエム)¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷1000回以上つけ外し可能な、強力な面ファスナーです。きのこ状のステムが素早く確実にかみ合い、必要に応じて繰り返しの着脱も可能です。ステム数が多いほど固定強度が強いです。用途看板、点検口、内装部材など、つけ外しをしたい部材の固定に。パーテーション・オフィスウォールの巾木取り付けに。OAフロアの固定、各種パネルの取り付けに。幅(mm)25厚さ(mm)5.7、(かみ合わせ)5.7色黒長さ(m)1粘着剤VHB[[TM上]]アクリルフォーム構造用接合テープ材質(ファスナー)ポリオレフィン系樹脂
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
片段封筒 まとめ買いパック
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷10枚入x5袋のお買い得パックです。内側が片段仕様のクッション封筒です。テープ付なので封かん作業が簡単です用途配送の梱包・緩衝材。紙製のため脱プラ対策。材質表面クラフト65g+片断層クラフト65g厚さ(mm)2色ナチュラル
siroca 人感センサー付き セラミックファンヒーター ポカCUBE SH-CF251
siroca¥12,498税込¥13,7481個欠品中【コンパクトで静か、だけど、とてもパワフル。送風運転もできて、家のどこでも、年中使える】。大風量ですばやくあたため。本体左右の吸気口から空気を取り込み、本体前面から送風する「ふわビューンUZU(うず)」により、約3.5m先まで温風が届き、お部屋をあたためます。室温22℃になるまで自動で運転し、室温が22℃になると運転を停止する「おまかせモード」を搭載。あたためすぎを防ぎ、快適なあたたかさを保ちます。人を感知して自動で運転・停止を切り替える人感センサー付き。その場から離れると自動で運転を停止するため、消し忘れの心配がありません。持ち運びやすいコンパクト設計&ハンドル付きであたたかさが欲しいところへ手軽に持ち運んで使うことができます。傾きや大きな振動などを検知して自動停止する「転倒・振動検知機能」や、運転中に本体に布などがかかり、異常な温度上昇を検知した場合に運転を停止する「異常過熱検知機能」を搭載。色ホワイト電源(V)交流100消費電力(W)1200コード長さ(m)1.8本体質量(kg)2.5安全装置自動電源オフ機能/転倒・振動検知機能/異常過熱検知機能/チャイルドロック周波数50/60Hz機能人感センサー/温度表示/メモリー機能寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×23.2×20.3モード【温風】3段階(弱/強/おまかせ)運転温風運転/送風運転運転音25dB(最小時)入タイマー4h・6h・8h切タイマー1h・2h・3h
20W ワイヤレスアンプ
エスコ¥90,600税込¥99,6601個翌日出荷コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。仕様CD:無エスコ品番EA763CF-25質量(kg)9.2(電池含まず)出力(W)AC時:20(最大出力25)、DC時:8電源AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×205×460周波数特性70kHz~12kHz(編差±3dB)周波数(MHz)300
M8x100mm フェノールグリップ(ステンレス製)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷エスコ品番EA948CF-25材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)100寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10ねじサイズM8
セラミックフラップホイール (軸径6mm)
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(5個)当日出荷強靭なセラミック砥粒と柔軟性のある基布によりシャープでなめらか(マイルド)な研削感を実現しました。フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)6幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40
ディープウェル水中ポンプ UCF型
櫻川ポンプ製作所¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷から18日以内出荷モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
両面コンパクトフリー25巾
ムラテックKDS¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷仕様4点鋲、455mmピッチスタッドマーク、ショックアブソーバー・大型ベルトクリップ付質量(g)260表面処理(テープ)シリカコート材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール爪部0点補正移動爪
ICF 固定ブランクフランジ
コスモ・テック¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷真空規格・各種汎用継手部品用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランク材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応