カテゴリ

  • 農業機械(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CGM」の検索結果

152件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用 SLIK(スリック)スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用SLIK(スリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120取付ねじカメラ:U1/4
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
ミニグリースガン KTCミニグリースガンKTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。全長(mm)167.2ねじサイズM15P2.5質量(g)102危険物の類別非危険物
補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野) 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野)武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本(20mL)
当日出荷から9日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
モリブデン入リチウムグリス TRUSCOモリブデン入リチウムグリスTRUSCO
6,698税込7,368
1缶(2.5kg)
当日出荷
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ミニグリースガン専用ブラシ KTCミニグリースガン専用ブラシKTC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ミニグリースガン(CGM-168)専用のブラシ。先端を付け替えるだけの簡単装着。手を汚さずグリースのベタ塗りが可能。チェーンやクローラー、ベアリング等の凹凸箇所へのグリース塗布に最適。
質量(g)20ねじ径M10×1.0材質(ブラシ部)ナイロン危険物の類別非危険物適応グリースガン:CGM-168
チップ CCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ CCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,398税込10,338
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形80°
コパーライン 抗菌銅マスク イーアクセスコパーライン 抗菌銅マスクイーアクセス
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷
ウィルス・粉塵・花粉の侵入をカットし、感染症の予防対策や口臭対策に最適です。
用途一般作業用。地下鉄・病院・学校・会社・旅行先などあらゆる場所でご使用いただけます。対象ウイルス/花粉
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状正方形被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
スローアウェイチップ BIG DAISHOWAスローアウェイチップBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質H1(超硬+アルミ用ブレーカ)形状ひし形80°被削材アルミ逃げ角(度)7ノーズ半径r(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
省電力モーター用グリス TRUSCO省電力モーター用グリスTRUSCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温下で酸化劣化、油分の蒸発がすくなく、低温下でも安定したトルクを維持し、省エネ、長寿命を実現します。
用途電動機の軸受け、ボールねじなどの各種ベアリングに。ちょう度No.3淡褐色トラスコ品番473-6427質量(g)400使用温度範囲(℃)-50~150容量(g)392主成分合成油、リチウム石けん、潤滑添加剤危険物の類別非危険物
プティカルゴ用ゴムマット TRUSCOプティカルゴ用ゴムマットTRUSCO
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
アンギュラ玉軸受 UCG/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 UCG/GMP4NTN(エヌティーエヌ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
カーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野) 武蔵ホルトカーペイント MINIMIX オーダーカラー トヨタ(日野)武蔵ホルト(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(260mL)
当日出荷から10日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカートヨタ(日野)寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀片岡製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
マイルドカット2000 抗菌カラー庖丁。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:抗菌剤入りポリプロピレン樹脂 (耐熱温度130℃)抗菌カラー庖丁の特長時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。抗菌
材質【刀身】モリブデンバナジウム鋼【柄】ノバロンAGZ330(銀系無機抗菌剤)入りポリプロピレン樹脂全長(mm)295質量(g)95刃長(cm)18
716 3D GLOSS PU TryAnt716 3D GLOSS PUTryAnt
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
枝豆縫製と3D縫製で、手と手袋がズレないです。
用途建築作業・荷捌き作業・軽作業・自動車整備・サイクリング材質手のひら:マイクロファイバー、カラーシリコンゴム、手の甲:ポリエステル
耐熱手袋 帝健耐熱手袋帝健(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パン、製菓業などで使用されている耐熱手袋(2本指)です。オーブン、焼き上げ作業に最適です。
機能耐熱トラスコ品番106-9600材質綿100%質量(g)255全長(cm)26
測定における不確かさの表現のガイド「GUM」ハンドブック 日本規格協会測定における不確かさの表現のガイド「GUM」ハンドブック日本規格協会
5,000税込5,500
1冊
8日以内出荷
不確かさ評価の規範的文書を収録「測定不確かさの表現」に関する手引きであるISO/IECGuide98-3:2008(GUM:1995)は、計量標準の設定・維持や校正機関・試験所の認定をはじめ、多くの分野で国際的に活用されており、日本語版としてTSZ0033:2012が発行されています。この文書は、TS(技術仕様書)としての有効期限を2018年8月に迎えますが、JIS化の予定はなく、以降はGUMの日本語版文書が無くなる見込みです。本書では、ISO/IECGuide98-3:2008(GUM:1995)の日本語版であるTSZ0033:2012を完全収録しつつ、GUMに関連するJCGM文書の紹介などを盛り込んでいます。校正機関、試験機関等の適合性評価に関係する方々、必読の一冊です。
ジャンル工学工業総記分類専門判型A5ページ数245著者名今井秀孝初版年月2018/06/01
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
5,998税込6,598
1台
欠品中
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
質量(kg)約4.8ダークブラウン材質(本体)スチール/粉体塗装段数2材質(棚板)化粧繊維板材質(座面)化粧繊維板総耐荷重(kg)80
クリーンウェア フード ICシリーズ ミドリ安全クリーンウェア フード ICシリーズミドリ安全
2,298税込2,528
1着
7日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmグリット)
マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀 片岡製作所マイルドカット2000抗菌カラー庖丁 牛刀片岡製作所
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
時代の要求「衛生管理」。肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類など食品別に御使用できます。
刃渡り(mm)210材質刀身/モリブデンバナジウム鋼、ハンドル/抗菌剤入りポリプロピレン樹脂(耐熱温度130℃)全長(mm)325質量(g)110背厚(mm)1.8
どこでもラック マルチラック+フック タカラスタンダードどこでもラック マルチラック+フックタカラスタンダード
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納セット内容小物入れ(ホワイト)+フック寸法(mm)150×60×140最大積載荷重(g)1000関連資料(0.11MB) (0.11MB)
セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SP bremboセリエオロ ブレーキパッド SP 07YA37SPbrembo
5,998税込6,598
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07YA37SP材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【YAMAHA】RZ50(98-01)、SEROW (XT250)(05-20)、SEROW250S (XT250S)(08)、TRICKER S(05-08)、TRICKER(04-18)、TW200(00-01)、TW225(02-07)、XT250X(06-17)、セロー225WE(97-04)、ブロンコ(97-99) 適合車種(リア):【YAMAHA】YZF-R1(02-03)、YZF-R6(99-01)、マジェスティ/C (5GM/5SJ) (MAJESTY/C)(00-06)、マジェスティ250SV/ABS (5CG)(MAJESTY250SV)(98-99)
材質シンタード
タンクパッド ONEDESIGNタンクパッドONEDESIGN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷から42日以内出荷
1989年創業のイタリアPRINT社は、長年培ったノウハウを基にタンクパッドを始めとした二輪車用ステッカー類のメーカーです。 独自の技術により美しく且つ耐久性のある数々の製品を世に送り出してきました。 シンプルな物から斬新なデザインまで、数あるラインナップの中からご自分のバイクに合った物をお選びください。 表面をレンズ状のクリア樹脂で覆うことにより、従来より美しく、耐候性にも優れたタンクパッドです。
材質PVC+ポリウレタン
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)幅60×奥行30×高さ40.5cm重量(約)6.2kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・棚板)化粧繊維板生産国中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)60耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
鉄キャスター戸車 ヨコヅナ鉄キャスター戸車ヨコヅナ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
重量のある扉に最適です。
用途学校の門扉・倉庫・工場などの引戸・観音扉など。材質枠・車輪:スチールRoHS指令(10物質対応)対応
チップ SCGM-EFM BIG DAISHOWAチップ SCGM-EFMBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠 ヨコヅナベアリング入鉄キャスター戸車 鉄枠ヨコヅナ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車の材質はS45Cです。
用途重量観音扉 等タイプ山R型仕様鉄枠
HARDY EZアタッチハンドルブレース LONG ラフアンドロードHARDY EZアタッチハンドルブレース LONGラフアンドロード(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
クランプ部はヒンジ式で大きく開閉するのでハンドルを外さずにに簡単装着可能。 ブレースとしてハンドル強度の向上の役割以外にも、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースとしても使用できます。 美しいハードアルマイト加工を施した豊富なカラーとサイズ設定が魅力です。 ノーマルのバーハンドルに強度を持たせ、ドレスアップパーツとしてもアクセントの利いた簡単取付のブレース。 オンからオフまで対応できる4サイズを用意。カラーもHARDYハンドルバーに合わせた全7色(CHROMEはSHORT、MEDIUMのみ)をラインナップ。 ブレースのなかった車体にスマホホルダー、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付け用のマウントベースと等が取り付け可能になります。 ヒンジクランプなのでスロットルグリップ、スイッチ、レバーホルダー、ミラーホルダー等を外すことなく5mmヘキサゴンレンチのみでそのままポン付け可能。
寸法(mm)308タイプロングハンドル幅(mm)(適合)750~850
伸縮門扉キャスター *09031A TOEX(LIXIL)伸縮門扉キャスター *09031ATOEX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大6足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。
質量(kg)約5.9ダークブラウン材質(本体)スチール/粉体塗装段数2幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×300×405材質(棚板)化粧繊維板材質(座面)化粧繊維板総耐荷重(kg)80
玄関ベンチ棚付き フクダクラフト玄関ベンチ棚付きフクダクラフト
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
靴の脱ぎ履きにサッと座れて靴を履きやすく、立ち上がりもスムーズに。膝に負担がかかりににくい高さの設計を施しています。ベンチがあれば、ロングブーツもらくらく。場所を選ばないスリム設計なので、玄関がすっきり整います。お出かけ前や帰宅時に、鞄などの一時置きスペースとしても便利です。ベンチ下の2段の収納スペースには、最大4足の靴が収納できます。棚板は取り外すことができるので、ハイカットブーツなど高さのある靴も収納できます。アジャスター付きで、勾配のある玄関でも水平に設置できます。屋外では使用しないでください。全体耐荷重:80kg
用途サイズ(約)幅45×奥行30×高さ40.5cm重量(約)4.8kg材質(本体)スチール・粉体塗装(座面・棚板)化粧繊維板生産国中国材質【本体】スチール・粉体塗装【座面・棚板】化粧繊維板幅(cm)45耐荷重(kg)80高さ(cm)40.5ステップ数(段)2
RS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ニッケルめっき真鍮 RS PRORS PRO ケーブルグランド, 径:M20, 材質:ニッケルめっき真鍮RS PRO
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RS Pro IP68 メトリックタイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro メトリックタイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製固定材料を使用しており、高い耐摩耗性と高い伸張強度を維持しながら、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドでは、 M20 → M32 のねじ及び各種ケーブル径を取り揃え、電気技術者がさまざまな用途に対応する信頼性の高いソリューションを提供しています。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します M20 → M32 のメトリックねじを選択可能です (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼びM20、最大ケーブル径9mm、最小ケーブル径5mm、材質ニッケルめっき真鍮、シリーズHan CGM-M、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド ハーティングケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドハーティング
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Harting Han F+B シリーズの利点:食品・飲料業界のダウンタイムを削減しますコネクタの接続 Faster は、他の有線ソリューションと比較データ、信号、電力の産業ライフラインでのあらゆる種類の伝送に対応する 1 種類のフード / ハウジング機械やプラントのモジュール化や、将来にも対応できるコンセプトの導入を可能にします機器の設置およびメンテナンスにかかるコストを削減し、ダウンタイムを短縮します用途:食品・飲料業界向けの機械ボトリング工場包装機械食品加工ゾーンに最適:スプラッシュゾーン内のインターフェイス洗浄密度が高い場合でも、化学洗浄剤に対する耐性があります
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:18mm●最小ケーブル径:16mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HAN CGM-P F+B●保護等級:IP67、IP69●動作温度 Min:-40℃●コード番号:201-8859アズワン品番65-7470-58
カバーマトメ BIGM(丸山製作所)カバーマトメBIGM(丸山製作所)
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
部品名称カバーマトメ関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB)図解NoCGM-610HNR 200M フレーム部品_No.28、CGM-610NR フレーム部品_No.28
ベンドカンマトメ 125 BIGM(丸山製作所)ベンドカンマトメ 125BIGM(丸山製作所)
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
部品名称ベンドカンマトメ 125関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.74MB)図解NoCGM-610HNR 200M 付属品部品_No.3、CGD-610NR 付属品 希望付属品部品_No.3、CGM-610NR 付属品部品_No.3
チヨウアツベンハンドルマトメ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンハンドルマトメBIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
規格クローム1ゴウ部品名称チヨウアツベンハンドルマトメ関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB)図解NoCGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.32、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.32
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格32X1150VS-C部品名称ホース関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB)図解NoCGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.14、CGM-610NR 薬液配管部品_No.14
チヨウバン BIGM(丸山製作所)チヨウバンBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウバン関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB)図解NoCGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.22、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.22