カテゴリ
- バイク純正部品(24)
- 切削工具(11)
- 建材・エクステリア(10)
- バイク部品(6)
- 家電(6)
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- ウッドワン(10)
- ホンダ(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- KITACO(5)
- RIKEN(理研機器)(4)
- MAXZEN(3)
- ナブテスコサービス(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 日東工業(2)
- ミヤナガ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ちどり産業(2)
- HAMILeX(ハミレックス)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アルインコ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「CH43」の検索結果

ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698~税込¥10,668~特価1本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
テレビ取付金具(~43V型)
HAMILeX(ハミレックス)¥23,980税込¥26,3781台翌々日出荷から3日以内出荷ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。 小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。セット内容本体、ジョイントカバー、ジョイント金具、化粧カバー、ベース金具、テレビ取付ブラケット(左・右)、盗難防止金具、組立ねじ(大)×1/(小)×3、六角ねじ×5、固定ねじ×2、落下防止ねじ×4、盗難防止金具固定ねじ×1、平ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ナット、六角レンチ、六角スパナ質量(kg)約10対応インチサイズ~50V型
ハイブリットコアドリル(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から7日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
パイロット操作チェック弁
RIKEN(理研機器)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
ろ過網 (ステンレス製)
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。熱洗浄にも優れています。材質ステンレス (SUS304)
レジン ミニチュアパーツ
クラフトギャラリー¥259税込¥2851個6日以内出荷モチーフの中に封入して、幻想的なデザインの作品が作れるパーツです。材質シリコン外形寸法(幅W×高さH)(mm)70×130
4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
健康らくらく2WAYミラクルストレッチ フォーマルパンプス 黒 CHシリーズ
マリアンヌ製靴¥9,598税込¥10,5581足10日以内出荷縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材は、足の形に合わせ伸縮し足の圧迫感を軽減します。高機能素材≪東レエントラントα≫の採用により表面は防・撥水加工で雨や水滴を防ぎます。また、透湿性がありますので靴内部のムレ感は外部へ放出します。低反発と高反発を組み合わせたインソールを使用しているため、衝撃吸収に優れており、足が疲れにくいです。![MVU43CH07 [43V型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ] MAXZEN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192676-260421-02.jpg)
MVU43CH07 [43V型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ]
MAXZEN¥47,980税込¥52,7781台3日以内出荷GoogleTV・Wチューナー搭載で、見たいものすべてを楽しめる4K対応スマートテレビ。動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビ MNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。ネット動画を大画面で見たい方へ 「Google Cast (機能)」 が搭載 (built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。ゲームがお好きな方にもオススメ お手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。美しい映像を実現 豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。SDR 8bit (256段階)、Dolby Vision 12bit (4096段階)。「DolbyVison」 「HDR10」「HLG」規格に対応。 従来のSDR (スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。Dolby Atmos for TV 最新の立体音響技術で、 あなたの周りを包み込み、 映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ。アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。リモコンで音声操作が可能 Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、 様々な音声操作ができます。安心・信頼の1年保証 お買い上げ後も安心してご利用いただけます。品質に自信があるからできる 「1年保証」サービス。 安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、電源コード×1、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、mini-B-CASカード×1枚、取扱説明書×1部、ビデオ入力用変換ケーブル×1本※MVU43CH07は本体にケーブルが繋がっております。寸法(mm)スタンドなし 約956.5 × 562.9 × 86.1、スタンドあり 約969 × 607.5 × 226.2質量(kg)スタンドあり 約6.3電源(V)AC 100~ 50/60Hz消費電力(W)90機能プリインストールアプリ Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレイヤー、etc. キャスト GoogleCast、音声検索 Googleアシスタント、HDR HDR10液晶パネル画面サイズ 43V型、バックライト LED、画素数 3840 × 2160、アスペクト比 16 : 9、応答速度 9.5 ms、視野角 左右約 178° / 上下約 178°使用環境温度 : 0~40℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)対応メディア地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATVパススルー(VHF、UHF)対応、BSデジタル:BS000~BS999、110度CSデジタル:CS000~999ワイヤレス通信Wi-Fi 2.4GHz / 5.0GHz、Bluetooth Bluetooth V5.0保管環境温度 : -20~60℃、湿度 : 80%RH以下(結露がないこと)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)130待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー/10W + 10W入出力端子HDMI入力 3系統CEC対応、HDCP対応、ARC対応(HDMI1のみ)、ビデオ入力 1系統3.5mmミニジャック/映像:1V(p-p)、75Ω、同期負/音声:200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力 1系統 3.5mmミニジャック、光デジタル音声出力 1系統 光デジタル角形、LAN端子 RJ45、USB端子 2系統 (USB 2.0)チューナー数地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2
ウエハキャリア用ハンドル CHシリーズ
大日商事¥19,980税込¥21,9781個16日以内出荷から22日以内出荷頂部2本のバーを上下より2~3本の指先でつまみ、力を加えて押せば両脚が開きます。両脚端のバーをキャリアの溝にはめればハンドルは装着されます。材質PFA
CH-A型コントロールボックス
日東工業(17件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合





















![MVU43CH07 [43V型 地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ] MAXZEN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192676-260421-02.jpg)