カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • バイク純正部品(9)
  • バイク部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「CKD AP」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
50,600税込55,660
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)2作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
50,038税込55,042
1個
4日以内出荷から34日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式ベン(17件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下
AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
50,025税込55,028
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
75,863税込83,449
1個
当日出荷から50日以内出荷
EVDシリーズ デジタル電空レギュレータ CKDEVDシリーズ デジタル電空レギュレータCKD
63,563税込69,919
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKDAPK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)CKD
50,038税込55,042
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
AP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
51,150税込56,265
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)-作動方式NO(通電時閉)形ねじの種類Rc接続方式Rc使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
HAPシリーズ 平行ハンド CKDHAPシリーズ 平行ハンドCKD
50,325税込55,358
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
AP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
66,550税込73,205
1個
8日以内出荷
ポート数2材質(シール)PTFE最高使用圧力(MPa)-作動方式NC(通電時開)形使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)、蒸気(118℃まで)材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
63,250税込69,575
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-CAP~)CKD
51,213税込56,334
1個
8日以内出荷から44日以内出荷
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
50,738税込55,812
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
50,175税込55,193
1個
8日以内出荷から32日以内出荷
作動方式NC(通電時開)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
50,025税込55,028
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAP22E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
68,200税込75,020
1個
8日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
L.H. BODY SIDE V.BLACK D.C/D'19 2H003457000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)L.H. BODY SIDE V.BLACK D.C/D'19 2H003457000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
SHIELD V.BLACK DIABLO C/DEC.'19 2H003455000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)SHIELD V.BLACK DIABLO C/DEC.'19 2H003455000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
85,980税込94,578
1個
31日以内出荷
Track Day フィッティングキット Yamaha YZF-R1 (1998-2018) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)Track Day フィッティングキット Yamaha YZF-R1 (1998-2018)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
62,980税込69,278
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha、R1 (2015-2022)
COVER POST SERB BENZ V BLACK DIAB C / D' 2H002100000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)COVER POST SERB BENZ V BLACK DIAB C / D' 2H002100000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
REAR COVER V.BLACK D.C/DEC'19 2H003460000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)REAR COVER V.BLACK D.C/DEC'19 2H003460000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
SHOCK DER SENDA SM DRD 50 XTREAM 8670020001 piaggio(ピアッジオグループ)SHOCK DER SENDA SM DRD 50 XTREAM 8670020001piaggio(ピアッジオグループ)
91,980税込101,178
1個
31日以内出荷
SHOCK DER GPR NUDE 50 '06 And '08 00H01516191 piaggio(ピアッジオグループ)SHOCK DER GPR NUDE 50 '06 And '08 00H01516191piaggio(ピアッジオグループ)
75,980税込83,578
1個
31日以内出荷
SHOCK DX C / ADJUSTMENT 2B004048 piaggio(ピアッジオグループ)SHOCK DX C / ADJUSTMENT 2B004048piaggio(ピアッジオグループ)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
R.H. BODY SIDE V.BLACK D.C/DEC'19 2H003456000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)R.H. BODY SIDE V.BLACK D.C/DEC'19 2H003456000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
78,980税込86,878
1個
31日以内出荷
REAR COVER V.BLACK D.C/DEC.'19 2H003461000XN6 piaggio(ピアッジオグループ)REAR COVER V.BLACK D.C/DEC.'19 2H003461000XN6piaggio(ピアッジオグループ)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷