カテゴリ

  • 制御機器(239)
  • 日用品(157)
  • 農業機械(107)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電動工具(28)
  • 事務用品(26)
  • 作業工具(23)
  • 電気材料(19)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 清掃用品(13)
  • 建築金物(13)
  • バイク部品(12)
  • 照明(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 切削工具(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 家電(8)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 安全標識(6)
  • カー用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「CL1」の検索結果

関連キーワード
956件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROLLER,CAM CHAIN   14502K4CL01 ホンダROLLER,CAM CHAIN 14502K4CL01ホンダ
679税込747
1個
5日以内出荷
ケアリーヴ ニチバンケアリーヴニチバン(56件のレビュー)
199税込219
1個(10枚)ほか
当日出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ モノタロウバックルコンテナ 簡易密閉タイプモノタロウ(65件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納にスタッキング仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタあり関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
アリゲータクリップ 小 三和電気計器アリゲータクリップ 小三和電気計器(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1組
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小全長(m)約0.02RoHS指令(10物質対応)対応
鍵穴のクリーナー 建築の友鍵穴のクリーナー建築の友(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(60mL)
当日出荷
鍵の作動不良の原因になっているベタついた油汚れ等を強力に洗浄しキレイにします。 浸透性の高い揮発性溶剤がすみずみまで洗浄します。 高圧噴射でホコリやゴミを除去します。 ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 ディンプルキーにも対応できます。 ボロンパウダー配合で洗浄後の潤滑も安心です。
使用量5秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性潤滑危険物の性状非水溶性噴射時間(秒)5
スプリングクランプ BeHAUSスプリングクランプBeHAUS(20件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷
ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
エスシーロック 難燃タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 難燃タイプ星和電機(SEIWA)(12件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ(7件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。 高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)入数(個)10
惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋 リスパック惣菜容器 バイオカップ 丸型 嵌合蓋リスパック(10件のレビュー)
279税込307
1袋(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップ「バイオカップシリーズ」用の嵌合蓋です。再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。
材質バイオPET
ネーム9キャップレスホルダー シヤチハタネーム9キャップレスホルダーシヤチハタ(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
お手持ちのネーム9のキャップとホルダーを外し、ネーム印部にキャップレスホルダーを装着することで簡単にキャップレスタイプに着せ替えることができる専用ホルダーです。 なつ印動作の際、自然に開閉するウィングシャッター機構!普段使わない時は閉じているシャッターが、なつ印動作の際、自然に開き、キャップを外す手間なく片手で素早くなつ印することができます。 持ち運びに便利な安心ロック!使う時以外はしっかりロックすることができるので、持ち運びの際に印面が誤って飛び出す心配がありません。 携帯に便利なストラップ穴付き!ネックホルダーなどに取り付けられるストラップ穴付きで、持ち歩きにとても便利です。(ストラップは付属していません)。
適合ネーム9適合本体ネーム9シリーズネーム9繰り返し・詰め替え対応
ソルダーレジスト補修剤 サンハヤトソルダーレジスト補修剤サンハヤト(11件のレビュー)
579税込637
1本(15mL)
当日出荷から8日以内出荷
実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ラックコンテナ用フタ アイリスオーヤマラックコンテナ用フタアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。 【適合コンテナ】 ・RCL-17:FRC-17(A4ショート) ・RCL-40:FRC-40(A4ワイド) ・RCL-55:FRC-55(A4)
材質ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)190
漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー三菱電機(4件のレビュー)
739税込813特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 L字コネクタ ブラックエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品。ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 飛び出しが少ないL字コネクタを採用します。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB L字 Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値対応ファイル【Android】×ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカーケーブル形状L字
バンドクリップ TRUSCOバンドクリップTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
材質POM厚さ(mm)12.7
サドル オーム電機サドルオーム電機(3件のレビュー)
619税込681特価
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CFKOA(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷から11日以内出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)シェル形ローラクラッチ FC・FCLNSK(日本精工)(5件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。
荷重方向ラジアル軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受
ミニコネクター アラムミニコネクターアラム
569税込626
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベース ヒナカ(旧:日中製作所)レクト30/40兼用 クランプ付ブラケットベースヒナカ(旧:日中製作所)
649税込714
1本
当日出荷
材質スチール板厚(mm)3
ソリッドマーカー極太 サクラクレパスソリッドマーカー極太サクラクレパス(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
カラフル4色 すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。 鉄鋼材木材合成樹脂ガラスゴム皮革紙へのマークチェック用。 建築資材工業資材へのマークチェック用。 屋外用備品へのマーク名前書き。 塗装の剥離キズの補修。 (自動車トタン建材サッシ門扉フェンス) ボルトタッピングマーク タイヤホイールへのマーク記入 いろいろなものへの名前書き (車のボディカバーネームプレートヘルメットスポーツ用具植木鉢おもちゃ)
タイプシングルインク油性入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
ケアリーヴ 円型サイズ ニチバンケアリーヴ 円型サイズニチバン(1件のレビュー)
389税込428
1個(16枚)
当日出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
サイズ円型テープ幅(mm)22テープ地色ベージュパッド寸法(mm)10×10テープ長さ(mm)22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
クリアーライン埋込式 3セット TRUSCOクリアーライン埋込式 3セットTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(3枚)
当日出荷
用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブカラーファスナー(オレフィン鋼板製)リヒトラブ(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷
粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
材質オレフィン鋼板穴数2穴間隔(mm)80
ケーブルクランプ サンワサプライケーブルクランプサンワサプライ
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
ケーブルサイズにあわせて調節可能なケーブルクランプ。高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能。
セット内容本体×10グレー収納本数(本)5(ケーブル収容数は、直径5~6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安)
ニューリレークリーナー サンハヤトニューリレークリーナーサンハヤト(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂汚れなどを除去し、導通状態を改善しました。
用途接点洗浄剤用。トラスコ品番271-1287
水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子3M(スリーエム)
649税込714
1個
当日出荷
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライトソケットのみYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
かぽっとハンドルカバー ベーシックレザー 槌屋ヤックかぽっとハンドルカバー ベーシックレザー槌屋ヤック(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーションワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラスフォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
手洗いブラシ小判型 H&H手洗いブラシ小判型H&H
799税込879
1個
当日出荷
手を擦り合わせるだけではとれない手のしわの間や、爪の間を洗います。
繰り返し・詰め替え対応
College  カレッジノート  B5 日本ノートCollege カレッジノート B5日本ノート
549税込604
1冊
当日出荷から3日以内出荷
サイズセミB5罫幅(mm)7行数30
電卓付バイブタイマー ドリテック電卓付バイブタイマードリテック(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
ホワイト最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能カウントアップ機能
ミニチューブコネクターL型 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターL型TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,069税込1,176
1袋(10個)
当日出荷
材質PP
アルミプレート(締切/CLOSED) エスコアルミプレート(締切/CLOSED)エスコ
600税込660
1枚
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:締切/CLOSED●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒アズワン品番65-2305-57
ケアリーヴ かかと用扇型 ニチバンケアリーヴ かかと用扇型ニチバン
379税込417
1箱(12枚)
当日出荷
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
サイズ扇型テープ幅(mm)56テープ地色ベージュパッド寸法(mm)18×24テープ長さ(mm)37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 47μFニチコン
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ駒セット 富士元工業クランプ駒セット富士元工業
719税込791
1個
当日出荷
トラスコ品番796-3840適合本体ヌーボーJr./Rヌーボー/RスペシャルJr.スカットカット/マルチアングルミル質量(g)4使用工具K-3
キャリエーター 光キャリエーター
89税込98
1枚ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐久性抜群、印刷版下にも使えるシャープさです ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール質量(g)0.2奥行(mm)0.1
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 100μFニチコン
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CW寿命 = 7000hCWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...