カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(82)
  • 事務用品(21)
  • 空調・電設資材(13)
  • 照明(11)
  • 制御機器(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • バイク部品(7)
  • 家電(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 電気材料(5)
  • オフィス家具(5)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「CLG」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CLGガイド)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
油性マーカー ハイマッキー ゼブラ油性マーカー ハイマッキーゼブラ(44件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。1本で太細両用。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
軸径(Φmm)21.8全長(mm)140.8質量(g)25.1タイプツイン線幅(mm)太/6.0、細/1.5~2.0インク油性染料(アルコール系)商品タイプ使い切り本体
マッキー極細 ゼブラマッキー極細ゼブラ(69件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
1本で太細両用が使える便利な油性マーカーです。 また、極太から極細までの線幅やインク色のラインナップが揃っています。 速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
全長(mm)141.8質量(g)8.5線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5商品タイプ使い切り本体
ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス一発クリーン TOWA[清掃用品、安全保護具]ガラス一発クリーンTOWA[清掃用品、安全保護具]
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から11日以内出荷
髪の毛の約1/300の極細繊維を使用!乾拭き、水拭きどちらも可能!水拭きの場合、ケバ・スジ・くもりが残らないので二度拭き不要。洗濯で繰り返し使えます。
用途業務用ガラスクリーナー材質ポリエステル・ナイロン繊維繰り返し・詰め替え対応
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
油性マーカー マッキー極細 ゼブラ油性マーカー マッキー極細ゼブラ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から6日以内出荷
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。 吊り下げタイプの袋入り。
線幅(mm)(細)1.0~1.3、(極細)0.5インク油性染料(アルコール系)タイプツイン軸径(Φmm)11.9全長(mm)141.8質量(g)8.5商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字
多目的クリーナー柄付き ロング カウゼル多目的クリーナー柄付き ロングカウゼル
799税込879
1個
当日出荷
ポリエステル繊維を特殊織りしたものでキズを付けずに汚れを素早く落とします。使用後もフック付きなので衛生管理できます。
用途スポンジやブラシの届かない狭い隙間、機械の洗浄等材質ポリエステル、ポリプロピレン、ウレタンスポンジ長さ(mm)460形状柄付きスポンジ厚さ(mm)40縦(mm)460横(mm)90
スマートホルダーA4 ビュートンスマートホルダーA4ビュートン(4件のレビュー)
179税込197
1冊
当日出荷
サイズA4
クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用 日晴金属クーラーキャッチャー傾斜屋根直角置用日晴金属(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)(エアコン固定)220~700使用荷重(kg)80勾配(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)仕様ステー付質量(kg)5.2表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)100~540
子供用軍手(純綿・10双入) TRUSCO子供用軍手(純綿・10双入)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1組(10双)
当日出荷
綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。
用途職業体験などに。課外活動に。生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
ボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型 TRUSCOボウル一体型ざる スピンホイールコランダー丸型TRUSCO
529税込582
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)グレー
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(50g)
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
路面フロア表示 日本緑十字社路面フロア表示日本緑十字社
2,698税込2,968
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。取付ステッカー材質基材:PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45
クリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様) TRUSCOクリーンルーム用ウェア(制電糸グリッド仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1着
当日出荷
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。材質ポリエステルタイプ男女共用
マルチカップ DBLTACTマルチカップDBLTACT(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
ビス・パーツの収納に 手がすっぽり入る大きめ設計 60mmベルト対応 カラビナ付き
プラマグネットクリップ 5個入 TRUSCOプラマグネットクリップ 5個入TRUSCO
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
小さくても保持力が強いマグネットクリップです。軽く開けるので指にも優しいです。
材質異方性フェライト磁石、ABS樹脂縦(mm)40横(mm)25特性強力
地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用 サン電子地上デジタル放送用アンテナ(強電界地域用) 屋内用サン電子
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用受信チャンネル(ch)13~52偏波水平仕様出力プッシュプラグ付属品-種別ホーム用質量(g)370タイプブースタ無し外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90電圧定在波比3.0以下動作利得(dB)0.5~2.0インピーダンス(Ω)75(F形)
キャンバスロック TANNERキャンバスロックTANNER
899税込989
1個
4日以内出荷
南京錠本体の表面(両面)がホワイトボードになっているので、文字や絵を描いたり、シールを貼ったり、自分だけのオリジナル南京錠を作れます。 名前やメッセージ、似顔絵など、何度でも描き直して楽しめます。 マスキングテープやシールを貼ると、デコレーションの幅が広がります。 可変ダイヤル錠仕様の為、お好きな解錠番号の設定が何度でも可能です。
用途学校・会社・工場・施設などのロッカーの南京錠タイプに最適!(ぴったり収まるサイズです。)ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(吊)鉄+クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×16(ツル部:ツル径Φ3.8×内径20×17H)再生紙使用マーク適合
電気設備EVコンポライト 河村電器産業電気設備EVコンポライト河村電器産業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
純正インクカートリッジ EPSON IC55 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC55EPSON(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合PX-5600種別純正品適合機種メーカーEPSON
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
純正インクカートリッジ EPSON IC89 EPSON純正インクカートリッジ EPSON IC89EPSON(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合機種メーカーEPSON適合SC-PX3Vエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 060
2302シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2302シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~1.08最高使用圧力(MPa)2.06保証耐圧力(MPa)3.09質量(kg)1材質(本体)亜鉛合金ダイカストねじの種類Rc使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65コンスタントブリード量(l/min)3以下(空気消費量)リリーフリリーフ機構付
モールドツマミ キャップ K-100 サトーパーツモールドツマミ キャップ K-100サトーパーツ(3件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(UL94V-2)適合規格RoHS対応
ファイルカートン もえぎ 10枚入 山田紙器ファイルカートン もえぎ 10枚入山田紙器
3,198税込3,518
1パック(10枚)
翌々日出荷
プラスチックケース SK(新潟精機)プラスチックケースSK(新潟精機)
109税込120
1個
当日出荷から50日以内出荷
PMA フレキシブルコンジット PMAPMA フレキシブルコンジットPMA
10,980税込12,078
1リール(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
778税込856
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
PCL パッキングキューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]PCL パッキングキューブMAX(マックス)[事務用品・工具]
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ダブルジッパーを採用しており、フタを全開にできます。バックパックの中身を整理して収納するのに役立ちます。
トラスコ品番836-1747材質420デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)343高さ(mm)254質量(g)165奥行(mm)1022018年トラスコ掲載ページ4 2203
イレグイマーカー シヤチハタイレグイマーカーシヤチハタ
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
・魚へのアピール力が高いケイムラ加工を簡単に行えます。※ケイムラ(6色)、ケイムラマット(4色)は紫外線(UV)で発光します。・耐水性・速乾性のある油性インキを採用しています。・曲面もペイントしやすいブラッシュタイプのペン先を採用しています。・通常色/ケイムラ色はルアーの下地色を活かしたペイントができます。例:シルバーのルアーにイエローでペイントするとゴールド調に。・ケイムラマット色は隠蔽力が高いため下地を隠したハイアピールカラーが表現できます。
寸法(mm)13.2×16.6×138質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵) CKD2419シリーズ リバースレギュレータ(チェック弁内蔵)CKD
4,450税込4,895
1個
当日出荷から15日以内出荷
ココバイオ ロングM(連結タイプ) ユー・イー・エスココバイオ ロングM(連結タイプ)ユー・イー・エス
14,980税込16,478
1箱(2巻)
当日出荷
天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。対応オイルトラスコ品番335-1149幅(mm)140厚さ(mm)15質量(kg)1.5/巻サイズ140×170mm×36連結長さ(m)6.1吸収量16L/巻
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2303シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06
B2019シリーズ レギュレータ CKDB2019シリーズ レギュレータCKD
4,450税込4,895
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐圧防爆形LED照明器具用ガード 岩崎電気耐圧防爆形LED照明器具用ガード岩崎電気
5,298税込5,828
1個
欠品中
付属品取付金具、ねじ材質ガード:ステンレス鋼Φ5寸法(mm)102×826×t10質量(kg)0.6
2304シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD2304シリーズ ダイアルエアレギュレータCKD
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.06ねじの種類Rcリリーフリリーフ機構付
ゲル内部液 KCL-GEL 東亜DKKゲル内部液 KCL-GEL東亜DKK
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
用途KCL無補給式用
ライングリップ SK11ライングリップSK11
498税込548
1個
当日出荷
滑りやすい呼び線を強力に通線工具用グリップです。ポケットにスッポリと入るスリム形状です。
用途索引補助用グリップ。材質ゴム寸法(直径Φ×厚さ)(mm)75×10