カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
- 標準形エアシリンダ(274)
絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 20(123)
- 25(74)
- 30(6)
- 32(101)
- 40(58)
ブランド
- SMC(318)
- CKD(9)
ストローク(mm)
- 15
- 20(371)
- 25(2,736)
- 30(488)
- 40(444)
- 50(2,778)
- 60(420)
- 75(2,237)
- 80(336)
- 100(2,324)
- 125(2,081)
- 150(2,171)
- 175(425)
- 200(2,045)
- 250(1,885)
- 300(1,845)
- 350(534)
- 400(634)
- 450(461)
- 500(464)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(8)
- 単動(押出)(10)
- 複動(311)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CM2」の検索結果

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2K-Z1 エアシリンダ
SMC¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)15ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無無
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HE20)
SMC¥4,998税込¥5,4981個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個17日以内出荷単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ40
SMC¥9,598税込¥10,5581個17日以内出荷から30日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40