標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2UZ40 - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23092878CM2UZ40-100JZ100(-) ラバークッション(-) おねじ
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092887CM2UZ40-100JZ-NW100(-) ラバークッション(-) おねじ
¥19,550
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092896CM2UZ40-100Z-NW100(-) ラバークッション(-) おねじ
¥14,930
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092905CM2UZ40-15Z15(-) ラバークッション(-) おねじ
¥10,620
¥9,598
¥10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092914CM2UZ40-300AZ300(A) エアクッション(-) おねじ
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092923CM2UZ40-35Z35(-) ラバークッション(-) おねじ
¥11,000
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092939CM2UZ40-35Z-W35(-) ラバークッション(-) おねじ
¥13,390
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092948CM2UZ40-39AZ-V39(A) エアクッション(-) おねじ
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092975CM2UZ40-70AZ70(A) エアクッション(-) おねじ
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092984CM2UZ40-70Z-NV-XC570(-) ラバークッション(-) おねじ
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
23092993CM2UZ40-75FZ-N75(-) ラバークッション(F) めねじ
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
23092957CM2UZ40-50Z-V50(-) ラバークッション(-) おねじ
¥12,320
取扱い終了
返品不可
23092966CM2UZ40-50Z-W50(-) ラバークッション(-) おねじ
¥13,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする