カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- 標準形エアシリンダ(227)
絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 20(84)
- 25(52)
- 30(5)
- 32(81)
- 40(77)
ブランド
- SMC(258)
- AirTAC(1)
- CKD(8)
ストローク(mm)
- 70
- 15(327)
- 20(371)
- 25(2,736)
- 30(488)
- 40(444)
- 50(2,778)
- 60(420)
- 75(2,237)
- 80(336)
- 100(2,324)
- 125(2,081)
- 150(2,171)
- 175(425)
- 200(2,045)
- 250(1,885)
- 300(1,845)
- 350(534)
- 400(634)
- 450(461)
- 500(464)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(3)
- 単動(押出)(10)
- 複動(255)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「CM2」の検索結果

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2D
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U40
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から30日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KC20)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA20)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L40-7~)
SMC¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T40
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25R
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H
SMC¥4,998税込¥5,4981個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2E
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM Series(CM2L20R)
SMC¥7,198税込¥7,9181個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なし