CM Series(CM2E40F)

CM Series(CM2E40F) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528356CM2E40F-30S(S) 単動押出し30
10,890
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528365CM2E40F-80複動片ロッド80
11,280
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528374CM2E40F-70S(S) 単動押出し70
11,390
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528383CM2E40F-400複動片ロッド400
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528392CM2E40F-440複動片ロッド440
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
37528408CM2E40F-700A複動片ロッド700
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする