カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,802)
- 標準形エアシリンダ(15,748)
- エアシリンダ用部品(21)
- 科学研究・開発用品(1,717)
- 建築金物(917)
- パソコン/周辺機器(793)
- オフィス家具(723)
- 店舗什器・備品(706)
- 農業機械(674)
- 油圧機器・油圧ホース(647)
- 医療(642)
- バイク純正部品(585)
- 制御機器(548)
- 空調・照明・電設資材(526)
- 介護用品(526)
- メカニカル部品(486)
- 家電(451)
- 配管・水廻り設備部材(440)
- 厨房用品(428)
- 切削工具(388)
- 学童・教育用品(383)
- 測定用品(357)
- 船舶用品・漁業資材(348)
- 建材・エクステリア(321)
- 日用品(311)
- 作業服(310)
- 事務用品(304)
- ポンプ・送風機・電熱機器(279)
- FA担当者のオススメ新商品(260)
- 農業・園芸資材(223)
- 安全靴・作業靴(215)
- 接着剤・補修材(203)
- 空圧工具(202)
- 清掃用品(201)
- 物流用品(188)
- 機構部品(181)
- 救急・衛生(160)
- カー用品(160)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(158)
- バイク部品(149)
- 卓上消耗品(148)
- 縫製用品(146)
- 塗装・養生・内装用品(134)
- トラック用品・パーツ(134)
- 電気材料(130)
- ヘルスケア(127)
- 肥料・農薬・除草剤・種(111)
- 手袋(104)
- 電動工具(103)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
- 自転車部品(102)
- 安全用品(95)
- 作業工具(94)
- 住設機器(91)
- 防災用品(90)
- 保管用品(77)
- 溶接用品(75)
- 梱包用品(74)
- 自転車整備工具・アクセサリー(70)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(68)
- スプレー・オイル・グリス(68)
- テープ(66)
- 塗料(62)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(59)
- クリーンルーム用品(57)
- 安全保護具(56)
- 洗車・清掃(49)
- ねじ・ボルト・釘(48)
- 測定関連サービス(48)
- はんだ関連・静電気対策用品(46)
- 測量用品(土木/建設)(45)
- 防犯用品(44)
- 安全標識(40)
- 印刷用紙/インク/印刷機(38)
- バッテリー・電装(36)
- 自動車補修部品(34)
- 整備工具・収納(30)
- 研磨材(28)
- 洗剤・除去剤(25)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(23)
- 完成車(23)
- 理美容(21)
- マスク(20)
- 鈑金・塗装(19)
- 農具(18)
- 自動車用オイル・ケミカル(17)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- 自動車純正部品(16)
- 食品・飲料(16)
- トラック輸送・安全用品(12)
- トラック純正部品(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- タイヤ・足回り(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(57)
- SMC(16,977)
- ADVANTEC(222)
- BIGM(丸山製作所)(576)
- Merck(メルクミリポア)(152)
- Panasonic(パナソニック)(335)
- RS PRO(224)
- StarTech.com(211)
- YAMAHA(ヤマハ)(592)
- YAMAZEN(山善)(306)
- アズワン(218)
- エスコ(320)
- シグマ光機(140)
- ストア・エキスプレス(292)
- ダイキン工業(234)
- リゲッタ(142)
- 山崎実業(182)
- 日東工器(335)
- 萩原(154)
- 高田ベッド製作所(230)
- ブランドをもっと見る
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「CM2」の検索結果

エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥6,984~税込¥7,682~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CM2□25~)
SMC¥4,950~税込¥5,445~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM Series(CM2B40V)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から19日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)
SMC¥5,148~税込¥5,663~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KB20~)
SMC¥6,064~税込¥6,670~1個当日出荷から18日以内出荷ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加取付支持形式基本形(両側ボス付)最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□20~)
SMC¥4,782~税込¥5,260~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
CM2-Z Series エアシリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷仕様デュアルストロークマークなしストローク(mm)604取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用圧力範囲(MPa)0.05~1適合チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダ追記号ラバークッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオートスイッチ有無オートスイッチなし
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2C
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から17日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z1 Series
SMC¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から21日以内出荷形式空気圧タイプクッションラバークッションRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CM2□20~)
SMC¥6,039~税込¥6,643~1個3日以内出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2E2
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から19日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~+70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差+1.40 mm
...