カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(621)
    • 標準形エアシリンダ(1)
    • エアシリンダ用部品(6)
  • 建築金物(869)
  • 農業機械(654)
  • パソコン/周辺機器(625)
  • オフィス家具(521)
  • 科学研究・開発用品(482)
  • 油圧機器・油圧ホース(473)
  • 空調・照明・電設資材(470)
  • 厨房用品(375)
  • 配管・水廻り設備部材(374)
  • 店舗什器・備品(370)
  • 切削工具(353)
  • 船舶用品・漁業資材(333)
  • 制御機器(289)
  • 測定用品(284)
  • メカニカル部品(258)
  • 事務用品(254)
  • 介護用品(248)
  • 学童・教育用品(242)
  • 家電(237)
  • 作業服(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(216)
  • 安全靴・作業靴(201)
  • 日用品(198)
  • 空圧工具(197)
  • 建材・エクステリア(186)
  • 農業・園芸資材(171)
  • 接着剤・補修材(150)
  • 機構部品(149)
  • バイク部品(147)
  • カー用品(141)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(141)
  • 清掃用品(138)
  • トラック用品・パーツ(131)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(130)
  • 縫製用品(124)
  • 電気材料(111)
  • 自転車部品(101)
  • 卓上消耗品(99)
  • 手袋(91)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(89)
  • 塗装・養生・内装用品(83)
  • 安全用品(81)
  • 医療(79)
  • 溶接用品(69)
  • 住設機器(69)
  • 梱包用品(68)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(68)
  • 防災用品(66)
  • 物流用品(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 救急・衛生(60)
  • 作業工具(59)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(57)
  • 電動工具(56)
  • 塗料(55)
  • スプレー・オイル・グリス(54)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(48)
  • 洗車・清掃(43)
  • テープ(41)
  • ヘルスケア(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 安全保護具(40)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 保管用品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • バッテリー・電装(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 整備工具・収納(28)
  • 防犯用品(26)
  • 研磨材(25)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
  • 鈑金・塗装(18)
  • 安全標識(16)
  • 理美容(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 食品・飲料(15)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • マスク(12)
  • 農具(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ブランド
ストローク(mm)
作動方式
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CM2」の検索結果

関連キーワード
12,927件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CM2-Z Series SMC

    CM2-Z Series

    SMC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ロッド先端形状めねじを標準化 オートスイッチ操作性向上、位置調整が容易 1山クレビス、トラニオン用揺動金具を設定 ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
    ストローク(mm)650取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ最高使用圧力(MPa)1使用チューブ内径(mm)20使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類2色表示、無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出
  • 20cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    20cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1箱
    5日以内出荷
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    5日以内出荷
    本機は、30 cm ウーハーユニットと指向性を制御する SCWG ホーンをともなったコンプレッションドライバーか ら構成される 2Way スピーカーです。屋内において明瞭な音を提供します。
    質量(kg)約14色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(kHz)クロスオーバー:2.5仕上エンクロージャー:PP樹脂成型、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、パンチングネット:金属製(SPCC)、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)396×577×300周波数特性43Hz~20kHz(-20dB、Typical、半自由空間)、60Hz~18kHz(-10dB、Typical、半自由空間)入力インピーダンス(Ω)8設置方法35 mmポール設置用ボトムマウント型ソケット、金具取付穴 3面(天面、両側面)入力端子2個(パラレル、推奨プラグ NL2FX / NL4FX)音圧レベル(dB)出力:100(1 W/m、Typical、半自由空間)スピーカーユニット低域用:30cmコーンスピーカーm、高域用:コンプレッションドライバー(SCWGホーン)、指向角度:60°(水平)×60°(垂直)適合金具WS-Q148-K、WS-Q149-K、WS-Q148-W、WS-Q149-W許容入力(W)400(連続プログラム)、200(RMS)
  • 50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ

    50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計

    エスコ
    ¥4,290税込¥4,719
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
  • 30cm2ウェイスピーカー Panasonic(パナソニック)

    30cm2ウェイスピーカー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱
    5日以内出荷
  • サランラップ 旭化成ホームプロダクツ

    サランラップ

    旭化成ホームプロダクツ(30件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻
    当日出荷
    「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。 酸素を通しにくい。 水分を逃がしにくい。 耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。 耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。 匂いを通しにくい。
    種別家庭用耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)ブリキ電子レンジ○材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cm2連モデル

    タイムリー(3件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷
    一番人気の12センチモデルを2基つないだUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 機器を左右、上下から冷やしたり、閉ざされた空間の出入り口に取り付けることで風の流れを作ることができます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
    質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.68電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])900騒音値(dB)31/1FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69/1FAN商品タイプ扇風機
  • 浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25個)
    当日出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
  • キャップ(0.9KG/CM2 D60 ヤンマー

    キャップ(0.9KG/CM2 D60

    ヤンマー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    キャップ(0.9KG/CM2 D60
  • 10cm2ウェイ NFスピーカー(B) Panasonic(パナソニック)

    10cm2ウェイ NFスピーカー(B)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    本機は 10 cmコーンウーハーとドームツィーターによるパワフルで切れの良い 2 ウェイスピーカーシステムです。ロータリースイッチによりハイインピーダンスとローインピーダンスの切り換えが可能です。取付金具を付属しています。
    付属品取扱説明書、保証書、取付金具、落下防止ワイヤー(約 30 cm)、取付金具固定用 M6 ボルト×2質量(kg)2.5形式2ウェイバスレフ形使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×225×149仕上【WS-NF015-K】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、黒色(マンセルN1近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、黒色塗装(マンセルN1近似色)【WS-NF015-W】エンクロージャー :HIPS樹脂成型、白色(マンセルN9.3近似色)、パンチングネット :金属製(SECC)、白色塗装(マンセルN9.3近似色)周波数80 Hz~20 kHz(-20 dB)入力インピーダンス【ハイインピーダンス】100系、70系 330 Ω、670 Ω、1.3 kΩ【ローインピーダンス】8 Ω入力端子コネクター式端子台(4極)音圧レベル(dB)86(1 m / 1 W)スピーカー低域用:10 cmコーンウーハー、高域用 :2.5 cmドームツィーター定格入力(W)(ハイインピーダンス)100系:30 、15 、7.5 、70系:15 、7.5 、3.7適合金具WT-Q01、WT-Q02許容入力(W)【ローインピーダンス】60 (連続プログラム) / 30 (RMS)
  • コマンドフック スイングフック 3M(スリーエム)

    コマンドフック スイングフック

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1パック(3個)
    当日出荷
    きれいにはがせる両面粘着テープを活かした粘着フックです。 しっかり貼れて、必要なときにはテープの耳を引き伸ばすことにより、被着体を傷めず、またノリ残りなく、きれいにはがすことができます。
    用途フック部分が動かせるスイングフック。吊り下げても使えます。仕様屋内用トラスコ品番542-3007セット内容コマンドフック 3ココマンドタブ(S) 8枚使用温度範囲(℃)-20~40 (接着時は10以上)寸法(縦×横×奥行)(mm)30×22×25~15耐荷重(g)220
  • オーナメント オクタグラムスターシャンパンラメ11cm2ケ入 東京ローソク製造

    オーナメント オクタグラムスターシャンパンラメ11cm2ケ入

    東京ローソク製造
    ¥799税込¥879
    1個
    6日以内出荷
    ツリー用オーナメント
    材質ポリスチレン、ポリエステルサイズ(cm)11
  • BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリー

    BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル

    タイムリー
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷
    便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
    質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • USBケーブル miniB-A ブラック エレコム

    USBケーブル miniB-A ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)480仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン
  • ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ JST(日本圧着端子製造)
    クリア
    レッド
    ブルー

    ナイロン絶縁付ギボシ接続子 PCタイプ

    JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 標準形ローラーチェーン KANA(片山チエン)

    標準形ローラーチェーン

    KANA(片山チエン)(35件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS、ANSI規格の標準ローラチェーンです。
    用途各種機器の伝動用、駆動用。付属品ジョイントリンク1個材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー

    SSDケース USB-C接続 (Mac/Windows11対応) ブラック CM2NVU20G [M.2対応 /NVMe /1台]

    センチュリー
    ¥5,998税込¥6,598
    1式
    7日以内出荷
    M.2 NVMe SSD 1枚をUSBでPCと外付け接続。USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)対応の高速データ転送。工具不要のカンタン組み込み。アルミボディで効率的に放熱。誤操作からデータを守る、書込み防止機能。ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
    セット内容CM2NVU20G本体、専用USBケーブル×1、ケーブル長:約35cm、Type-C⇔︎Type-C、熱伝導パッド×1(本体取付済み)、ゴムピン(本体取付済み×1、予備×1)、取扱説明書 / 保証書寸法(mm)幅52×奥行111×高さ17質量(g)(約)154コネクタ形状(USB)Type-C (USB 20Gbps)対応機種Windows 11 / Windows 10が動作するUSB 20Gbps~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したMac macOS 15.4.1 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10対応(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD(Type2280 / 2260 / 2242 / 2230)使用温湿度範囲温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)保証期間6ヶ月色(本体)ブラックインターフェイスM.2接続側:M.2 NVMe SSD、PC接続側:USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2×2)
  • 業務用クッキングホイル 東洋アルミエコープロダクツ

    業務用クッキングホイル

    東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1巻
    当日出荷
    ベーシックな銀のアルミホイルでホイル焼き等料理や食品の包装など多用途に使えます。 12μと厚みがあるためキャンプでも重宝できます。 多くの外食産業様へもご使用いただいております。 取り出しやすいガイドリール付き。
  • 浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(300個)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
  • 浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ベントキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):45~67.5容量(mL)900培養面積(cm2)225
  • 浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ225cm2, ダブルシールキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
    適合推奨培地量(mL):45~67.5容量(mL)900培養面積(cm2)225
  • クックパー クッキングシート 旭化成ホームプロダクツ

    クックパー クッキングシート

    旭化成ホームプロダクツ(5件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷
    両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
  • 浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ダブルシールキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(300個)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
    適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
  • マグネットキャッチCM-2B LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチCM-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    マグネットの吸着力を利用したキャッチです。省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。取り付けはフロント面からの挿入で完了します。難燃性:樹脂部はUL94V-2適合の材料を使用。
    トラスコ品番132-6059材質ポリアミド(PA)幅(mm)5全長(mm)12色ブラック種類標準タイプ吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])0.4付加機能ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットキャッチ CM-2B LAMP(スガツネ工業)

    マグネットキャッチ CM-2B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥239税込¥263
    1個
    4日以内出荷
    省スペース化により扉周辺の取り付けが容易です。樹脂は難燃材(UL94V-2適合グレード)を使用しています。
    色ブラック高さ(mm)7.9材質(本体)ポリアミド質量(g)1種類標準タイプ使用温度範囲(℃)-10~60吸着力(N)3.9吸着力(N[kgf])3.9[0.4]材質(磁石)フェライト付加機能ワンタッチ取付材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • moichido 日本サニパック

    moichido

    日本サニパック(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
    用途ゴミ袋材質HD+CC色半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ダブルシールキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(100個)
    5日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。ダブルシールキャップは、閉蓋時は優れた気密性を保ち、半開により良好なガス交換が得られます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1160-225: 225cm?フラスコを除く)。
    適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
  • 無地カード/ブラック HEADS(ヘッズ)

    無地カード/ブラック

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1パック(100枚)
    当日出荷
    無地の黒カードです。プライスカードにはもちろん、メッセージカードやPOPにも最適。3サイズ展開です。顔料インクの白色ペンや、白色鉛筆がおすすめです。
    材質紙
  • ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形 杉原産業

    ネオジム超強力 キャップマグネット おねじ円形

    杉原産業(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1袋(1個)
    当日出荷
    非常に強力なネオジム磁石に強磁性体のキャップを装着することでさらに吸着力を大幅に強化したキャップマグネットです。おねじ付きのタイプです。16Φ~36Φまで5種類のバリエーションをご用意しました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe  [1台 /M.2対応] センチュリー

    CM2NVSDBU32C SSDケース USB-C+USB-A接続 どっち~もBOX M.2 SATA / NVMe [1台 /M.2対応]

    センチュリー
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    6日以内出荷
    SATA / NVMeどっち~も対応!工具不要でカンタンにSSDを組み込めるコンパクトなM.2 SSDケース
    色ブラック
  • 浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ75cm2, ベントキャップ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥54,980税込¥60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):15~22.5容量(mL)270培養面積(cm2)75
  • 浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackR IWAKI(AGCテクノグラス)

    浮遊性細胞用フラスコ25cm2, ベントキャップ, MyPackR

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    材質はすべて透明なポリスチレン製で、口径が大きくピペット操作が容易です。 150cm?までのサイズはカントネックタイプです。密閉した状態で最適のガス交換が可能な疎水性メンブレン付キャップが装着されています。培養面の表面処理をしておらず浮遊性細胞の培養に適してい ます。小口パッケージを採用。さらに使い残したフラスコもジッパーによって再密閉可能です。フラスコ底部にロットNo.を印字しています(1143-225: 225cm?フラスコを除く)。入数を少なくしたMyPack(R)シリーズも品揃えしています(品種コード:****-***-MYP)。
    適合推奨培地量(mL):5~7.5容量(mL)70培養面積(cm2)25
  • カッティングマット(A5) NTカッター
    オレンジ
    グリーン
    パープル
    ブルー
    レッド

    カッティングマット(A5)

    NTカッター(8件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。22×15cmのA5サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。
    サイズA5材質(本体)オレフィン系樹脂質量(g)62寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×220×2繰り返し・詰め替え対応
  • 3M スリーエム コマンドフック 粘着フック 3M(スリーエム)

    3M スリーエム コマンドフック 粘着フック

    3M(スリーエム)
    ¥949税込¥1,044
    1パック(6個)
    当日出荷
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ色黒最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ ユニベール

    防炎・1級遮光(多色)ドレープカーテン ベルーイ

    ユニベール(14件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1セット(2枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 光がもれにくい1級遮光のドレープカーテンです。 また安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。 防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。 縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。 日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち! ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。 お部屋に合わせて選べる9color。 サイズも10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる! アジャスターフック(Bフック)、同色タッセルが付属されております。 洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
    用途ご家庭、事務所、オフィスに
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...
vm2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vm2
  • cmc
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
"CM2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷