カテゴリ

  • 制御機器(398)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • メカニカル部品(145)
  • FA担当者のオススメ新商品(104)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CN-150」の検索結果

771件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析フィルターロート CN 150mL Thermo Scientific Nalgene分析フィルターロート CN 150mLThermo Scientific Nalgene
19,980税込21,978
1ケース(12個)
5日以内出荷
メンブラン(グリッド付)が簡単に取り外せる構造フラスコや一般的なマニホールドと組み合わせたろ過に対応付属品/ガスケット(DS0395-0708)ISO7704準拠パイロジェンフリー滅菌済
容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45アズワン品番64-5229-27
強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付 TSUNODA(ツノダ)強力ニッパー JIS 刃部1ツ穴付TSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
鉄線、銅線類の切断作業に便利です。JIS認証取得商品です。
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング形状刃表面:ラウンド刃タイプ刃厚:厚刃RoHS指令(10物質対応)対応
強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,698税込1,868
1個(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニールイエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料機械構造用炭素鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
斜ニッパ TRUSCO斜ニッパTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質特殊鋼、グリップ:樹脂切断能力(Φmm) 鉄線1.2
KingTTC TTCKingTTCTTC
1,898税込2,088
1丁
欠品中
電線や針金などの連続切断作業に最適な開閉ばねが付いています。JIS規格品です。
トラスコ品番680-0182全長(mm)162
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
スモウカム ヘッド ICN イスカルスモウカム ヘッド ICNイスカル
16,980税込18,678
1箱(2個)
翌々日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:アルミニウム。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
11,229税込12,352
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
32,980税込36,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
パワー強力ニッパー TSUNODA(ツノダ)パワー強力ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,098税込3,408
1個(1本)
当日出荷
用途電気工事での針金・ステンレス線・より線の切断に仕様偏心テコ材質刃・本体:特殊合金鋼 柄被膜:エラストマー二重成型イエロー/シルバー/ブラック硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)材料特殊合金鋼熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)切断能力(mm2)(ステンレス/軟鉄(針金)/銅線/より線)Φ1.6/Φ2.6/Φ3.2/5.5グリップタイプTGモデル(高質感)
POPSUSヘリコイル1084 大阪魂POPSUSヘリコイル1084大阪魂
667税込734
1セット(8個)
翌々日出荷
Y型ナックル SMCY型ナックルSMC
189税込208
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
グローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ) モトユキグローバルソー コンクリート用ダイヤモンドカッター(ウェーブタイプ)モトユキ
5,698税込6,268
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
適合材コンクリートチップ高さ(mm)10
斜ニッパー ミトロイ斜ニッパーミトロイ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
皮むき用穴2個付刃部は高周波焼入で優れた切れ味
用途銅線・細線切断用
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
呼び径(A)150エスコ品番EA351CN-150
吊バンド EA440CNシリーズ エスコ吊バンド EA440CNシリーズエスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
吊ボルト径W3/8
コンテナBOX 150-3 (3ケ) MSTコーポレーションコンテナBOX 150-3 (3ケ)MSTコーポレーション
10,980税込12,078
1セット(3個)
6日以内出荷
コンテナBOX (1ケ) MSTコーポレーションコンテナBOX (1ケ)MSTコーポレーション
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
X 先端交換式ドリルホルダー イスカルX 先端交換式ドリルホルダーイスカル
35,980税込39,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
ドリル イスカルドリルイスカル
29,980税込32,978
1本
当日出荷から30日以内出荷
ホルダ DCN イスカルホルダ DCNイスカル
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
(K6352)ミラー カバー LH ニッサン(K6352)ミラー カバー LHニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
(K6351)ミラー カバー RH ニッサン(K6351)ミラー カバー RHニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
バタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-CN 10L2-N-CNシリーズ東洋バルヴ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)三菱電機
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
バタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ 東洋バルヴバタフライ ナイロン 10L2-N-U-CN 10L2-N-U-CNシリーズ東洋バルヴ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
深まる信頼・拡がるバリエーション
鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ナイロングローブ J10-FGF-CN J10-FGF-CNシリーズ東洋バルヴ
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5Dイスカル
33,980税込37,378
1本
当日出荷から29日以内出荷
最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
用途ドリル加工用。
鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ナイロンゲート J5-FSRF-CN J5-FSRF-CNシリーズ東洋バルヴ
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ナイロンチャッキ J10-FNSF-CN J10-FNSF-CNシリーズ東洋バルヴ
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
強靭です
鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ナイロンゲート J10-FSRF-CN J10-FSRF-CNシリーズ東洋バルヴ
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
強靭です
CVシリーズ チップカートリッジ メトカルCVシリーズ チップカートリッジメトカル
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷
CVシリーズ用チップカートリッジです。
用途消耗品の交換に。質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
トルクゲージ 置針付 KANON(中村製作所)トルクゲージ 置針付KANON(中村製作所)
52,980税込58,278
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。 置針タイプです。
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ホワイト) CN-MM150-W JVC(ビクター)1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ホワイト) CN-MM150-WJVC(ビクター)
879税込967
1個
5日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m
ホワイトケーブル長(m)1.5
1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ブラック) CN-MM150-B JVC(ビクター)1.5mステレオミニプラグケーブル (ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ/ブラック) CN-MM150-BJVC(ビクター)
879税込967
1個
4日以内出荷
ポータブルオーディオをミニコンポに接続し、再生する際に使用する24金メッキの接続コードです。 【プラグ仕様】ポータブルオーディオ:ステレオミニプラグ⇔ミニコンポ:ステレオミニプラグ 1.5m
ブラックケーブル長(m)1.5
チップ SDCN/SDEN/SDNN 15 タンガロイチップ SDCN/SDEN/SDNN 15タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)15
トルクゲージ KANON(中村製作所)トルクゲージKANON(中村製作所)
55,980税込61,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。 目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。 左右両用です。
寸法(mm)134質量(g)600寸法L1(mm)100外径(Φmm)63寸法L2(mm)73目盛板径(Φmm)53チャック径(Φmm)1~8.5
Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 300mA, 3.2 x 2.5 x 2mmMURATA(村田製作所)
689税込758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 580mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 26MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
...