カテゴリ

  • 自動車純正部品(155)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • バイク純正部品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 清掃用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 電動工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「CN90」の検索結果

関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分別ペール CN90 (90L)用フタ Aron(アロン化成)分別ペール CN90 (90L)用フタAron(アロン化成)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
カラーユニバーサルデザイン色を使用しています。(カラーユニバサルデザインマーク付) フタの表示が4か国語です。(日本語、英語、中国語、ハングル文字)半透明なので、ごみの分別が一目で分かります。
材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)260種類分別用奥行(mm)566間口(mm)384
分別ペール CN90 (90L)本体のみ Aron(アロン化成)分別ペール CN90 (90L)本体のみAron(アロン化成)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
容量(L)90トラスコ品番469-8118材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.4高さ(mm)633種類分別用奥行(mm)552間口(mm)384色(本体)ナチュラル(半透明)フタの種類オープン式商品タイプ本体
CN90(レッド) アマテイCN90(レッド)アマテイ
15,980税込17,578
1ケース(25kg)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
CN90SP(レッド)  5KX4 防錆タイプ アマテイCN90SP(レッド) 5KX4 防錆タイプアマテイ
16,980税込18,678
1ケース(5kg×4箱)
6日以内出荷
長さ(mm)90線径(Φmm)4.04頭径(Φmm)8.3先端形状角先胴部スムース着色レッド
2×4工法用釘 アマテイ2×4工法用釘アマテイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(5kg)
当日出荷から9日以内出荷
JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に材質先端角先頭部平頭胴部スムース
RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWNRI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90AR BROWN(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
当日出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション上部操作式四脚アジャスト式はしご兼用脚立 SCN型 スタッピーシリーズピカコーポレイション
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」のはしご兼用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です 【ラインナップ】 ■SCN-90B~SCN-210B :最大段差が約31cm(1尺)まで対応できるスタンダードタイプ ■SCN-120LB~SCN-180LB :最大段差が約44cm(1.5尺)まで対応できるロングスライドタイプ ■SCN-34B・SCN-45B :前脚・後脚の長さが違い,最大高低差約74cmまで対応できる階段用(水平箇所でも使用可能)
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金ピッチ(mm)脚部伸縮:6踏ざん踏面幅(mm)55.3天板寸法(mm)303×172踏ざん間隔(mm)305最大使用質量(kg)100
Oリング 4C-N 大阪魂Oリング 4C-N大阪魂
32,294税込35,523
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業
9,898税込10,888
1箱(25kg)
5日以内出荷
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムース
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TCN
2×4工法用釘 KN村田産業2×4工法用釘KN村田産業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(5kg)
5日以内出荷
JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用材質軟鋼線材胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルカート エコ#90 黒/ブルー セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/ブルーセキスイ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール【蓋】ブルー【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006
リサイクルカート エコ#90 黒/レッド セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/レッドセキスイ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール【蓋】レッド【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006
リサイクルカート エコ#90 黒/グリーン セキスイリサイクルカート エコ#90 黒/グリーンセキスイ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
環境に配慮した、エコマーク認定(再生原料53%使用)のリサイクルカート。使い勝手を考え、丈夫で持ちやすいハンドル、段差を超しやすい130mmΦのキャスターを採用。洗浄後に便利な、排水口や、鎖通し用の穴を標準装備。
用途ゴミ収集、搬送カート、搬送ペール、分別収納カート、運搬カート、リサイクルカート,キャスター付ペール,ハンドル付ペール、キャスター付ゴミ箱、ハンドル付ゴミ箱仕様【蓋】防臭パッキン付き材質【蓋】ポリエチレン【本体】ポリプロピレン、再生ポリプロピレン【車輪】PP、TPE(エラストマー)、スチール【蓋】グリーン【本体】ブラック容量(L)90寸法H(mm)798エコマーク認定認定耐荷重(kg)約60寸法D(mm)522本体質量(kg)4.4寸法W(mm)435キャスター径(Φmm)130穴径(mm)【鎖通し穴】8(ふた・本体の中央部、本体の左右両端)排水口径(Φmm)30(キャップ付き)エコマーク認定番号12 118 006
クリーンステーション SANKAクリーンステーションSANKA
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です持ちやすいハンドルゴム付き。
用途広い開口部でゴミの出し入れがしやすいゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。材質高耐食溶融めっき鋼板高さ(mm)1110奥行(mm)715
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
解像度 - 最大1920×1200@60Hz対応ラップトップUSBコンソール(LUC)- 本体の専用Mini USBポート経由でノートパソコンからコンソールをダイレクトかつ簡単に操作可能ネットワーク非対応のKVMスイッチにリモートアクセス機能を付加FPGAグラフィックプロセッサー搭載 - 画像品質とfps(frames per second)スループットの向上により、鮮明なビデオ表示の応答を実現
コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2(White)D-sub15ピン メス×1(Blue)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【KVM(コンピューター)ポート)】SPHD メス×1(Yellow)ステレオミニジャック メス×1(Green)ステレオミニジャック メス×1(Pink)【LANポート】RJ-45 メス×2【バーチャルメディア】USB Mini-B メス×1【電源】DC電源ジャック×2【シリアル】RJ-45 メス×2【制御】PS/2 メス×1※海外向け仕様のため、日本ではお使いいただけません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(CN9000)0~40(電源アダプター)
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(120本×10巻)
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ダイヤマットCN トーワ[マット]ダイヤマットCNトーワ[マット](1件のレビュー)
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
スパイラル構造が靴底についた土や砂をよく落とします。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO900479)。
用途作業現場、工事現場などの仮設通路、ビルディング・住宅内の共通道路、通水性がありプールサイド、ベランダ、シャーワー室にも使用できます厚さ(mm)6材質塩化ビニール(PVC)幅(mm)900質量(kg)18長さ(m)6
テーパーローラコンベヤ(廉価型) マキテックテーパーローラコンベヤ(廉価型)マキテック
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部)スチールカーブ内R(mm)900コンベヤ角度θ(°)90材質(ベアリング)スチールローラ外径A(小径)(mm)42.7肉厚B(大径)(mm)2.1軸外径(Φmm)12ローラ強度(kg)100(400Wの時)コンベヤ質量目安(kg)55.7(400W・75Pの時)
シール,フード フロント ニッサンシール,フード フロントニッサン
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤマットCN トーワ[マット]ダイヤマットCNトーワ[マット]
35,980税込39,578
1巻
翌々日出荷
材質表面・裏面:塩化ビニール(PVC)仕様ロールタイプトラスコ品番857-0433幅(mm)900厚さ(mm)6質量(kg)18長さ(m)6
アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーターダイワインダストリ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。HPタイプは、ピーク指示回路を有しており、SSB運用時のピーク電力のチェックができます。※このときの反射電力は表示できません。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓、P.E.Pモード付き(ピーク指示回路付)付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード
アマチュア無線用SWRパワーメーター ダイワインダストリアマチュア無線用SWRパワーメーターダイワインダストリ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
100mm角大型クロスメーター。同一ケースに2組のメーターを封入することにより、 スイッチ切り替えや面倒な調整なしに前進電力と反射電力を直読できます。また、2本のメーター指針の交差によってSWR値を直読することが可能で大変便利です。暗い場所でも見えるバックライト付。
仕様M型接栓付属品メーター指示用DCケーブル、フレームガード周波数帯域(MHz)145~525レンジ出力(W)20/200
(W)カラーCN釘 若井産業(W)カラーCN釘若井産業
10,167税込11,184
1箱(500本×4箱)ほか
5日以内出荷
JIS A 5508:2009
(46242)ブレーキ チューブ ニッサン(46242)ブレーキ チューブニッサン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(80896)バンパー,ラバー ニッサン(80896)バンパー,ラバーニッサン
469税込516
1個
3日以内出荷
(28442)カメラ アッセンブリー ニッサン(28442)カメラ アッセンブリーニッサン
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(27500)ボタン、オート エアコン ニッサン(27500)ボタン、オート エアコンニッサン
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
(83800)コンビネーションメータASSY トヨタ(83800)コンビネーションメータASSYトヨタ(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
(27760)アンプリファイヤー ニッサン(27760)アンプリファイヤーニッサン
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(49200)ラック&ピニオン PS付 ニッサン(49200)ラック&ピニオン PS付ニッサン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(46240)ブレーキ チューブ ニッサン(46240)ブレーキ チューブニッサン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(34935)コントロール ケーブル ニッサン(34935)コントロール ケーブルニッサン(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(24012)ハーネス ニッサン(24012)ハーネスニッサン
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(48470)コラム カバー ニッサン(48470)コラム カバーニッサン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドア ニッサン(90810)フィニッシャー アッセンブリー,バック ドアニッサン
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
関連キーワード
zn90特集