カテゴリ

  • 切削工具(62)

「CNMG090408」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ CNMG-M3P イスカルISO旋削 チップ CNMG-M3Pイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
鋼の中切削加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3M イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-M3M イスカルISO旋削チップ CNMG-M3Mイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼、低炭素鋼用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG-F3P イスカルISO旋削チップ CNMG-F3Pイスカル
6,198税込6,818
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
両面使いです。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
ISO旋削 チップ CNMG-F3S イスカルISO旋削 チップ CNMG-F3Sイスカル
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ CNMG 京セラチップ CNMG京セラ
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 イスカルISO旋削イスカル
7,098税込7,808
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
材質サーメット材種IC300TRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-HQ 京セラチップ CNMG-HQ京セラ
4,898税込5,388
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-GS 京セラチップ CNMG-GS京セラ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA515
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,298税込5,828
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
チップ CNMG-UG 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質:CVDコーティング。一般鋼の汎用材種。耐摩耗性と対欠損性に優れるCVDコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材採用。
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
鋼加工用CVDコーティング 京セラ鋼加工用CVDコーティング京セラ
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質CA025P材質(本体)CA025PコーティングCVD
旋削チップ CNMG-FB 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FB住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。 低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFB切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-SU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-SU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
小切込み高送りに効果発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048特価
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカGU
旋削チップ CNMG-GZ 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GZ住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
刃先強度に優れ、信頼性の高い全周型ブレーカ。
材質CVDコーティング形状ひし形80°タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-UG (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカUG
旋削チップ CNMG-EF 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EF住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEF切削領域仕上切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
汎用性に優れるポジティブブレーカの第一推奨。 広い切りくずポケットを特徴としたチップブレーカの形状設計により、幅広い切削条件で切りくず処理性能を向上させました。 これにより切削加工時の切りくずの絡まりを防ぎ、安定加工を実現します。 また合金鋼に加え、炭素鋼やステンレス鋼などの様々な被削材に適用可能です。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M記号ブレーカ:GU勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカつきブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削チップ CNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-FE住友電工ハードメタル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ CNMG-HQ (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-HQ (CA115P 鋼加工用)京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中~粗切削
チップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-SU (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工ブレーカSU形状ひし形80°勝手勝手なし
旋削チップ CNMG-EG 住友電工ハードメタル旋削チップ CNMG-EG住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状ひし形80°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途微小切削勝手なし[N]逃げ角(°)0[N]
ネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先) タンガロイネガ、M級、80°ひし形インサート、仕上げ~中切削用(切りくず処理優先)タンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
旋削用チップ CNMG-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカHQ穴の有無あり穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
チップ CNMG*E-TM タンガロイチップ CNMG*E-TMタンガロイ
6,498税込7,148
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ CNMG*E-SW タンガロイチップ CNMG*E-SWタンガロイ
6,598税込7,258
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
小型化によって高い経済性を実現したISO-EcoTurnシリーズチップ。 小型でも、一般的なCNMG1204□□サイズと同等の切削性能。 ワイパー切れ刃を備えた仕上げ~中切削用SW形チップブレーカ付き。
用途旋削用チップ、ワイパー切れ刃付き仕上げ~中切削用。 ひし形インサート、コーナ角:80°。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG*E-ZF タンガロイチップ CNMG*E-ZFタンガロイ
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
形状平行四辺形寸法L(mm)9.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.2
チップ CNMG*E-TF タンガロイチップ CNMG*E-TFタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削用チップ CNMG-GS (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-GS (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ CNMG-GS (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ CNMG-GS (CA115P 鋼加工用)京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒[連続])形状ひし形80°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)9.7勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ) 住友電工ハードメタルチップ CNMG-FE (AC8000Pシリーズ)住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
絶対的な安定加工を実現する鋼旋削の新材種・AC8000Pシリーズ。高速切削~断続切削まで、あらゆるシーンで絶対的な安定加工を実現。AC8015P:抜群の耐摩耗性で軟鋼の高速連続加工に最適。切りくず擦過によるクレータ損傷を抑制 耐クレータ摩耗性2倍。AC8020P:高硬度材・鍛造材の高能率加工において、耐摩耗性・耐欠損性を両立。アルミナ層の更なる高強度化によりチッピングを抑制。耐チッピング性2.5倍以上。AC8025P:圧倒的な信頼性を誇る、第一推奨材種。表面平滑処理により溶着・チッピングを大幅に抑制。耐溶着欠損性2倍以上。AC8035P:断続加工における欠損を抑制。特殊表面処理によりコーティング膜中の引張残留応力を低減し、欠損を大幅に抑制。耐欠損性能2倍以上。
用途鋼旋削加工形状ひし形80°勝手勝手なしブレーカFE
チップカテゴリ
関連カテゴリ