カテゴリ

  • 制御機器(819)
    • 産業用PC本体(395)
  • パソコン/周辺機器(122)
    • 変換・延長アダプタ(3)
    • シリアルポート増設カード(3)
  • 学童・教育用品(94)
  • バイク純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(13)
  • 測定用品(12)
  • 安全保護具(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 作業服(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「CONTEC」の検索結果

1,208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)片側BNCミノムシ クリップCONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
BNCケーブル CONTEC(コンテック)BNCケーブルCONTEC(コンテック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
パソコンのUSBインターフェイスに接続することで手軽にデジタル信号(12 - 24VDC)の入出力を行う、USB2.0対応デジタル入出力ターミナルです。 最大8点の入力と最大8点の出力ができます。 添付のドライバライブラリ[API-USBP(WDM)]を使用することで、Visual BasicやVisual C++などのWin32API関数をサポートしている各種プログラミング言語を用いてWindows用のアプリケーションソフトウェアを作成することができます。
サイズYタイプ出力点数8点入力点数8点応答速度300μsec(max.)使用コネクタ2×スクリュー端子台、14-pin動作電圧(V)DC12~24バス仕様USB2.0回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)圧着用中継端子台CONTEC(コンテック)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)USB I/Oターミナル押さえ金具CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
質量(g)20アズワン品番64-8863-57
USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
USB-GPIBマイクロコンバータ CONTEC(コンテック)USB-GPIBマイクロコンバータCONTEC(コンテック)
53,980税込59,378
1枚
当日出荷
IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)
サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定
両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)RS-232C通信ボードCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
割り込みレベル1点使用
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
66,980税込73,678
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
ACアダプタ CONTEC(コンテック)ACアダプタCONTEC(コンテック)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)CONTEC(コンテック)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch)CONTEC(コンテック)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
伝送速度(bps)300~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル入出力 8点/8点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)片端37ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
BNC端子台 CONTEC(コンテック)BNC端子台CONTEC(コンテック)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
取付方式その他
FLEXLAN 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)FLEXLAN 5V ACアダプタCONTEC(コンテック)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナルCONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
87,980税込96,778
1個
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)高精度アナログ入力ターミナル USB対応CONTEC(コンテック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)両端96ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
99,980税込109,978
1個
予約販売
質量(g)300(USBケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~40定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数64点(16点単位で1コモン)入力点数64点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)550(Max.)(DC5V)絶縁耐圧250Vrms使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
両端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)両端68ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
両端100ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)両端100ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から78日以内出荷
ケーブル100芯シールドケーブル使用コネクタ100ピン0.8mmピッチコネクタ(M(雄))タイプ、HDRA-E100MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
非絶縁型デジタル入力ターミナル CONTEC(コンテック)非絶縁型デジタル入力ターミナルCONTEC(コンテック)
28,880税込31,768
1個
当日出荷
質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50出力電圧(V)4.75~5.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)入力点数16点(16点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - NシリーズCONTEC(コンテック)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
高速型GPIB通信ボード PCI Express CONTEC(コンテック)高速型GPIB通信ボード PCI ExpressCONTEC(コンテック)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。 バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。 データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。
質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能 CONTEC(コンテック)アナログ入出力ユニット 500KSPS 16ビット分解能CONTEC(コンテック)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)出力点数非絶縁出力8点(LVTTL、レベル、正論理)入力点数非絶縁入力8点(LVTTL、レベル、正論理)出力インピーダンス(Ω)1以上入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力電流(mA)±5入力形式シングルエンド入力または差動入力特性マルチファンクションイベントコントローラによる多彩なサンプリング制御USBハブ機能を搭載、メーカー製USB対応製品が最大4台まで接続可能PCI、PCI Expressバスボード、CardBus PCカード互換設計。共通のコネクタ形状、信号配置データロガーソフトウェア、Windows対応ドライバライブラリを添付入力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5Vチャネル数2ch出力レンジバイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ0~10V、0~5V、0~2.5V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)出力チャネル数2ch
GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)GPIBコネクタアダプタCONTEC(コンテック)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点 CONTEC(コンテック)CPIシリーズ 絶縁デジタル出力16点CONTEC(コンテック)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
USB  I/OユニットXシリーズ用取付金具 CONTEC(コンテック)USB I/OユニットXシリーズ用取付金具CONTEC(コンテック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
FITシリーズ用 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)FITシリーズ用 5V ACアダプタCONTEC(コンテック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60定格出力電流(A)2.0(Max.)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×75×27.3(突起物を含まず)寿命1.5年(周囲温度40℃、AC100V入力、2.0A出力時)、4年(周囲温度40℃、AC100V入力、1.3A出力時)使用コネクタMC1.5、3-ST-3.5(Phoeni×Contact 社製)相当品定格出力電圧(V)DC5保持時間(ms)-入力電圧範囲(V)AC90~264定格入力電流(mA)300(Max.)使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)15(Max.)(AC100V入力、1.3A出力時)添付ACケーブル対応電圧(V)AC125 7A
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)高精度アナログ入出力ターミナルCONTEC(コンテック)
76,980税込84,678
1枚
当日出荷
入力 4μsec/ch, 8ch、16bit分解能USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載Windowsに対応したドライバライブラリを提供ソフトウェアによる校正機能を搭載
仕様●サンプリングレート:4μsec/ch (Max.)●入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理); 非絶縁LVTTLレベル入力 (正論理)●出力回路:非絶縁LVTTLレベル出力 (正論理)サイズYタイプシリーズUSB Yシリーズ (モバイル)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux出力点数4点入力点数4点分解能ADC:16-bitバッファメモリ入力:8k Word応答速度入力:200nsec (max.)、出力:200nsec (max.)動作電圧入力:3.3VDC-LVTTL; 5VDC-TTL、出力:3.3VDC-LVTTL使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ±10Vグリーン購入法適合バス仕様USB入力チャネル数シングルエンド 8-chグリーンマーク認定
RS232C  Ethernetメディアコンバータ CONTEC(コンテック)RS232C EthernetメディアコンバータCONTEC(コンテック)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
質量(g)100データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)チャネル数1ch規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニット CONTEC(コンテック)USB 32bit 4ch アップダウンカウンタユニットCONTEC(コンテック)
57,980税込63,778
1枚
当日出荷
32ビットアップダウンカウンタ絶縁素子によるバス絶縁制御入出力信号とサンプリング機能制御用入力信号Windowsに対応したドライバソフトウェアサンプリングモードACアダプタ同梱
サイズNタイプシリーズUSB Nシリーズ (コンパクト)対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit); Windows Vista (64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows XP (64-bit); Windows XP (32-bit); Windows 2000 (32-bit); Windows Server 2008 (64-bit); Windows Server 2008 (32-bit); Windows Server 2003 (64-bit); Windows Server 2003 (32-bit); Linux応答速度500KHzRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合チャネル数4-chバス仕様USBカウント方式32-bit アップダウングリーンマーク認定
リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニットCONTEC(コンテック)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
COM-4ch(37ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)COM-4ch(37ピン)用分配ケーブルCONTEC(コンテック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル9芯シールドケーブル導体サイズ(AWG[mm2])28
14ピンターミナルコネクタ 6個入 CONTEC(コンテック)14ピンターミナルコネクタ 6個入CONTEC(コンテック)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
適合規格14ピン ターミナルコネクタ(スクリュータイプ) 6個セット
...