カテゴリ

  • 農業機械(82)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 制御機器(30)
  • 空調・電設資材(22)
  • 作業工具(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(14)
  • 縫製用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 自転車部品(8)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「CP-22」の検索結果

関連キーワード
349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
79税込87特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
カラープラポールチェーン カーボーイカラープラポールチェーンカーボーイ(5件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
(KS3)オイルセンサーCP22 EY35.40 スバル(KS3)オイルセンサーCP22 EY35.40スバル
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
合皮の補修シート大判 キャプテン合皮の補修シート大判キャプテン(5件のレビュー)
799税込879
1袋(1個)
当日出荷
好評発売中のCP187合皮の補修シートより大きなサイズの補修シートです。
用途大きな破れや、複数箇所の補修にタイプシールタイプ幅(cm)21長さ(cm)30
シーピーキャップ ネグロス電工シーピーキャップネグロス電工
4,298税込4,728
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
銅ワッシャ SUN銅ワッシャSUN(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(20個)
当日出荷
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質厚さ(mm)1
ダウンウェアの補修パッチ&シート キャプテンダウンウェアの補修パッチ&シートキャプテン
419税込461
1袋(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
型抜きしたシールタイプなので、破れやカギザキなどの補修が、貼るだけで簡単にできます。 粘着力が強く、柔軟性のある補修シートです。 撥水処理を施したポリエステル生地を使用しています(#1~8) #9はテカリを抑えた半透明タイプです。 #1~8はリップストップポリエステル生地を採用しています。
接着剤アクリル系タイプシールタイプ寸法(cm)6×11(1枚)、6×5(1枚)、3×5.5(1枚)、2.5×2.5(2枚)
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック
当日出荷
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着
ケーブルプロテクター(20mmケーブル用) 大研化成工業ケーブルプロテクター(20mmケーブル用)大研化成工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質弾性特殊配合樹脂製幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
バーオフツール パル[切削工具]バーオフツールパル[切削工具]
18,980税込20,878
1本
当日出荷から32日以内出荷
表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
超強力マグネットバー PLUS(プラス)[文具]超強力マグネットバーPLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。大切な掲示物が一目でわかるラベル付。紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)
セラポブロック TACT(タクト)セラポブロックTACT(タクト)
7,998税込8,798
1箱(3枚)
当日出荷
タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
裸圧着スリーブ ニチフ裸圧着スリーブニチフ(2件のレビュー)
708税込779
1セット(7個)
当日出荷から3日以内出荷
圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
グロープラグ HKTグロープラグHKT
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
279税込307
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
布・手芸用両面テープ キャプテン布・手芸用両面テープキャプテン(1件のレビュー)
559税込615
1パック
当日出荷
手芸工作、衣装作りに最適な両面テープです。布と布、布と革、紙、プラスチック、ウレタンボードなどの接着も可能。低温時でも強い接着力を発揮します。
用途布、革、合皮、紙、木、プラスチック、金属、ガラス、ウレタンボードの接着材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤品番GFCP220 #000寸法(幅Wmm×長さLm)20×10
直進ノズル CPシリーズ いけうち直進ノズル CPシリーズいけうち
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
最も強い打力の棒流を発生させる直進ノズル。
標準操作圧力(MPa)3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
コンパス クツワコンパスクツワ
309税込340
1個
当日出荷
学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
ブルー
AP閉止プラグ セイワ工業AP閉止プラグセイワ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
ハブを塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
カッティングペースト スプレータイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペースト スプレータイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(220mL)
当日出荷
スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
バッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 10個入 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
入数(個)黒5・赤5
油圧パンチ丸刃物 西田製作所油圧パンチ丸刃物西田製作所
6,598税込7,258
1組
当日出荷から翌々日出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
11,980税込13,178
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
カムドリルヘッド イスカルカムドリルヘッドイスカル
28,980税込31,878
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC908コーティングTiAlN・PVDコーティング
コッタレスクランクプーラー ParkTool(パークツール)コッタレスクランクプーラーParkTool(パークツール)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼電線管用パンチダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)厚鋼電線管用パンチダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から5日以内出荷
別売専用フック ROCKY別売専用フックROCKY
1,198税込1,318
1セット
3日以内出荷
ザグリカッター用パイロット EIKO(栄工舎)ザグリカッター用パイロットEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
脱着式パイロット
用途パイロットのみ材質SK4案内径公差(mm)0/-0.05
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ) アユートブルーライトカット 液晶保護パネル ブルテクター グレア(光沢タイプ)アユート
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
目と液晶両方を守る、ブルーライトカットプロテクター 特に波長の短い380-410nmは、平均90%以上カット 工具を使わずカンタン設置(4点テープ留め) フィルムでは無い、アクリルフィルタータイプ 映像を鮮やかに、光沢タイプ仕様
取付4点テープ留めブルーライトカット対応付属品固定用パッド(大・小)、固定用両面テープ、クリーニングクロス保証期間ご購入日より2週間、初期不良のみ板厚(mm)2紫外線防御率(%)99.9波長(nm)280-380材質フィルター/アクリル可視光線透過率(%)80
電線管用チャッカーセット 西田製作所電線管用チャッカーセット西田製作所
7,198税込7,918
1組(2個)
当日出荷から翌々日出荷
厚鋼管用チャッカー刃物です。
用途鋼材穴あけ打抜き用材質/仕上工具鋼
KCP(標準タイプ) ネオフレックスKCP(標準タイプ)ネオフレックス
27,980税込30,778
1セット(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
可動部、振動部、屈曲部、引張荷重部などの使用に適した電線保護管です。 外観平らなKCPタイプはビニール被覆が肉厚で強靱かつ柔軟性抜群です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動システムラインでの使用
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
PEEK樹脂ベアリング TRUSCOPEEK樹脂ベアリングTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ 三菱電機分電盤用遮断器 電源側プラグイン形ノーヒューズ遮断器 BH-CP2シリーズ三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50
(31E)ステータ CP SGL22-2,50 スバル(31E)ステータ CP SGL22-2,50スバル
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷