カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)

「CP管」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炉心管 多孔質 CPチューブ CC印(ニッカトー)炉心管 多孔質 CPチューブCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
アルミナ99%の多孔質チューブで、1900℃までの使用に耐えます。貴金属線・モリブデン線などの高温発熱体の電気炉用炉心管などに適しています。
最高使用温度(℃)1900
ねじつき薄鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき薄鋼電線管Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ねじなし電線管Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
薄鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管薄鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
ねじつき厚鋼電線管 Panasonic(パナソニック)ねじつき厚鋼電線管Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
ねじなし電線管 丸一鋼管ねじなし電線管丸一鋼管(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
硬質ビニル電線管(J管) 未来工業硬質ビニル電線管(J管)未来工業(10件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズエスコ
7,480税込8,228
1本
翌々日出荷
材質硬質塩化ビニール長さ(m)2全長(m)2最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ねじなし丸型露出ボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋼板製規格JIS C8340適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)SPC試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
26,980税込29,678
1箱(10本)
3日以内出荷
用途CP型用
燃焼管 HBチューブ CC印(ニッカトー)燃焼管 HBチューブCC印(ニッカトー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から63日以内出荷
高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管材質ムライト
VQ Series(VQZ115R-~) SMCVQ Series(VQZ115R-~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック)ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類2コ用1方出
ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベンドPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E
電気炉用炉心管 CC印(ニッカトー)電気炉用炉心管CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
アルミナ70%の高アルミナ質Sチューブです。
最高温度(℃)1600
CPアダプター 未来工業CPアダプター未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
CPアダプターPF管用 未来工業CPアダプターPF管用未来工業
4,398税込4,838
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
仕様ワンタッチ型
CPアダプターCD管用 未来工業CPアダプターCD管用未来工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
CD管・PF管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。
CPアダプター(PF管用) 未来工業CPアダプター(PF管用)未来工業
799税込879
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
用途PF⇔CPの異種管接続材です。ベージュ
CPエンドカバーPF管用 未来工業CPエンドカバーPF管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング! 型枠を取り外した後、 薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます。
適合釘N45(1寸5分)、N50(1寸6分)
試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管 CP型用SIBATA(柴田科学)
6,998税込7,698
1箱(100本)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
用途CP型用
圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP 児玉工業圧着ソケット 銅管兼用型(継手部・直管部) CP児玉工業(7件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。 震動のあるパイプにでも使用できます。 何回でも使用出来ます。
用途銅管のチーズ・エルボ・ソケットとの直管との接続部、および直管自体の漏れの修理に。形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~80使用流体水・湯・オイル・蒸気耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)1材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)RoHS指令(10物質対応)対応
試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)試験管固定ネジ CP型用SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1箱(5個)
3日以内出荷
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
欠品中
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応モノタロウ(61件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウHIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応モノタロウ(20件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(2本)
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
部品 MVC-F60,70 三笠産業[工具]部品 MVC-F60,70三笠産業[工具]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)試験管セット CP-1000型用SIBATA(柴田科学)
269,800税込296,780
1セット
17日以内出荷
・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
用途CP-1000用
Checktemp  温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
IP65の防水機能センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェックセンサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
部品 MVC-40H 三笠産業[工具]部品 MVC-40H三笠産業[工具]
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40H
VQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~) SMCVQZ3シリーズ用 マニホールド (VV3QZ1~)SMC
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ラコムエース(平型サーミスター式) アズワンラコムエース(平型サーミスター式)アズワン
121,000税込133,100
1台
当日出荷
アズワン品番1-107-03仕様攪拌:噴流ポンプ、温度計付き質量(kg)4.0使用温度範囲(℃)27~80型番HT-80電源コード(m)1.8温度精度±0.1~0.2℃ヒーター容量(kW)1安全性フロート式空焚き防止器付き電源コード3Pタイプ温度調節PT100Ω時分割比例制御(P)外寸法(mm)98×356×236循環方式CP-2移送分岐管使用(別売りで密閉系送水可)最大電力AC100V 11A
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ115K~) SMCVQ Series(VQZ115K~)SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気