カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(193)
  • メカニカル部品(104)
  • 切削工具(57)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 制御機器(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 作業工具(26)
  • 事務用品(25)
  • 測定用品(20)
  • 物流用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 機構部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 農業機械(13)
  • 建築金物(11)
  • 電動工具(9)
  • 研磨材(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 電気材料(4)
  • 空圧工具(4)
  • 保管用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CP-100」の検索結果

713件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-100H 日本メカケミカルCP-100H日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(18L)
3日以内出荷
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途鋳物の長期屋内保管用防錆成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他容量(L)18引火点(℃)52外観淡黄褐色液体危険等級動粘度(mm2/s)2.2(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-12060イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R113TM6×1-12LB32L20H4.5タイプフェノール樹脂製F5D21C60SM12×1.75-30LE30G21J40~48P21K20N8M13RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-10050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-10050イマオコーポレーション
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R95TM5×0.8-10LB25L17.5H3.7タイプフェノール樹脂製F4D18C50SM10×1.5-25LE25G18J32~40P17.5K16N7M11RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-08040イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R75.5TM4×0.7-8LB22L14H3タイプフェノール樹脂製F3D14C40SM8×1.25-20LE20G14J25~32P14K12N5M8.5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
カラリス鉛筆削器CP-100A ピンク カール事務器カラリス鉛筆削器CP-100A ピンクカール事務器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
ピンク電源手動繰り返し・詰め替え対応
(267)F.パイプ CP 100L スバル(267)F.パイプ CP 100Lスバル
539税込593
1個
5日以内出荷
Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Compound 品番(Q2M-CP100) 1000 mlGYEON(ジーオン)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
細目のコンパウンド剤です。 高い研磨力で光沢を甦らせます。 高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目容量(mL)1000危険物の類別非危険物
CP100 サイドクランプ イマオコーポレーションCP100 サイドクランプイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ルアー CHAPPY 100 CP100シリーズ アムズデザインルアー CHAPPY 100 CP100シリーズアムズデザイン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ベイトライクな存在感、アピール力で魚を引き寄せるペンシルベイト。imaプロスタッフ鈴木斉氏監修第2弾のCHAPPY 100。クイックでスピーディなドッグウォークアクション、2種類のラトルによってうまれた独特のサウンド、ナチュラルなスプラッシュとバブル、そんな3つの要素が表層を意識したシーバスに猛アピールします!深いレンジからも誘い出せるこのアピール力だけでなく、100mmボディとは思えない飛距離で広範囲をサーチできるのも強みです。カンタン操作で扱いやすい、頼れるペンシルベイトで楽しいトップゲームを!
仕様【アクション】ドッグウォーク、【誕生日】2019/06/10種別トップウォーター全長(mm)100質量(g)18フック#3リングサイズ#3
インサートカップ サンナップインサートカップサンナップ(11件のレビュー)
819税込901
1セット(100個)
当日出荷
洗う手間なく衛生的な使いきり食器。 大きな会議でも安心の大量パック。
材質ポリスチレン容量(mL)200直径(Φmm)80高さ(mm)77入数100個
パウチタイプフィルム CPリーフ 100μm フジプラパウチタイプフィルム CPリーフ 100μmフジプラ
419税込461
1箱(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
透明性の高い樹脂を使用した高品質のラミネートフィルムです。ラミネートすることにより、フルカラーの写真や印刷物の色彩をより鮮明にします。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズから保護します。
用途写真、POP、チラシ、メニュー表などの表面保護に。厚さ(μm)100タイプCPリーフ
スムースラテックスP.F CP100 パウダーフリー リーブルスムースラテックスP.F CP100 パウダーフリーリーブル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。 指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップラテックスP.F. CP100 パウダーフリー リーブルグリップラテックスP.F. CP100 パウダーフリーリーブル
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷から9日以内出荷
純水洗浄を施したクラス100対応品でクリーン作業に最適。 グリップ力に優れた高性能ラテックスグローブ。指先にエンボス加工を施しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン NOKOリングPシリーズ赤シリコンNOK(69件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
センターポンチ SK(新潟精機)センターポンチSK(新潟精機)(23件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
799税込879
1個(100g)
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付種別チューブタイプ
ESDラテックスグローブCP100 リーブルESDラテックスグローブCP100リーブル
599税込659
1袋(100枚)
9日以内出荷
・グリップ力を必要としない作業に適したクリーンルーム用ラテックス手袋。・滑りが良く、装着しやすいスムースタイプなのでインナー手袋としても最適。・表面全体に細かいエンボス加工を施しており、細かな作業にも最適。・導電性添加剤配合により、静電気対策としても適しています。・汚れの目立ちにくいブラックカラー。・袖口まで覆えるロングタイプで体毛落下や汚れ付着を防げます。
用途クリーン作業に、髪染め作業に、製品検品作業など厚さ(mm)0.17ブラックサイズM全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCOマジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)TRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。タイプマジック製材質ベルト:ナイロン
使い捨てビニール手袋 100枚 TRUSCO使い捨てビニール手袋 100枚TRUSCO(3件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
用途清掃作業、塗装作業。 精密機械工業。
カッティングペースト マーベルカッティングペーストマーベル(16件のレビュー)
699税込769
1本(100g)
当日出荷
少量塗るだけで、切れ味抜群!抜群の切れ味 耐久性を発揮カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。
用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン) 武蔵オイルシール工業Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ケーブルタイ NTBケーブルタイNTB(8件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(1000本)
当日出荷から3日以内出荷
通常の結束用として使いやすく、汎用性の高いオーソドックスタイプです。 電気絶縁性、耐熱性、耐油性に優れています。
耐温度性(℃)-40~85UL規格94V-2 No.E97527認定
ラミネートパウチフィルム フジプララミネートパウチフィルムフジプラ(2件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイプCPリーフ厚さ(μm)100
高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO高性能油吸着材オイルキャッチャーTRUSCO(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(100枚)
当日出荷
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル材質/仕上ポリプロピレン100%サイズ(mm)500×500×4
ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー リーブルニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリーリーブル
2,498税込2,748
1袋
9日以内出荷
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途クリーンルーム内でのクリーン作業に。厚さ(mm)手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16ホワイト全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールP.F.ロング CP100 パウダーフリー リーブルビニールP.F.ロング CP100 パウダーフリーリーブル
1,898税込2,088
1袋(100枚)
9日以内出荷
1.クリーン作業に適した、飛散がないパウダーフリータイプ。2.便利で経済的な左右兼用タイプ。3.静電気対策として帯電防止袋を使用。
厚さ(mm)0.1クリア全長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応
箱型定盤 ナベヤ箱型定盤ナベヤ(9件のレビュー)
539,800税込593,780
1個
当日出荷から65日以内出荷
六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250構造リブ構造品熱処理焼鈍塗装きさげ品側面RoHS指令(10物質対応)対応
Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク) 千代田通商Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)千代田通商
48,980税込53,878
1巻(100m)
当日出荷
冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
用途水配管用チューブ特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性材質ポリウレタントラスコ品番808-3083質量(kg)5.5透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
センターポンチ TRUSCOセンターポンチTRUSCO(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC56±2材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
充電式マルチカッタ マキタ充電式マルチカッタマキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約22質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオン作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m適合バッテリーA-59863,A-59841
チョークパステルセット レイメイ藤井チョークパステルセットレイメイ藤井
1,198税込1,318
1セット(12本)
当日出荷
クレヨンやチョークのようなあたたかみのあるタッチで文字やイラストを書けます。水拭きで簡単に消せるのも魅力積!
成分顔料、ワックス、界面活性剤、オイル
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)TRUSCO
559税込615
1袋
当日出荷から翌々日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MANミニホビーコンプレッサーセットEARTH MAN(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
スチール・コーナー・プロテクター エバープラウドスチール・コーナー・プロテクターエバープラウド(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。
材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製クーラーキャップ NewHikari樹脂製クーラーキャップNewHikari(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。 内部・外部用の製品です。 日本製のクーラーキャップです。 ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップシルバーグレー材質(キャップ)AES樹脂材質(パッキン)エラストマー材質(フランジ)AES樹脂
ポリッシングコンパウンド(微粒子) RUPESポリッシングコンパウンド(微粒子)RUPES(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
度重なるテストの末に開発された、顕著なカッティング性能と優れたフィニッシング性能を併せ持つ高性能極細目研磨剤です RUPES社が独自に開発しブレンドした処方で、ラージストローク・ランダムオービタルおよびギアドライブのツールを含む、デュアルアクション・オービタル・ポリッシャーとの併用を可能にしました RUPESスポンジバフイエローFINE、またはRUPESウールバフイエローMEDIUMを推奨としてマッチングを図り、上質な使用感と共に優れたスクラッチ除去と高い仕上げ品質を提供します
用途極細目研磨剤液色薄黄色目の粗さ極細目危険物の類別非危険物
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
...