カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)

「CR2022」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACERBIS フロントディスクカバーマウントキット ACERBIS(アチェルビス)ACERBIS フロントディスクカバーマウントキットACERBIS(アチェルビス)
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷から101日以内出荷
ACERBIS製フロントディスクカバーを車体に取り付ける際に必須となるマウントパーツ。車種専用設定で安定したフィッティング。 車体に取り付けた状態からディスクカバーのみを取り外すことが可能で、洗車やメンテナンス時にも効果を発揮。対応品番: AC-24328/ AC-21846/ AC-16057
SMDレジスタ 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 BOURNSSMDレジスタ 2512 6432M 1W 1セット 4000個入BOURNS
46,980税込51,678
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、3 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6971-85
SMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入BOURNS
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、4.7 Ω の抵抗と 250 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25Wアズワン品番65-6961-76
SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入BOURNS
5,898税込6,488
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6961-75
SMDレジスタ 2512 6432M 1W 1セット 4000個入 BOURNSSMDレジスタ 2512 6432M 1W 1セット 4000個入BOURNS
74,980税込82,478
1セット(4000個)
7日以内出荷
Bourns、CR-A シリーズ、厚膜抵抗器は、1 Ω の抵抗と 1 W厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6967-96
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入BOURNS
5,198税込5,718
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-55
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNSSMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入BOURNS
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-63
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入BOURNS
5,298税込5,828
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、0 Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-6963-64
SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入BOURNS
5,698税込6,268
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6971-68
SMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0805 0.125W 1セット 5000個入BOURNS
7,198税込7,918
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、100 K Ω の抵抗値と 125 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0805●許容差:±1%●定格電力:0.125Wアズワン品番65-6967-77
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNSSMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入BOURNS
3,898税込4,288
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、2 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6971-99
SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNSSMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入BOURNS
4,698税込5,168
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、10 K Ω の抵抗値と 50 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-28
SMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入 BOURNSSMDレジスタ 0603 1W 1セット 5000個入BOURNS
5,298税込5,828
1セット(5000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 100 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(5000個入り)●パッケージ/ケース:0603●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-6962-56
SMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入 BOURNSSMDレジスタ 0402 1005M 0.063W 1セット 10000個入BOURNS
3,898税込4,288
1セット(10000個)
欠品中
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、1 K Ω の抵抗値と 63 mW厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-6963-48
SMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入 BOURNSSMDレジスタ 0201 0603M 0.05W 1セット 10000個入BOURNS
6,598税込7,258
1セット(10000個)
7日以内出荷
Bourns の CR-A シリーズ厚膜抵抗器は、抵抗値が 0 Ω、電力が 50 mW です。厚膜技術 定格電力:最大 1 W @ 70 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー AEC-Q200準拠
仕様●入数:1リール(10000個入り)●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-6962-27
FMF / エフエムエフ T-Core2 S/A Cr250 90-91 | 020322 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ T-Core2 S/A Cr250 90-91 | 020322FMF(エフエムエフ)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
エキゾーストシステム  Honda Crf 450 R 2021/2022 Mx competition full line Pentacross Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Crf 450 R 2021/2022 Mx competition full line Pentacross InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
189,800税込208,780
1個
36日以内出荷
エキゾーストシステム  Honda Crf 450 R 2021/2022 Mx competition full line Pentacross FULL Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)エキゾーストシステム Honda Crf 450 R 2021/2022 Mx competition full line Pentacross FULL TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
259,800税込285,780
1個
36日以内出荷
Puig オフロード レバー Puig (プーチ)Puig オフロード レバーPuig (プーチ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
ブラック