カテゴリ

  • 自転車部品(54)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「CROPS」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mm CROPS(クロップス)Qバイロ・ミニ SPD04-BR90/4×900mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズへ折りたたみが可能なダブルループワイヤーロック。3桁式ダイヤルロック
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mm CROPS(クロップス)Q4・ユニーク SPD07SHT/Φ4×300mmCROPS(クロップス)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
シンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)71ワイヤー長(mm)300ヘッド寸法(mm)71×29×11
V150 ベルセット CROPS(クロップス)V150 ベルセットCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mm CROPS(クロップス)スパイダー SPD02/Φ2.5×1800mmCROPS(クロップス)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
Φ2.5mmコイルケーブルを採用した、コンパクトなロック。ワイヤーは車体にキズが付きにくいビニールチューブコーティング仕様。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)63ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)62×22×9
Q3 CROPS(クロップス)Q3CROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Q4 SPD07/Φ4×1800mm CROPS(クロップス)Q4 SPD07/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Φ4mmストレートケーブルを採用したシンプルでコンパクトなダイヤルロック。3桁ダイヤルロック、暗証番号は何度でも設定が可能。
質量(g)126ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) CROPS(クロップス)Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー)CROPS(クロップス)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
ヘッドをコイルケーブルに通し、非常にコンパクトのまとまります。太めのケーブルロックを携帯したいスポーツユーザーにもオススメのロックです。 ヘッドを強化 ココンの由来である"繭"のようにヘッドを収納することで、サイクルウェアのポケットなどにも入れやすく、スポーツライドでも実用性が高いスペックです。
ブラック
K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mm CROPS(クロップス)K3バイロ・ブラケット付 K3-BR120B/8×1200mmCROPS(クロップス)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
固定式タイプ最小クラス。無駄に伸びない、伸び癖がない、さらに強度がアップした、4D形状記憶ケーブルを使用。3桁式ダイヤルロックで暗証番号は自由に設定可能
質量(g)200ワイヤー長(mm)1200ヘッド寸法(mm)142×28×16
Qバイロ SPD04-BR/4×1800mm CROPS(クロップス)Qバイロ SPD04-BR/4×1800mmCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
形状記憶ケーブル。繰り返しの伸縮を可能にした特殊なコーティングに形状記憶効果を持たせている。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)111ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mm CROPS(クロップス)Q4-EW・イージーラップ SPD07-EW/Φ4×1800mmCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ストレートワイヤー部分は施錠時に使用、ネック部分は収納時に束ねやすいコイルド。3桁式ダイヤルロック(暗証番号は設定可能)。
質量(g)136ワイヤー長(mm)1800ヘッド寸法(mm)71×29×11
1LEDライト CROPS(クロップス)1LEDライトCROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラックCROPS(クロップス)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利スマート収納に特化したブラケット固定式ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。
用途ロック方式:キーシリンダーケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mmヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm重量:331g(付属品含まず)付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)ブラック
チェーンロック ECN412 CROPS(クロップス)チェーンロック ECN412CROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ポケットやザックに収納しやすい「手のひらサイズ」 安心の4桁ダイヤルで「解錠されにくい」「 前後輪ロック」できる十分な120cmの長さ 持ち運びしやすさを優先させた1kg以下のチェーンロックです。120cmの長さがあるので、前輪と後輪を一緒にしっかりロックできます。また、2台を同時にロックも可能です。
用途小さくまとまるスリットヘッド設計10,000通り 4桁ダイヤル選べる可変式リセッタブル 暗証番号は何度も変更できる
K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO CROPS(クロップス)K5-FD60NB-01 K-5-CABRIOCROPS(クロップス)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
シリコンブラケット CROPS(クロップス)シリコンブラケットCROPS(クロップス)
519税込571
1個
5日以内出荷
シリコンブラケットです。一般的なシートポスト(25mm~32mm)に対応します。
アズワン品番64-9545-44
CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー) CROPS(クロップス)CP-SPD07SHT-17 UNI-Q (ストレートワイヤー)CROPS(クロップス)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
全長30cmのショートレングスロック "UNI-Q" オートバイのヘルメットロックとして開発したUNI-Qは、Dリングに通すやすい形状のヘッドと、長すぎず短すぎずのちょうど良い長さのケーブルが特徴です。 ヘルメットロック・サイドバッグロックとして
グレー質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)300キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラック CROPS(クロップス)SPD03-SC01-01 ELK(エルク) Φ3x1500mm ブラックCROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
自転車はもちろん、アウトドア、タウンユースとしても使い勝手のよいフックロックが誕生。自転車にロックしたり、バックパックにマルチホルダーとして使ったり、アウトドアで盗難防止に使ったりと使用目的のジャンルを超えたELK(フックロック)です。
用途WIRE SIZE:Φ3 × 1800 mmWEIGHT:111 gブラック
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド CROPS(クロップス)テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッドCROPS(クロップス)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。
用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光) 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック CROPS(クロップス)CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラックCROPS(クロップス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セキュリティーと携帯性のバランス強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。LION ALARMが 接続可能!振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。アラーム充電中でもロック単体で使用可能。
用途ロック方式:キーシリンダーチェーン:6mm × 1100mm ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む重量:1240g LION ALARM含む付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)ブラック
ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラックCROPS(クロップス)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)錆に強いステンレスステー汎用性が高い65cmのケーブル
用途対応規格:6V / 2.4Wattバルブ:0.5Watt ホワイトLEDケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー固定方式:キャリパーブレーキ固定穴ライトステー:ステンレス製付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナットブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
C1R05-01-0094 rev600 CROPS(クロップス)C1R05-01-0094 rev600CROPS(クロップス)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯600/点灯300/点灯200USBタイプUSBType-C
Q3 (コイルワイヤー) CROPS(クロップス)Q3 (コイルワイヤー)CROPS(クロップス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
あると便利な定番コイルロック 3mmケーブルで携帯性に特化したロックです。 コンパクトコイルロックは長時間の駐輪には不向きですが、ライド中のコンビニ休憩などで短時間自転車から目を離すシーンで活躍します。 更に自転車を対象物とロックすることで不意の転倒を防止することができます。 Q3はロックとしての効果+転倒防止に役立ちます。 バイクを壁に立て掛ける際に、フロントホイールとダウンチューブをロックすることでハンドルが固定され、バイクが転倒し難くなります。
質量(g)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーコイル太さ(mm)3
K2 Chain Lock Φ3x1000mm CROPS(クロップス)K2 Chain Lock Φ3x1000mmCROPS(クロップス)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スムーズな操作 オリジナルヘッドを搭載
ブラック
SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mm CROPS(クロップス)SPIDER-Q マイセット SPD07 4x1800mmCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ブラック
V150 SPORTS CROPS(クロップス)V150 SPORTSCROPS(クロップス)
2,990税込3,289
1個
4日以内出荷
専用小型真鍮ベルセット 前照灯(JIS規準拠) 単三電池で150ルーメンの明るさを持ち、カラーバリエーション豊富なアーバンライト 街乗りに適した高品質でスポーツフェイスな前照灯です。 豊富なカラー展開で、バイクにマッチしたコーディネートもお楽しみいただけます。 上位機種同様の品質管理にて作られたV150は、通勤,通学などのさまざまなシーンで安心してご使用いただけます。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
電池単3電池材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70
C1R03-17-0049 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-17-0049 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
グレー材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
C1R03-01-0032 rev150 CROPS(クロップス)C1R03-01-0032 rev150CROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
USBケーブルで単三充電池に直接充電が行え、いざという時にアルカリ乾電池も使用可能。 rev150は、アルカリ電池の使用に加え、充電池使用時はライトにUSBケーブルを接続して直接充電を行うことができます。充電池を使用することで、乾電池タイプよりもコストパフォーマンスに優れ、電池の廃棄も抑えられるECOな仕様となっています。 前照灯モードと、デイライドなどにおすすめなフラッシュモードを切り替え可能です。
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ / デイタイムフラッシュ光束(Lm)点灯150/点灯70USBタイプUSBType-C
Q4 4×1800 ストレートワイヤー CROPS(クロップス)Q4 4×1800 ストレートワイヤーCROPS(クロップス)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
元祖万能ストレートロック ストレートケーブルは、前後ホイールとサドルをロックする"3点止め"や、複数の自転車を同時に施錠することができます。 ケーブルに引っかかりが無く、スポークなどの隙間にもスムーズに通すことができます。
質量(g)123寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×29×11(ヘッド)ワイヤー長(mm)1800キー方式3桁ダイヤルワイヤーストレート太さ(mm)4
K2 Chain Lock Φ3x500mm CROPS(クロップス)K2 Chain Lock Φ3x500mmCROPS(クロップス)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
スムーズな操作 オリジナルヘッドを搭載
ブラック
K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック CROPS(クロップス)K5-BR150B-01S K5-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラックCROPS(クロップス)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
取り回しの良いサイズになってリニューアル !1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利ケーブルの伸び癖を軽減するBIG-BIROケーブル採用で、遠くの対象物にも安心して施錠することができます。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。
用途ロック方式:5桁ダイヤルケーブル:4mm ダブル × 1500mmヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm重量:299g (付属品含まず)付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)ブラック
ニッケル水素充電池 CROPS(クロップス)ニッケル水素充電池CROPS(クロップス)
489税込538
1個
5日以内出荷
電圧(V)1.2対応機種80JSRVアズワン品番64-9597-87アンペア80mAh
ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズ CROPS(クロップス)ユニバーサルブラケット ZP-UBシリーズCROPS(クロップス)
799税込879
1個
5日以内出荷
SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレー CROPS(クロップス)SPD09-CCN-17 Q5-COCON Φ5x1800mm(コイルワイヤー) グレーCROPS(クロップス)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
Q5-COCON(キューファイブ・ココン)
用途Φ5x1800mm(コイルワイヤー)長さ(mm)1800グレー寸法(Φmm)5
ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
1ワットLEDを搭載した防水ライトJIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケータースイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×1サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm本体重量:80g (電池含む)機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
C1R01-01-0018 rev300 CROPS(クロップス)C1R01-01-0018 rev300CROPS(クロップス)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
軽量で明るい、スポーツからアーバンライドまで幅広く使えるハイパフォーマンスライト 夜間点灯時の高い視認性と、走行を快適にする重量バランスを考えて設計されたスポーツライドモデルです。 ライトを逆さにセットすることでハンドルバー周りをスッキリさせることができ、低重心で走行時の振動による光のチラつきを軽減します。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の500ルーメンと、バッテリーが長持ちする300ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)ポリカーボネートモードフラッシュ /デイライドモード光束(Lm)点灯300/点灯100USBタイプUSBType-C
ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラックCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
3LEDで明るく、電池長持ちJIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途LED:ホワイトLED ×3サイズ (W×D×H):95×42×50mm 本体重量:109g (電池含む) 機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間 バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット) その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
C1R07-01-0117 rev1200 CROPS(クロップス)C1R07-01-0117 rev1200CROPS(クロップス)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
CNCアルミ削り出しによる美しいフォルムと、2LEDのハイパワー照射が可能なフラッグシップモデル フラッグシップモデルのrev1200は、5200mAhの大容量バッテリーを搭載し、ハイパワー照射を長時間使用することができます。 街灯の少ない道などで周囲を明るく照らし、視認性や路面状況など、より多くの情報をライダーに伝えることができる強力なツールです。
ブラックライト種類LED材質(ボディ)アルミニウムモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯1200/点灯600/点灯300USBタイプUSBType-C
ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズ CROPS(クロップス)ボルトオンブラケット ZP-FBシリーズCROPS(クロップス)
599税込659
1個
5日以内出荷
C1R06-01-0100 rev900 CROPS(クロップス)C1R06-01-0100 rev900CROPS(クロップス)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
アルミニウムとポリカーボネートのコンポジットボディで、ハードなライドにも対応するスポーツライト MAX900 / 600ルーメンのスペックは、明るさに特化したシリーズ中最もアグレッシブなライトです。夜間の路面状態を瞬時に把握でき、スポーツライドの安定性、快適性をサポートします。 ご使用の環境に合わせ、明るさ重視の900ルーメンと、バッテリーが長持ちする600ルーメンの2モデルがラインナップ
ブラック材質(ボディ)アルミニウム+ポリカーボネートモードフラッシュ / デイライドモード光束(Lm)点灯900/点灯400/点灯200USBタイプUSBType-C