カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • バイク純正部品(115)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(10)
  • 家電(9)
  • メカニカル部品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS-65」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャストフィットゴーグル CS-65 ブラック シーランドジャストフィットゴーグル CS-65 ブラックシーランド
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途ヘルメット用ゴーグル付属品ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2材質フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコンレンズ厚さ(mm)2
ジャストフィットゴーグル CS-65 クリア シーランドジャストフィットゴーグル CS-65 クリアシーランド
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
【特長】ヘルメット・ゴーグル・ヘッドライトが一体化!
用途ヘルメット用ゴーグル付属品ゴーグルクリップ×2、ベルトクリップ×2、クリップストッパー×2材質フレーム:エラストマー、レンズ:ポリカーボネート、ベルト:シリコンレンズ厚さ(mm)2
CARBU,CS65 ホンダCARBU,CS65ホンダ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
CARBU,CS65(S65B) ホンダCARBU,CS65(S65B)ホンダ
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
プレスCクランプ Strong ToolプレスCクランプStrong Tool(26件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
種類シャコ万力材質(本体)鋼板製
スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードスリットカラー黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。 スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング 阪上製作所バックアップリング阪上製作所(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から36日以内出荷
RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
PCSクッションシール 阪上製作所PCSクッションシール阪上製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質RN 803RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドルーペ BeHAUSスタンドルーペBeHAUS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
倍率(倍)2.5材質(レンズ)ガラス
カラーコーン用コーンサイン ガルバ製 ブラスト興業カラーコーン用コーンサイン ガルバ製ブラスト興業
14,980税込16,478
1セット(5枚)
翌日出荷から翌々日出荷
従来のカラーコーン・Dコーン・カットコーンにかぶせるだけで歩行者、車両等に劇的に注意喚起ができます。ガルバニウム製で本体にも重量がある為、簡単に倒れにくい。
用途歩行者 車両等への案内材質ガルバニウム幅(mm)300高さ(mm)400取付け方法カラーコーン取付
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
シクネスゲージカラースリーブタイプ SK(新潟精機)シクネスゲージカラースリーブタイプSK(新潟精機)
3,798税込4,178
1セット(25枚)
当日出荷から9日以内出荷
製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定にリーフ幅(mm)12.7精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
クイックステンレスカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)クイックステンレスカップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)軸径6.35 六角線径(Φmm)0.30その他賠償保険付種別クイックブラシ材質ステンレス線(SUS304)軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35
クリップ付スタンドルーペ TRUSCOクリップ付スタンドルーペTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クリップ付で両手が使えて便利。自由自在なユニバーサル式で、細かい作業や、検査などに最適。
用途部品の組み立てや検査など。倍率2.5倍レンズ径(Φmm)65トラスコ品番250-9113幅(mm)ワーク 120~200質量(g)530種類スタンドルーペ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×55×200材質(レンズ)ガラスベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×55×57
ケアスロープ ケアメディックスケアスロープケアメディックス(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
幅70cm:今まで入らなかった間口にも対応可能です。 軽量・安全:FRPとアルミを使用し、軽量で耐荷重300kgなので丈夫で安全です。 収納:折りたたみ自立が可能です。
耐荷重(kg)300
六角軸カップブラシ(ステンレス線) H&H六角軸カップブラシ(ステンレス線)H&H
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から8日以内出荷
バリ取り、ステンレスの研磨、高温状態での各種研磨作業用
材質ステンレス線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
11,900税込13,090
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
保護キャップ UCSシリーズ ユーボン保護キャップ UCSシリーズユーボン
699税込769
1袋(20個)
3日以内出荷
Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
スリットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS304岩田製作所
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
クッションシール 大阪魂クッションシール大阪魂
42,945税込47,240
1袋(10個)
3日以内出荷
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
柄付アンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付アンギュラカッターEIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
ステンC型スナップ ニッサチェインステンC型スナップニッサチェイン
16,980税込18,678
1箱(10個)
4日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュオフクランプレバー PCS MIYOSHI(小西製作所)プッシュオフクランプレバー PCSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ワッシャープラグC 岩田製作所ワッシャープラグC岩田製作所
919税込1,011
1パック(10個)
翌々日出荷
穴と同時に穴の周囲のもマスキングできます。サイズごとに色分けしてあります。
スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スリットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み 三高サプライ左右別ロング手袋グリップタイプ γ線照射済み三高サプライ
5,298税込5,828
1袋(20双)
4日以内出荷から91日以内出荷
入数(双)20材質ラテックスゴムタイプグリップ
柄付Wアンギュラカッター EIKO(栄工舎)柄付WアンギュラカッターEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
柄付アンギュラカッター(W両角度付)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工外径公差(mm)+1/0角度公差(度・分)±15'
木調シャワーチェア 背あり アイリスオーヤマ木調シャワーチェア 背ありアイリスオーヤマ
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
おしゃれな木調デザインのシャワーチェアです。背もたれ付きです。姿勢が安定します。高さは5段階、調整可能です。調節ピンを押し込み、好きな高さに調節できます。脚に角度があるので安定感があります。座面にはクッションパッド付きで座った時に滑りにくいです。お尻の冷えや痛みも軽減します。座面はスノコ状で、水が溜まりにくく清潔を保てます。シャワーフック付きです。両手が使えて便利です。アルミパイプを使用し、さびにくくなっています。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
材質座面・背もたれ:ポリスチレン、パイプ部:金属(アルミニウム)、脚キャップ:合成ゴム、ねじ・座金:金属(ステンレス鋼)、座面・背もたれパッド:発泡ポリエチレン、シャワーフック:ポリプロピレンホワイト質量(g)3500耐荷重(kg)100表面処理パイプ部:エポキシ塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×415×755座面高さ(mm)約390~490座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約400×270
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
2,190税込2,409
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
Φ16mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向) エスコΦ16mm 露出ボックス(フレキ管用/直型2方向)エスコ
650税込715
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-65
65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K) エスコ65A/2.8mm PTFE/包みガスケット(JIS5K)エスコ
1,610税込1,771
1枚
翌日出荷
厚さ(mm)2.8使用温度範囲(℃)-100~150アズワン品番64-7833-57
取替用ドアクローザー YKK AP取替用ドアクローザーYKK AP
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
YKKAP製・他社製ドアのパラレルタイプドアクローザーの約9割に対応 適用条件に該当すれば、旧型の廃盤品、廃業メーカー商品に対応可能
用途ドアクローザーの取替に
SCスリーブ梁用 昭和コーポレーションSCスリーブ梁用昭和コーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
C25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC25 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-25
C31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC31 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-26
C19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用) エスコC19 丸形露出ボックス(直角2方出/薄鋼用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
直角2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板アズワン品番65-2253-24